絞り込み
テーブル長さ(mm)
  • 50
  • 12(1)
  • 15(1)
  • 25(1)
  • 30(16)
  • 40(35)
  • 60(9)
  • 70(5)
  • 90(1)
  • 100(3)
  • 120(1)
  • 125(4)
  • 130(2)
  • 160(1)
テーブル幅(mm)
  • 25(1)
  • 50(5)
ストローク(X距離)(mm)
  • 0.3(1)
  • 3(4)
  • 3.25(1)
  • 6.5(4)
  • 10(1)
  • 13(1)
耐荷重(N)
  • 39.2(1)
  • 49(2)
  • 78.5(1)
  • 144.2(2)
送り方式
  • ファインピッチマイクロ(4)
  • 標準マイクロメータ(4)
  • 送りねじ(5)
種類
  • xyステージ(6)
xyステージ
ストローク(Y距離)(mm)
  • 0.3(1)
  • 3(4)
  • 3.25(1)
  • 6.5(4)
  • 10(1)
  • 13(1)
0.3・3・3.25・6.5・10・13
移動ガイド
  • V溝とクロスローラ(4)
  • アリ溝(1)
V溝とクロスローラ・アリ溝
ブランド
  • 中央精機(4)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • 神津精機(1)
中央精機・NBK(鍋屋バイテック会社)・神津精機
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テーブル長さ(mm)から絞り込む
30(16)
40(35)
50
60(9)
70(5)
100(3)
120(1)
125(4)
130(2)
160(1)
ハイグレードアルミXYステージ 50×50(対称型) 中央精機ハイグレードアルミXYステージ 50×50(対称型)中央精機
39,980税込43,978
1台ほか
5日以内出荷
HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類xyステージテーブル長さ(mm)50テーブル幅(mm)50耐荷重(N)49移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)質量(kg)0.33クランプ板クランプ平行度(mm)0.050、運動の平行度:0.020材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002ヨーイング20sec、ピッチング30secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.20、ピッチ剛性:0.60、ロール剛性:0.60
ハイグレードXYステージ 50×50(対称型) 中央精機ハイグレードXYステージ 50×50(対称型)中央精機
37,980税込41,778
1台ほか
5日以内出荷
HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類xyステージテーブル長さ(mm)50テーブル幅(mm)50耐荷重(N)144.2移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)質量(kg)0.6平行度(mm)0.030、運動の平行度:0.014材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロムRoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001ヨーイング15sec、ピッチング25secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.08、ピッチ剛性 0.06、ロール剛性 0.06許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:800、ピッチ:800、ロール:800
手動XYステージ 神津精機手動XYステージ神津精機
87,980税込96,778
1台
92日以内出荷
種類xyステージ
TAR 小型XY軸ラックピニオンステージ NBK(鍋屋バイテック会社)TAR 小型XY軸ラックピニオンステージNBK(鍋屋バイテック会社)
70,980税込78,078
1個
4日以内出荷
種類xyステージテーブル長さ(mm)50テーブル幅(mm)25耐荷重(N)78.5送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝
ハイグレードアルミXYステージ 50×50(標準型) 中央精機ハイグレードアルミXYステージ 50×50(標準型)中央精機
39,980税込43,978
1台ほか
5日以内出荷
HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類xyステージテーブル長さ(mm)50テーブル幅(mm)50耐荷重(N)49移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)質量(kg)0.33クランプ板クランプ平行度(mm)0.050、運動の平行度:0.020材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002ヨーイング20sec、ピッチング30secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.20、ピッチ剛性:0.60、ロール剛性:0.60
ハイグレードXYステージ 50×50(標準型) 中央精機ハイグレードXYステージ 50×50(標準型)中央精機
37,980税込41,778
1台ほか
5日以内出荷
HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類xyステージテーブル長さ(mm)50テーブル幅(mm)50耐荷重(N)144.2移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)質量(kg)0.6平行度(mm)0.030、運動の平行度:0.014材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロムRoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001ヨーイング15sec、ピッチング25secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.08、ピッチ剛性 0.06、ロール剛性 0.06許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:800、ピッチ:800、ロール:800
XYステージ(手動)