絞り込み
テーブル長さ(mm)
  • 40(4)
テーブル幅(mm)
  • 140
  • 11(1)
  • 13(1)
  • 17(1)
  • 18(2)
  • 25(2)
  • 30(4)
  • 40(11)
  • 50(15)
  • 60(11)
  • 70(5)
  • 80(12)
  • 90(5)
  • 100(3)
  • 120(7)
  • 125(2)
  • 150(2)
  • 160(1)
  • 200(2)
  • 300(2)
ストローク(X距離)(mm)
  • 50(4)
耐荷重(N)
  • 39.2(4)
送り方式
  • ラックピニオン式(4)
種類
  • xyステージ(4)
xyステージ
ストローク(Y距離)(mm)
  • 50(4)
50
移動ガイド
  • アリ溝(4)
アリ溝
ブランド
  • 中央精機(4)
中央精機
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テーブル長さ(mm)から絞り込む
40(4)
DT X・Y軸ステージ 40×140(粗微動両ハンドル) 中央精機DT X・Y軸ステージ 40×140(粗微動両ハンドル)中央精機
66,980税込73,678
1台
3日以内出荷
移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。 送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。 カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。 任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
種類xyステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)140耐荷重(N)39.2送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝質量(kg)1.3感度0.1mmクランプレバー式目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置粗微動両ハンドル移動方向XY軸2方向移動精度(mm)真直度0.03移動量(ツマミ1回転)粗動1回転約25.5mm・(ツマミ1回転)微動1回転約3.3mm
DT X・Y軸ステージ 40×140(粗微動ハンドル) 中央精機DT X・Y軸ステージ 40×140(粗微動ハンドル)中央精機
59,980税込65,978
1台
3日以内出荷
移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。 送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。 カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。 任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
種類xyステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)140耐荷重(N)39.2送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝質量(kg)1.19感度0.1mmクランプレバー式目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置粗微動片ハンドル移動方向XY軸2方向移動精度(mm)真直度0.03移動量(ツマミ1回転)粗動1回転約25.5mm・(ツマミ1回転)微動1回転約3.3mm
DT X・Y軸ステージ 40×140(両ハンドル) 中央精機DT X・Y軸ステージ 40×140(両ハンドル)中央精機
44,980税込49,478
1台
20日以内出荷
移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。 送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。 カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。 任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
種類xyステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)140耐荷重(N)39.2送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝質量(kg)1.12感度0.1mmクランプレバー式目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置両ハンドル移動方向XY軸2方向移動精度(mm)真直度0.03移動量(ツマミ1回転)約18mm
DT X・Y軸ステージ 40×140 中央精機DT X・Y軸ステージ 40×140中央精機
41,980税込46,178
1台
3日以内出荷
移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。 送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。 カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。 任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
種類xyステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)140耐荷重(N)39.2送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝質量(kg)1.07感度0.1mmクランプレバー式目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置片ハンドル移動方向XY軸2方向移動精度(mm)真直度0.03移動量(ツマミ1回転)約18mm
XYステージ(手動)