絞り込み
テーブル長さ(mm)
- 100(2)
- 125(2)
- 160(1)
テーブル幅(mm)
- 100(2)
- 125(2)
- 160(1)
耐荷重(N)
- 88.2(1)
- 166.6(1)
- 176.4(1)
- 225(1)
- 255(1)
- 490(1)
ストローク(X距離)(mm)
- 12.5
- 0.3(1)
- 3(20)
- 5(4)
- 6.5(18)
- 7(2)
- 7.5(5)
- 10(6)
- 12(1)
- 13(1)
- 15(4)
- 16(5)
- 17(5)
- 25(2)
- 30(10)
- 32(6)
- 50(6)
- 52(6)
- 130(2)
- 150(1)
- ストローク(X距離)(mm)をもっと見る
送り方式
- デジタル表示式マイクロメータ(1)
- 標準マイクロメータ(1)
- 送りねじ(1)
種類
- xyステージ(4)
xyステージ
ストローク(Y距離)(mm)
- 12.5(4)
12.5
移動ガイド
- V溝とクロスローラ(2)
- クロスローラ(1)
V溝とクロスローラ・クロスローラ
ブランド
- 中央精機(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- 神津精機(1)
中央精機・NBK(鍋屋バイテック会社)・神津精機
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「テーブル長さ(mm)」から絞り込む
100(2)
125(2)
160(1)

X・Y軸スリムステージ 125×125(鉄製)
中央精機¥89,980税込¥98,9781台100日以内出荷移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用した、薄型のステージです。操作部取付位置はセンター、サイド、逆サイドがあります。ワークの精密位置決め、測定機の試料台などの用途に広く利用いただけます。質量(kg)4.3種類xyステージ感度0.003mmクランプ板クランプ平行度(mm)0.05目量マイクロメータ式0.01mm材質/処理(テーブル)鋼材/硬質黒色クロム耐荷重(N)255RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向送り方式MHN1-25T(標準マイクロメータ)移動ガイドV溝とクロスローラ移動精度(mm)真直度0.003mmヨーイング・ピッチング15secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.05、ピッチ剛性 0.05、ロール剛性 0.03テーブル幅(mm)125テーブル長さ(mm)125移動量(ツマミ1回転)0.5mm
X・Y軸スリムステージ 125×125(デジタル表示式マイクロ付)(鉄製)
中央精機¥139,800税込¥153,7801個100日以内出荷移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用した、薄型のステージです。操作部取付位置はセンター、サイドがあります。デジマチックマイクロメータを採用しているので、マイクロメータが読めない方でも精密測定が可能です。ワークの精密位置決め、測定機の試料台などの用途に広く利用いただけます。質量(kg)4.5種類xyステージ感度0.003mmクランプ板クランプ平行度(mm)0.05目量デジタル表示式マイクロメータ0.001mm材質/処理(テーブル)鋼材/硬質黒色クロム耐荷重(N)225移動方向XY軸2方向送り方式MHN1-25MB(デジタル表示式マイクロメータ)移動ガイドV溝とクロスローラ移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.003、ヨーイング・ピッチング15secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.05、ピッチ剛性:0.05、ロール剛性:0.03テーブル幅(mm)125テーブル長さ(mm)125移動量(ツマミ1回転)0.5mm