絞り込み
テーブル長さ(mm)
  • 15(1)
  • 24(1)
  • 25(1)
  • 30(2)
テーブル幅(mm)
  • 11(1)
  • 17(1)
  • 25(1)
  • 30(2)
ストローク(X距離)(mm)
  • 5
  • 0.3(1)
  • 3(20)
  • 6.5(18)
  • 7(2)
  • 7.5(5)
  • 10(6)
  • 12(1)
  • 12.5(4)
  • 13(1)
  • 15(4)
  • 16(5)
  • 17(5)
  • 25(2)
  • 30(10)
  • 32(6)
  • 50(6)
  • 52(6)
  • 130(2)
  • 150(1)
耐荷重(N)
  • 7.8(1)
  • 9.8(2)
送り方式
  • 送りねじ(4)
種類
  • xyzステージ(1)
  • xyステージ(4)
  • xzステージ(1)
  • xステージ(1)
xyzステージ・xyステージ・xzステージ・xステージ
ストローク(Y距離)(mm)
  • 5(4)
5
ストローク(Z距離)(mm)
  • 5(1)
5
移動ガイド
  • アリ溝(2)
  • シャフトスライド(1)
  • ボールスライド(1)
アリ溝・シャフトスライド・ボールスライド
ブランド
  • 中央精機(3)
  • ツクモ工学(1)
中央精機・ツクモ工学
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テーブル長さ(mm)から絞り込む
15(1)
24(1)
25(1)
30(2)
ステージ ツクモ工学ステージツクモ工学
12,500税込13,750
1個
当日出荷から43日以内出荷
ネジ駆動方式(ピッチ0.5mm)・アリ溝式移動ガイドを採用し、ショートストロークの調整に優れています。
材質真鍮・アルミニウム(クロームメッキ・アルマイト処理)分解能0.5mm/回転送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝
XY軸マイクロステージ 中央精機XY軸マイクロステージ中央精機
29,980税込32,978
1台
5日以内出荷
超小型で非常に軽量なXY軸方向の微動ユニットです。小型センサ、マイクロオプティクス、ピンホールなど精密位置決め用途に広く利用いただけます。移動ガイドにシャフトスライドを使用していますので滑らかで安定した動きが得られます。ステージ面中央の穴は透過になっています。
種類xyステージ移動ガイドシャフトスライド材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.05mm
小型レールステージ(X・Y軸) 中央精機小型レールステージ(X・Y軸)中央精機
29,980税込32,978
1個
20日以内出荷
30mm×30mmサイズの安価なXY軸方向の移動ユニットです。0.5mmピッチの送りねじにより微調整が可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類xyステージテーブル長さ(mm)30テーブル幅(mm)30耐荷重(N)9.8送り方式送りねじP=0.5mm移動ガイドボールスライド質量(kg)0.09材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地移動方向XY軸2方向移動精度(mm)真直度0.01移動量(ツマミ1回転)約0.5mm
X・Y軸ねじ式ステージ 中央精機X・Y軸ねじ式ステージ中央精機
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
XY軸方向の微動ユニットです。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用し、送り方式に送りねじを使用しています。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
種類xyステージ送り方式送りねじP=0.5mm移動ガイドアリ溝材質(ベース)アルミ合金/黒アルマイト梨地材質/処理(テーブル)真鍮/クロムRoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向移動精度(mm)真直度0.03移動量(ツマミ1回転)約0.5mm
XYステージ(手動)