絞り込み
テーブル長さ(mm)
  • 100(2)
  • 125(2)
  • 160(1)
テーブル幅(mm)
  • 100(2)
  • 125(2)
  • 160(1)
ストローク(X距離)(mm)
  • 12.5(4)
耐荷重(N)
  • 88.2(1)
  • 166.6(1)
  • 176.4(1)
  • 225(1)
  • 255(1)
  • 490(1)
送り方式
  • デジタル表示式マイクロメータ(1)
  • 標準マイクロメータ(1)
  • 送りねじ(1)
種類
  • xyステージ(4)
xyステージ
ストローク(Y距離)(mm)
  • 12.5
  • 0.3(1)
  • 3(20)
  • 5(4)
  • 6.5(18)
  • 7(2)
  • 7.5(5)
  • 10(5)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 15(4)
  • 16(5)
  • 17(5)
  • 25(2)
  • 30(10)
  • 32(6)
  • 50(6)
  • 52(6)
  • 130(2)
  • -(1)
移動ガイド
  • V溝とクロスローラ(2)
  • クロスローラ(1)
V溝とクロスローラ・クロスローラ
ブランド
  • 中央精機(2)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • 神津精機(1)
中央精機・NBK(鍋屋バイテック会社)・神津精機
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テーブル長さ(mm)から絞り込む
100(2)
125(2)
160(1)
X・Y軸スリムステージ 125×125(鉄製) 中央精機X・Y軸スリムステージ 125×125(鉄製)中央精機
89,980税込98,978
1台
5日以内出荷
移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用した、薄型のステージです。操作部取付位置はセンター、サイド、逆サイドがあります。ワークの精密位置決め、測定機の試料台などの用途に広く利用いただけます。
種類xyステージテーブル長さ(mm)125テーブル幅(mm)125耐荷重(N)255送り方式MHN1-25T(標準マイクロメータ)移動ガイドV溝とクロスローラ質量(kg)4.3感度0.003mmクランプ板クランプ平行度(mm)0.05目量マイクロメータ式0.01mm材質/処理(テーブル)鋼材/硬質黒色クロムRoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向移動精度(mm)真直度0.003mmヨーイング・ピッチング15secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.05、ピッチ剛性 0.05、ロール剛性 0.03移動量(ツマミ1回転)0.5mm
手動XYステージ 神津精機手動XYステージ神津精機
139,800税込153,780
1台
92日以内出荷
種類xyステージ
X・Y軸スリムステージ 125×125(デジタル表示式マイクロ付)(鉄製) 中央精機X・Y軸スリムステージ 125×125(デジタル表示式マイクロ付)(鉄製)中央精機
139,800税込153,780
1個
5日以内出荷
移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用した、薄型のステージです。操作部取付位置はセンター、サイドがあります。デジマチックマイクロメータを採用しているので、マイクロメータが読めない方でも精密測定が可能です。ワークの精密位置決め、測定機の試料台などの用途に広く利用いただけます。
種類xyステージテーブル長さ(mm)125テーブル幅(mm)125耐荷重(N)225送り方式MHN1-25MB(デジタル表示式マイクロメータ)移動ガイドV溝とクロスローラ質量(kg)4.5感度0.003mmクランプ板クランプ平行度(mm)0.05目量デジタル表示式マイクロメータ0.001mm材質/処理(テーブル)鋼材/硬質黒色クロム移動方向XY軸2方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.003、ヨーイング・ピッチング15secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.05、ピッチ剛性:0.05、ロール剛性:0.03移動量(ツマミ1回転)0.5mm
TAM XY軸アルミクロスローラステージ NBK(鍋屋バイテック会社)TAM XY軸アルミクロスローラステージNBK(鍋屋バイテック会社)
179,800税込197,780
1個
4日以内出荷
種類xyステージ送り方式送りねじ移動ガイドクロスローラ
XYステージ(手動)