絞り込み
テーブル長さ(mm)
  • 40(11)
テーブル幅(mm)
  • 80(11)
  • 120(6)
  • 300(2)
  • 450(1)
ストローク(X距離)(mm)
  • 30(5)
  • 32(6)
  • 52(6)
  • 130(2)
  • 150(1)
耐荷重(N)
  • 29.4
  • 4.9(2)
  • 9.8(2)
  • 14.7(1)
  • 19.6(14)
  • 39.2(22)
  • 49(7)
  • 58.8(4)
  • 73.5(2)
  • 78.4(4)
  • 95.2(2)
  • 107.8(1)
  • 144.2(2)
  • 145(1)
  • 147(1)
  • 166.6(1)
  • 192.1(2)
  • 216(2)
  • 239.1(2)
  • 245(2)
送り方式
  • ラックピニオン式(8)
  • 送りねじ(7)
種類
  • xyステージ(12)
xyステージ
ストローク(Y距離)(mm)
  • 30(5)
  • 32(6)
  • 52(6)
  • 130(2)
  • 150(1)
30・32・52・130・150
移動ガイド
  • アリ溝(11)
アリ溝
ブランド
  • ミラック光学(12)
  • SFC(エス・エフ・シー)(3)
  • ツクモ工学(1)
ミラック光学・SFC(エス・エフ・シー)・ツクモ工学
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テーブル長さ(mm)から絞り込む
40(11)
標準薄型ステージXY軸(ラック&ピニオン式) ミラック光学標準薄型ステージXY軸(ラック&ピニオン式)ミラック光学
42,980税込47,278
1台
9日以内出荷
薄型・軽量でラック&ピニオン式と送りねじ式があり、熟練の技ステージ とは異なるサイズ展開で差別化を図ると共に、使い勝手に最適なオリジナルステージをお届けいたします。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として種類xyステージ送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝材質(本体)アルミ合金製最小読取値(目量)(mm)0.1精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30表面処理(本体)梨地処理アルマイトハンドル一回転移動量(mm)18
ネジ送りステージ<XY軸> ツクモ工学ネジ送りステージ<XY軸>ツクモ工学
24,980税込27,478
1個
42日以内出荷
・XY軸ネジ送りステージは、ショートストロークの微動調整に優れたXY軸ステージです。・各クランプで移動調整の固定・開放をして、各調整ネジで各軸のステージを移動します。X12-001、X12-002のクランプは、M2ナベネジです。・駆動方式はネジ式 (P=0.5mm) 、移動ガイドはアリ溝式を採用しています。・小型・軽量な構造は、組込用途にも適しています。・材質は、三価クロムメッキの真鍮です。
用途・ステージに取り付けたものについて、2つの並進自由度(2軸)の調整が必要な用途。・検体について、位置の微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。RoHS指令(10物質対応)対応
送りねじ式ステージXY軸 ミラック光学送りねじ式ステージXY軸ミラック光学
37,980税込41,778
1台
7日以内出荷
セルフロックステージは位置決め後の『止めた位置から微動しないステージ』です(特許取得済)。 位置調整終了後は長時間移動させたくないワークに最適です。 移動量は長ストローク ステージの移動は六角レンチまたは六角ドライバーを使用(※付属しておりません)。 クランプ操作が不要(移動操作後は動きません)。 スリムな形状。 ステージを止めた位置で微動しません。 水平方向以外の設置も可能。
送り方式送りねじ種類xyステージハンドル一回転移動量(mm)0.7最小目盛(mm)1(読取)材質アルミ合金/黒アルマイト梨地
XYステージ300AJ SFC(エス・エフ・シー)XYステージ300AJSFC(エス・エフ・シー)
249,800税込274,780
1個
22日以内出荷
XY各260mm可動。ラックピニオン式で細かい位置調整に最適。粗微動タイプ。
テーブル幅(mm)300耐荷重(N)(最大)29.4送り方式ラックピニオン
XYステージ300 SFC(エス・エフ・シー)XYステージ300SFC(エス・エフ・シー)
199,800税込219,780
1個
22日以内出荷
XY各260mm可動。ラックピニオン式で細かい位置調整に最適。
耐荷重(N)(最大)29.4送り方式ラックピニオンテーブル幅(mm)300ストローク(X距離)(mm)±130ストローク(Y距離)(mm)±130
XYテーブルF3(微調整付) SFC(エス・エフ・シー)XYテーブルF3(微調整付)SFC(エス・エフ・シー)
339,800税込373,780
1個
32日以内出荷
XY各300mm可動。素早く調整する手動スライド式+ネジ式1回転2mm微調整の組み合わせ。大きな資料の位置合わせに最適。
耐荷重(N)(最大)29.4送り方式送りねじテーブル幅(mm)450ストローク(X距離)(mm)±150ストローク(Y距離)(mm)±150
防震対策ベース付きタイプXY軸(ラック&ピニオン式) ミラック光学防震対策ベース付きタイプXY軸(ラック&ピニオン式)ミラック光学
51,980税込57,178
1台
9日以内出荷
薄型・軽量でラック&ピニオン式と送りねじ式があり、熟練の技ステージ とは異なるサイズ展開で差別化を図ると共に、使い勝手に最適なオリジナルステージをお届けいたします。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として種類xyステージ送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝材質(本体)アルミ合金製最小読取値(目量)(mm)0.1精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30表面処理(本体)梨地処理アルマイトハンドル一回転移動量(mm)18
防震対策ベース付きタイプXY軸(送りねじ式) ミラック光学防震対策ベース付きタイプXY軸(送りねじ式)ミラック光学
54,980税込60,478
1台
9日以内出荷
薄型・軽量でラック&ピニオン式と送りねじ式があり、熟練の技ステージ とは異なるサイズ展開で差別化を図ると共に、使い勝手に最適なオリジナルステージをお届けいたします。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として種類xyステージ送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝材質(本体)アルミ合金製最小読取値(目量)(mm)0.1精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30表面処理(本体)梨地処理アルマイトハンドル一回転移動量(mm)4.2
マグネットベース付タイプXY軸(ラック&ピニオン式) ミラック光学マグネットベース付タイプXY軸(ラック&ピニオン式)ミラック光学
66,980税込73,678
1台
9日以内出荷
薄型・軽量でラック&ピニオン式と送りねじ式があり、熟練の技ステージ とは異なるサイズ展開で差別化を図ると共に、使い勝手に最適なオリジナルステージをお届けいたします。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として種類xyステージテーブル長さ(mm)40耐荷重(N)29.4送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝材質(本体)アルミ合金製最小読取値(目量)(mm)0.1精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30表面処理(本体)梨地処理アルマイトハンドル一回転移動量(mm)18
ベース付タイプXY軸(送りねじ式) ミラック光学ベース付タイプXY軸(送りねじ式)ミラック光学
49,980税込54,978
1台
9日以内出荷
薄型・軽量でラック&ピニオン式と送りねじ式があり、熟練の技ステージ とは異なるサイズ展開で差別化を図ると共に、使い勝手に最適なオリジナルステージをお届けいたします。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として種類xyステージ送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝材質(本体)アルミ合金製最小読取値(目量)(mm)0.1精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30表面処理(本体)梨地処理アルマイトハンドル一回転移動量(mm)4.2
ベース付タイプXY軸(ラック&ピニオン式) ミラック光学ベース付タイプXY軸(ラック&ピニオン式)ミラック光学
48,980税込53,878
1台
9日以内出荷
薄型・軽量でラック&ピニオン式と送りねじ式があり、熟練の技ステージ とは異なるサイズ展開で差別化を図ると共に、使い勝手に最適なオリジナルステージをお届けいたします。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として種類xyステージ送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝材質(本体)アルミ合金製最小読取値(目量)(mm)0.1精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30表面処理(本体)梨地処理アルマイトハンドル一回転移動量(mm)18
標準薄型ステージXY軸(送りねじ式) ミラック光学標準薄型ステージXY軸(送りねじ式)ミラック光学
47,980税込52,778
1台
9日以内出荷
薄型・軽量でラック&ピニオン式と送りねじ式があり、熟練の技ステージ とは異なるサイズ展開で差別化を図ると共に、使い勝手に最適なオリジナルステージをお届けいたします。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として種類xyステージ送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝材質(本体)アルミ合金製最小読取値(目量)(mm)0.1精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30表面処理(本体)梨地処理アルマイトハンドル一回転移動量(mm)4.2
ハンドル固定強化タイプXY軸(ラック&ピニオン式) ミラック光学ハンドル固定強化タイプXY軸(ラック&ピニオン式)ミラック光学
58,980税込64,878
1台
9日以内出荷
薄型・軽量でラック&ピニオン式と送りねじ式があり、熟練の技ステージ とは異なるサイズ展開で差別化を図ると共に、使い勝手に最適なオリジナルステージをお届けいたします。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として種類xyステージ送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝材質(本体)アルミ合金製最小読取値(目量)(mm)0.1精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30表面処理(本体)梨地処理アルマイトハンドル一回転移動量(mm)18
ハンドル固定強化タイプXY軸(送りねじ式) ミラック光学ハンドル固定強化タイプXY軸(送りねじ式)ミラック光学
59,980税込65,978
1台
9日以内出荷
薄型・軽量でラック&ピニオン式と送りねじ式があり、熟練の技ステージ とは異なるサイズ展開で差別化を図ると共に、使い勝手に最適なオリジナルステージをお届けいたします。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として種類xyステージ送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝材質(本体)アルミ合金製最小読取値(目量)(mm)0.1精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30表面処理(本体)梨地処理アルマイトハンドル一回転移動量(mm)4.2
ハンドル延長タイプXY軸(ラック&ピニオン式) ミラック光学ハンドル延長タイプXY軸(ラック&ピニオン式)ミラック光学
46,980税込51,678
1台
9日以内出荷
薄型・軽量でラック&ピニオン式と送りねじ式があり、熟練の技ステージ とは異なるサイズ展開で差別化を図ると共に、使い勝手に最適なオリジナルステージをお届けいたします。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として種類xyステージ送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝材質(本体)アルミ合金製最小読取値(目量)(mm)0.1精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30表面処理(本体)梨地処理アルマイトハンドル一回転移動量(mm)18
ハンドル延長タイプXY軸(送りねじ式) ミラック光学ハンドル延長タイプXY軸(送りねじ式)ミラック光学
48,980税込53,878
1台
9日以内出荷
薄型・軽量でラック&ピニオン式と送りねじ式があり、熟練の技ステージ とは異なるサイズ展開で差別化を図ると共に、使い勝手に最適なオリジナルステージをお届けいたします。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として種類xyステージ送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝材質(本体)アルミ合金製最小読取値(目量)(mm)0.1精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30表面処理(本体)梨地処理アルマイトハンドル一回転移動量(mm)4.2
XYステージ(手動)