絞り込み
耐荷重(N)
  • 73.5
  • 4.9(2)
  • 9.8(2)
  • 14.7(1)
  • 19.6(14)
  • 29.4(16)
  • 39.2(22)
  • 49(10)
  • 58.8(4)
  • 78.4(4)
  • 95.2(2)
  • 107.8(1)
  • 144.2(2)
  • 145(1)
  • 147(1)
  • 192.1(2)
  • 196(2)
  • 216(2)
  • 239.1(2)
  • 245(2)
ブランド
  • ツクモ工学(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テーブル長さ(mm)から絞り込む
ネジ送りステージ<XY軸> ツクモ工学ネジ送りステージ<XY軸>ツクモ工学
33,980税込37,378
1個
42日以内出荷
・XY軸ネジ送りステージは、ショートストロークの微動調整に優れたXY軸ステージです。・各クランプで移動調整の固定・開放をして、各調整ネジで各軸のステージを移動します。X12-001、X12-002のクランプは、M2ナベネジです。・駆動方式はネジ式 (P=0.5mm) 、移動ガイドはアリ溝式を採用しています。・小型・軽量な構造は、組込用途にも適しています。・材質は、三価クロムメッキの真鍮です。
用途・ステージに取り付けたものについて、2つの並進自由度(2軸)の調整が必要な用途。・検体について、位置の微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。RoHS指令(10物質対応)対応
ラックピニオンステージ<XY軸> ツクモ工学ラックピニオンステージ<XY軸>ツクモ工学
38,980税込42,878
1個
42日以内出荷
・XY軸ラックピニオンステージは、ロングストロークの粗動調整に優れたXY軸ステージです。・移動用ツマミを回すと、20mm/回転で素早く移動します。・各クランプで移動調整の固定・開放をして、各調整ネジで各軸のステージを移動します。・駆動方式はラック・ピニオン機構(真鍮・ステンレス)、移動ガイドはアリ溝式(アルミ)を採用しており、ロングストロークの素早い調整ができます。・材質は、アルマイト仕上げのアルミニウム、三価クロムメッキの真鍮、ステンレスです。
用途・ステージに取り付けたものについて、2つの並進自由度(2軸)の調整が必要な用途。・検体について、位置の微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。RoHS指令(10物質対応)対応
XYステージ(手動)