絞り込み
ブランド
  • 中央精機(1)
テーブル長さ(mm)
  • 90
  • 12(1)
  • 15(1)
  • 24(1)
  • 25(3)
  • 30(16)
  • 40(38)
  • 50(6)
  • 60(10)
  • 65(2)
  • 70(5)
  • 100(4)
  • 120(2)
  • 125(5)
  • 130(2)
  • 150(1)
  • 160(1)
  • 175(1)
  • 200(1)
  • 300(1)
ストローク(X距離)(mm)
  • 7.5(1)
テーブル幅(mm)
  • 90(1)
耐荷重(N)
  • 78.4(1)
送り方式
  • 標準マイクロメータ(1)
標準マイクロメータ
ストローク(Y距離)(mm)
  • 7.5(1)
7.5
種類
  • xyステージ(1)
xyステージ
移動ガイド
  • V溝とクロスローラ(1)
V溝とクロスローラ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テーブル長さ(mm)から絞り込む
25(3)
30(16)
40(38)
50(6)
60(10)
70(5)
100(4)
120(2)
125(5)
130(2)
X・Y軸スリムステージ 90×90 中央精機X・Y軸スリムステージ 90×90中央精機
61,980税込68,178
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用した、薄型軽量のステージです。操作部取付位置はセンター、サイド、逆サイドがあります。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類xyステージテーブル長さ(mm)90テーブル幅(mm)90耐荷重(N)78.4送り方式CMH-15F(標準マイクロメータ)移動ガイドV溝とクロスローラ質量(kg)0.85感度0.003mmクランプ板クランプ目量マイクロメータ式0.01mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.003移動量(ツマミ1回転)0.5mm
XYステージ(手動)