絞り込み
テーブル長さ(mm)
  • 12(1)
  • 40(1)
  • 60(2)
  • 90(1)
テーブル幅(mm)
  • 13(1)
  • 18(2)
  • 60(1)
  • 90(1)
ストローク(X距離)(mm)
  • 7.5
  • 0.3(1)
  • 3(20)
  • 5(4)
  • 6.5(18)
  • 7(2)
  • 10(6)
  • 12(1)
  • 12.5(4)
  • 13(1)
  • 15(4)
  • 16(5)
  • 17(5)
  • 25(2)
  • 30(10)
  • 32(6)
  • 50(6)
  • 52(6)
  • 130(2)
  • 150(1)
耐荷重(N)
  • 4.9(1)
  • 14.7(1)
  • 78.4(1)
  • 147(1)
送り方式
  • 標準マイクロメータ(1)
  • 送りねじ(4)
種類
  • xyzステージ(1)
  • xyステージ(5)
  • xzステージ(1)
  • xステージ(1)
xyzステージ・xyステージ・xzステージ・xステージ
ストローク(Y距離)(mm)
  • 7.5(5)
7.5
ストローク(Z距離)(mm)
  • 7.5(1)
7.5
移動ガイド
  • V溝とクロスローラ(1)
  • アリ溝(3)
  • シャフトスライド(1)
V溝とクロスローラ・アリ溝・シャフトスライド
ブランド
  • 中央精機(3)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • ツクモ工学(1)
中央精機・NBK(鍋屋バイテック会社)・ツクモ工学
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テーブル長さ(mm)から絞り込む
12(1)
40(1)
60(2)
90(1)
  • ステージ ツクモ工学

    ステージ

    ツクモ工学
    18,800税込20,680
    1個
    当日出荷から43日以内出荷
    ネジ駆動方式(ピッチ0.5mm)・アリ溝式移動ガイドを採用し、ショートストロークの調整に優れています。
    材質真鍮・アルミニウム(クロームメッキ・アルマイト処理)分解能0.5mm/回転送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝
  • TAS XY軸ねじ送りステージ NBK(鍋屋バイテック会社)

    TAS XY軸ねじ送りステージ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    76,980税込84,678
    1個
    5日以内出荷
    種類xyステージ送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝
  • XY軸マイクロステージ 中央精機

    XY軸マイクロステージ

    中央精機
    27,980税込30,778
    1台
    5日以内出荷
    超小型で非常に軽量なXY軸方向の微動ユニットです。小型センサ、マイクロオプティクス、ピンホールなど精密位置決め用途に広く利用いただけます。移動ガイドにシャフトスライドを使用していますので滑らかで安定した動きが得られます。ステージ面中央の穴は透過になっています。
    種類xyステージ移動ガイドシャフトスライド材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.05mm
  • X・Y軸ねじ式ステージ 中央精機

    X・Y軸ねじ式ステージ

    中央精機
    23,980税込26,378
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    XY軸方向の微動ユニットです。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用し、送り方式に送りねじを使用しています。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
    種類xyステージ送り方式送りねじP=0.5mm移動ガイドアリ溝材質(ベース)アルミ合金/黒アルマイト梨地材質/処理(テーブル)真鍮/クロムRoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向移動精度(mm)真直度0.03移動量(ツマミ1回転)約0.5mm
  • X・Y軸スリムステージ 90×90 中央精機

    X・Y軸スリムステージ 90×90

    中央精機
    61,980税込68,178
    1台
    40日以内出荷
    移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用した、薄型軽量のステージです。操作部取付位置はセンター、サイド、逆サイドがあります。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    種類xyステージテーブル長さ(mm)90テーブル幅(mm)90耐荷重(N)78.4送り方式CMH-15F(標準マイクロメータ)移動ガイドV溝とクロスローラ質量(kg)0.85感度0.003mmクランプ板クランプ目量マイクロメータ式0.01mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.003移動量(ツマミ1回転)0.5mm
XYステージ(手動)