絞り込み
ブランド
  • 中央精機(2)
テーブル長さ(mm)
  • 12(1)
  • 30(1)
ストローク(X距離)(mm)
  • 7.5(1)
  • 8(1)
テーブル幅(mm)
  • 13(1)
  • 30(1)
耐荷重(N)
  • 4.9
  • 9.8(2)
  • 14.7(1)
  • 19.6(14)
  • 29.4(17)
  • 39.2(22)
  • 49(11)
  • 58.8(4)
  • 73.5(2)
  • 78.4(4)
  • 95.2(2)
  • 98(2)
  • 107.8(1)
  • 144.2(2)
  • 147(2)
  • 192.1(2)
  • 196(2)
  • 216(2)
  • 239.1(2)
  • 245(2)
送り方式
  • ラックピニオン式(1)
  • 送りねじ(1)
ラックピニオン式・送りねじ
ストローク(Y距離)(mm)
  • 7.5(1)
  • 8(1)
7.5・8
種類
  • xyステージ(2)
xyステージ
移動ガイド
  • アリ溝(1)
  • シャフトスライド(1)
アリ溝・シャフトスライド
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テーブル長さ(mm)から絞り込む
12(1)
30(1)
XY軸マイクロステージ 中央精機XY軸マイクロステージ中央精機
27,980税込30,778
1台
5日以内出荷
超小型で非常に軽量なXY軸方向の微動ユニットです。小型センサ、マイクロオプティクス、ピンホールなど精密位置決め用途に広く利用いただけます。移動ガイドにシャフトスライドを使用していますので滑らかで安定した動きが得られます。ステージ面中央の穴は透過になっています。
種類xyステージ移動ガイドシャフトスライド材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.05mm
DT X・Y軸ステージ 30×30 中央精機DT X・Y軸ステージ 30×30中央精機
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷
移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
種類xyステージテーブル長さ(mm)30テーブル幅(mm)30耐荷重(N)4.9送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝質量(kg)0.22感度0.5mmクランプツマミねじ式目量1m材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置片ハンドル移動方向XY軸2方向移動精度(mm)真直度0.03移動量(ツマミ1回転)約18mm
XYステージ(手動)