絞り込み
ブランド
  • 中央精機(2)
  • TRUSCO(1)
  • ツクモ工学(1)
テーブル長さ(mm)
  • 60(2)
ストローク(X距離)(mm)
  • 3(2)
  • 6.5(2)
テーブル幅(mm)
  • 60(2)
耐荷重(N)
  • 58.8
  • 4.9(2)
  • 9.8(2)
  • 14.7(1)
  • 19.6(14)
  • 29.4(17)
  • 39.2(22)
  • 49(11)
  • 73.5(2)
  • 78.4(4)
  • 95.2(2)
  • 98(2)
  • 107.8(1)
  • 144.2(2)
  • 147(2)
  • 192.1(2)
  • 196(2)
  • 216(2)
  • 239.1(2)
  • 245(2)
送り方式
  • ファインピッチマイクロ(2)
  • 標準マイクロメータ(2)
  • 送りねじ(2)
ファインピッチマイクロ・標準マイクロメータ・送りねじ
ストローク(Y距離)(mm)
  • 3(2)
  • 6.5(2)
3・6.5
種類
  • xyステージ(2)
xyステージ
移動ガイド
  • V溝とクロスローラ(2)
V溝とクロスローラ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テーブル長さ(mm)から絞り込む
60(2)
クロスローラアルミステージ<XY軸> ツクモ工学クロスローラアルミステージ<XY軸>ツクモ工学
76,980税込84,678
1個
42日以内出荷
・XY軸アルミステージは、クロスローラガイドを採用した高精度で軽量な直動型のXY軸ステージです。・移動ガイドは、クロスローラを採用しており、滑らかな移動ができます。・駆動方式に、マイクロメータヘッドを利用し微細な調整が可能です。・各クランプで移動調整の固定・開放をして、各マイクロメータヘッドで各軸のステージを移動します。・材質は、主に黒アルマイト仕上げのアルミニウムです。
用途・ステージに取り付けたものについて、2つの並進自由度(2軸)の調整が必要な用途。・検体について、位置の微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。RoHS指令(10物質対応)対応移動量(mm)【XY】±6.5
高精度クロスローラステージ XY軸 TRUSCO高精度クロスローラステージ XY軸TRUSCO
59,980税込65,978
1個
当日出荷
主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。 カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
用途カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決めに。材質/仕上主材料:アルミ合金、表面処理:黒アルマイト梨地タイプXYステージ移動量(mm)±6.5真直度(μm)2平行度(μm)運動時:20
ハイグレードアルミXYステージ 60×60(標準型) 中央精機ハイグレードアルミXYステージ 60×60(標準型)中央精機
42,980税込47,278
1台ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類xyステージテーブル長さ(mm)60テーブル幅(mm)60耐荷重(N)58.8移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)質量(kg)0.42クランプ板クランプ平行度(mm)0.050、運動の平行度:0.020材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002ヨーイング20sec、ピッチング30secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.10、ピッチ剛性:0.40、ロール剛性:0.40
ハイグレードアルミXYステージ 60×60(対称型) 中央精機ハイグレードアルミXYステージ 60×60(対称型)中央精機
43,980税込48,378
1台ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類xyステージテーブル長さ(mm)60テーブル幅(mm)60耐荷重(N)58.8移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)質量(kg)0.42クランプ板クランプ平行度(mm)0.050、運動の平行度:0.020材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002ヨーイング20sec、ピッチング30secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.10、ピッチ剛性:0.40、ロール剛性:0.40
XYステージ(手動)