「テーブル長さ(mm)」から絞り込む
60(2)
70(2)
125(2)
HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類xyステージ
テーブル長さ(mm)60
テーブル幅(mm)60
耐荷重(N)192.1
移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)
平行度(mm)0.030、運動の平行度:0.014
材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム
移動方向XY軸2方向
移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001ヨーイング15sec、ピッチング25sec
許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:1200、ピッチ:1200、ロール:1200
移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用した、薄型のステージです。操作部取付位置はセンター、サイドがあります。デジマチックマイクロメータを採用しているので、マイクロメータが読めない方でも精密測定が可能です。ワークの精密位置決め、測定機の試料台などの用途に広く利用いただけます。
種類xyステージ
テーブル長さ(mm)125
テーブル幅(mm)125
耐荷重(N)225
送り方式MHN1-25MB(デジタル表示式マイクロメータ)
移動ガイドV溝とクロスローラ
質量(kg)4.5
感度0.003mm
クランプ板クランプ
平行度(mm)0.05
目量デジタル表示式マイクロメータ0.001mm
材質/処理(テーブル)鋼材/硬質黒色クロム
移動方向XY軸2方向
移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.003、ヨーイング・ピッチング15sec
モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.05、ピッチ剛性:0.05、ロール剛性:0.03
移動量(ツマミ1回転)0.5mm
移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用した、超精密ステージです。ワークの精密位置決め、測定機の試料台などの用途に広く利用いただけます。
種類xyステージ
テーブル長さ(mm)125
テーブル幅(mm)150
耐荷重(N)245
送り方式MHD-50MB(デジタル表示式マイクロメータ)
移動ガイドV溝とクロスローラ
質量(kg)10.3
感度0.001mm
クランプ板クランプ
平行度(mm)0.06
目量デジタル表示式マイクロメータ0.001mm
材質/処理(テーブル)鋼材/硬質黒色クロム
操作位置センター
移動方向XY軸2方向
移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.003、ヨーイング・ピッチング15sec
モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.02、ピッチ剛性:0.02、ロール剛性:0.01
移動量(ツマミ1回転)0.5mm
1個
¥349,800
税込¥384,780
15日以内出荷
HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類xyステージ
テーブル長さ(mm)70
テーブル幅(mm)70
耐荷重(N)239.1
移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)
平行度(mm)0.030、運動の平行度:0.014
材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム
移動方向XY軸2方向
移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001ヨーイング15sec、ピッチング25sec
許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:1500、ピッチ:1500、ロール:1500
HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類xyステージ
テーブル長さ(mm)70
テーブル幅(mm)70
耐荷重(N)239.1
移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)
平行度(mm)0.030、運動の平行度:0.014
材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム
移動方向XY軸2方向
移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001ヨーイング15sec、ピッチング25sec
許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:1500、ピッチ:1500、ロール:1500
HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類xyステージ
テーブル長さ(mm)60
テーブル幅(mm)60
耐荷重(N)192.1
移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)
平行度(mm)0.030、運動の平行度:0.014
材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム
移動方向XY軸2方向
移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001ヨーイング15sec、ピッチング25sec
許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:1200、ピッチ:1200、ロール:1200
『手動ステージ』には他にこんなカテゴリがあります
ステージ/画像処理 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。