XYステージ(手動) :「XYステージ」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「テーブル長さ(mm)」から絞り込む
70(5)
種類xyステージ
1台
72,980 税込80,278
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類xyステージ テーブル長さ(mm)70 テーブル幅(mm)70 耐荷重(N)239.1 移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ) 平行度(mm)0.030、運動の平行度:0.014 材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム 移動方向XY軸2方向 移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001ヨーイング15sec、ピッチング25sec 許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:1500、ピッチ:1500、ロール:1500
1台ほか
49,980 税込54,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類xyステージ テーブル長さ(mm)70 テーブル幅(mm)70 耐荷重(N)239.1 移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ) 平行度(mm)0.030、運動の平行度:0.014 材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム 移動方向XY軸2方向 移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001ヨーイング15sec、ピッチング25sec 許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:1500、ピッチ:1500、ロール:1500
1台ほか
49,980 税込54,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類xyステージ テーブル長さ(mm)70 テーブル幅(mm)70 耐荷重(N)78.4 移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ) 質量(kg)0.5 クランプ板クランプ 平行度(mm)0.050、運動の平行度:0.020 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向XY軸2方向 移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002ヨーイング20sec、ピッチング30sec モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.06、ピッチ剛性:0.20、ロール剛性:0.20
1台ほか
53,980 税込59,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類xyステージ テーブル長さ(mm)70 テーブル幅(mm)70 耐荷重(N)78.4 移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ) 質量(kg)0.5 クランプ板クランプ 平行度(mm)0.050、運動の平行度:0.020 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向XY軸2方向 移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002ヨーイング20sec、ピッチング30sec モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.06、ピッチ剛性:0.20、ロール剛性:0.20
1台ほか
52,980 税込58,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)