絞り込み
ストローク(Z距離)(mm)
  • 50
  • 1(1)
  • 1.5(1)
  • 2.5(2)
  • 3(19)
  • 3.25(1)
  • 3.75(1)
  • 5(3)
  • 6(4)
  • 6.5(17)
  • 7.5(2)
  • 10(14)
  • 12.5(2)
  • 15(4)
  • 16(4)
  • 17(4)
  • 25(1)
  • 30(8)
  • 32(4)
  • 52(4)
耐荷重(N)
  • 19.6(4)
テーブル長さ(mm)
  • 40(4)
種類
  • zステージ(4)
テーブル幅(mm)
  • 140(4)
送り方式
  • ラックピニオン式(4)
ラックピニオン式
移動ガイド
  • アリ溝(4)
アリ溝
ブランド
  • 中央精機(4)
中央精機
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストローク(Z距離)(mm)から絞り込む
3(19)
6.5(17)
10(14)
15(4)
16(4)
17(4)
30(8)
32(4)
50
52(4)
ストローク(Z距離)(mm)をもっと見る
DT Z軸ステージ 40×140(粗微動ハンドル) 中央精機DT Z軸ステージ 40×140(粗微動ハンドル)中央精機
34,980税込38,478
1台
3日以内出荷
移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
種類Zステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)140耐荷重(N)19.6送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝感度0.1mmクランプレバー式目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置粗微動片ハンドル移動方向Z軸1方向移動精度(mm)真直度0.03移動量(ツマミ1回転)粗動1回転約25.5mm・(ツマミ1回転)微動1回転約3.3mm
DT Z軸ステージ 40×140 中央精機DT Z軸ステージ 40×140中央精機
24,980税込27,478
1台
当日出荷から3日以内出荷
移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
種類Zステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)140耐荷重(N)19.6送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝感度0.1mmクランプレバー式目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置片ハンドル移動方向Z軸1方向移動精度(mm)真直度0.03移動量(ツマミ1回転)約18mm
DT Z軸ステージ 40×140(両ハンドル) 中央精機DT Z軸ステージ 40×140(両ハンドル)中央精機
25,980税込28,578
1台
20日以内出荷
移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
種類Zステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)140耐荷重(N)19.6送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝感度0.1mmクランプレバー式目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置両ハンドル移動方向Z軸1方向移動精度(mm)真直度0.03移動量(ツマミ1回転)約18mm
DT Z軸ステージ 40×140(粗微動両ハンドル) 中央精機DT Z軸ステージ 40×140(粗微動両ハンドル)中央精機
36,980税込40,678
1台
3日以内出荷
移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
種類Zステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)140耐荷重(N)19.6送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝感度0.1mmクランプレバー式目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置粗微動両ハンドル移動方向Z軸1方向移動精度(mm)真直度0.03移動量(ツマミ1回転)粗動1回転約25.5mm・(ツマミ1回転)微動1回転約3.3mm
Zステージ(手動)