絞り込み
ストローク(Z距離)(mm)
  • 5(1)
耐荷重(N)
  • 14.7
  • 4.9(1)
  • 8.9(1)
  • 9.8(5)
  • 11.7(1)
  • 12.25(8)
  • 17.15(8)
  • 19.6(28)
  • 24.5(3)
  • 29.3(4)
  • 29.4(3)
  • 39.2(2)
  • 49(15)
  • 68.6(2)
  • 98(3)
  • 117.6(1)
  • 147(1)
  • 196(1)
テーブル長さ(mm)
  • 25(1)
  • 30(1)
種類
  • zステージ(2)
テーブル幅(mm)
  • 30(1)
  • 40(1)
ストローク(X距離)(mm)
  • 17(1)
  • 27(1)
  • 42(1)
  • 57(1)
17・27・42・57
送り方式
  • 標準マイクロメータ(1)
  • 送りねじ(1)
標準マイクロメータ・送りねじ
移動ガイド
  • V溝とクロスローラ(1)
  • アリ溝(1)
V溝とクロスローラ・アリ溝
ブランド
  • 中央精機(1)
  • ミラック光学(1)
  • ツクモ工学(1)
中央精機・ミラック光学・ツクモ工学
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストローク(Z距離)(mm)から絞り込む
5(1)
ハイグレードアルミZ昇降ステージ 30×30 中央精機ハイグレードアルミZ昇降ステージ 30×30中央精機
35,980税込39,578
1台
5日以内出荷
昇降型の小型軽量Z軸ステージです。 移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用しています。 センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類Zステージテーブル長さ(mm)30テーブル幅(mm)30耐荷重(N)14.7送り方式CMH-6.5F(標準マイクロメータ)移動ガイドV溝とクロスローラ質量(kg)0.07感度0.003mmクランプ板クランプ目量マイクロメータ式0.01mm材質(ベース)アルミ合金/黒アルマイト梨地材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロムRoHS指令(10物質対応)対応移動方向Z軸1方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.003移動量(ツマミ1回転)0.5mm
多機能送りねじ式ステージZ軸 ミラック光学多機能送りねじ式ステージZ軸ミラック光学
26,980税込29,678特価
1台
当日出荷から9日以内出荷
移動距離により、4機種をラインナップしています。ハンドル一回転の移動量をそれぞれ2mm・5mm・10mmから使用用途に合わせて選択できる画期的な送りねじ式ステージです。視覚的に見やすい中心振り分け式カラー目盛を採用し、その目盛とクランプレバーの左右組み換えが自在な構造で、勝手違いタイプも簡単に自作可能です。特別仕様として、両手ハンドルタイプ・ハンドル延長タイプ・二基並列タイプなどもご提供いたします。さまざまな特長を有した多機能送りねじ式ステージは、長いストロークを規則的なピッチでなめらかに摺動し、狭い空間でも大変便利にご利用いただけます。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として種類Zステージテーブル長さ(mm)25テーブル幅(mm)40耐荷重(N)14.7送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝材質(本体)アルミ合金製最小読取値(目量)(mm)0.1表面処理(本体)梨地処理アルマイト
ラックピニオンステージ<Z軸> ツクモ工学ラックピニオンステージ<Z軸>ツクモ工学
19,980税込21,978
1個
42日以内出荷
・Z軸ラックピニオンステージは、ステージ面を垂直に保持し、Z軸方向に移動調整が可能なZ軸ステージです。・移動用ツマミを回すと、20mm/回転で素早く移動します。・クランプで移動調整の固定・開放をして、調整ネジでステージを昇降します。・駆動方式はラック・ピニオン機構(真鍮・ステンレス)、移動ガイドはアリ溝式(アルミ)を採用しており、ロングストロークの素早い調整ができます。・材質は、アルマイト仕上げのアルミニウム、三価クロムメッキの真鍮、ステンレスです。
用途・ステージに取り付けたものについて、高さ(Z位置)の調整が必要な用途。・検体について、高さの微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。質量(kg)0.42耐荷重(N)14.7 [1.5 kgf]RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)34×40移動量(mm)【Z】±20
Zステージ(手動)