絞り込み
ストローク(Z距離)(mm)
- 5(1)
- 10(1)
- 25(1)
- 37.5(1)
テーブル長さ(mm)
- 60(3)
- 65(1)
- 125(1)
耐荷重(N)
- 98
- 4.9(2)
- 6.9(1)
- 9.8(5)
- 11.7(1)
- 12.25(8)
- 14.7(4)
- 17.15(8)
- 19.6(29)
- 24.5(3)
- 29.3(4)
- 29.4(5)
- 39.2(3)
- 49(16)
- 68.6(2)
- 117.6(1)
- 147(2)
- 196(1)
- 245(1)
- 490(1)
- 耐荷重(N)をもっと見る
種類
- zステージ(4)
テーブル幅(mm)
- 60(1)
- 65(1)
- 115(1)
- 125(1)
- 155(1)
送り方式
- ラックピニオン式(2)
- 標準マイクロメータ(1)
ラックピニオン式・標準マイクロメータ
移動ガイド
- V溝とクロスローラ(3)
- ボールガイド(1)
V溝とクロスローラ・ボールガイド
ブランド
- 中央精機(3)
- シグマ光機(1)
中央精機・シグマ光機
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「ストローク(Z距離)(mm)」から絞り込む
5(1)
10(1)
25(1)
37.5(1)

Z軸フラットスチールステージ(天地逆転) TSDシリーズ
シグマ光機¥54,980税込¥60,4781個10日以内出荷Z軸フラットスチールステージTSDシリーズでは実現できなかった天井吊りに対応したステージです。種類zステージ耐荷重(N)98送り方式マイクロメータ移動ガイドボールガイドストローク(Z距離)(mm)+5、-0
Z軸スリムステージ 125×125(送りねじ付)
中央精機¥69,980税込¥76,9781個60日以内出荷薄型軽量の昇降型Z軸ステージです。V-CR方式のガイドを多く組み合わせ剛性をアップしています。センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。種類Zステージテーブル長さ(mm)125テーブル幅(mm)125耐荷重(N)98移動ガイドV溝とクロスローラ質量(kg)1.4感度0.01mmクランプ板クランプ目量送りねじ式 ハンドル1回転約0.5mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動方向Z軸1方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.005移動量(ツマミ1回転)0.5mm
長作動精密Z軸ステージ 60×155
中央精機¥159,800税込¥175,7801台3日以内出荷移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用した精密Z軸ステージです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。精密な位置決めが可能ですので、顕微鏡などの焦準ユニットとしても使用可能です。種類Zステージテーブル長さ(mm)60テーブル幅(mm)155耐荷重(N)98送り方式ラック&ピニオン移動ガイドV溝とクロスローラ質量(kg)2.1クランプレバー式目量バーニヤ読み0.05mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置粗微動両ハンドル移動方向Z軸1方向移動精度(mm)真直度0.01移動量(ハンドル1回転)粗動1回転約6mm・(ハンドル1回転)微動1回転 約0.68mm
長作動精密Z軸ステージ 60×115
中央精機¥129,800税込¥142,7801台3日以内出荷移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用した精密Z軸ステージです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。精密な位置決めが可能ですので、顕微鏡などの焦準ユニットとしても使用可能です。種類Zステージテーブル長さ(mm)60テーブル幅(mm)115耐荷重(N)98送り方式ラック&ピニオン移動ガイドV溝とクロスローラ質量(kg)1.6クランプレバー式目量バーニヤ読み0.05mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置粗微動両ハンドル移動方向Z軸1方向移動精度(mm)真直度0.01移動量(ハンドル1回転)粗動1回転約6mm・(ハンドル1回転)微動1回転 約0.68mm