絞り込み
ストローク(Z距離)(mm)
  • 10(1)
  • 25(1)
  • 37.5(1)
耐荷重(N)
  • 98
  • 4.9(1)
  • 8.9(1)
  • 9.8(5)
  • 11.7(1)
  • 12.25(8)
  • 14.7(3)
  • 17.15(8)
  • 19.6(28)
  • 24.5(3)
  • 29.3(4)
  • 29.4(3)
  • 39.2(2)
  • 49(15)
  • 68.6(2)
  • 117.6(1)
  • 147(1)
  • 196(1)
テーブル長さ(mm)
  • 60(2)
  • 125(1)
種類
  • zステージ(3)
テーブル幅(mm)
  • 115(1)
  • 125(1)
  • 155(1)
送り方式
  • ラックピニオン式(2)
ラックピニオン式
移動ガイド
  • V溝とクロスローラ(3)
V溝とクロスローラ
ブランド
  • 中央精機(3)
中央精機
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストローク(Z距離)(mm)から絞り込む
10(1)
25(1)
37.5(1)
Z軸スリムステージ 125×125(送りねじ付) 中央精機Z軸スリムステージ 125×125(送りねじ付)中央精機
69,980税込76,978
1個
5日以内出荷
薄型軽量の昇降型Z軸ステージです。V-CR方式のガイドを多く組み合わせ剛性をアップしています。センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類Zステージテーブル長さ(mm)125テーブル幅(mm)125耐荷重(N)98移動ガイドV溝とクロスローラ質量(kg)1.4感度0.01mmクランプ板クランプ目量送りねじ式 ハンドル1回転約0.5mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動方向Z軸1方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.005移動量(ツマミ1回転)0.5mm
長作動精密Z軸ステージ 60×155 中央精機長作動精密Z軸ステージ 60×155中央精機
159,800税込175,780
1台
3日以内出荷
移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用した精密Z軸ステージです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。精密な位置決めが可能ですので、顕微鏡などの焦準ユニットとしても使用可能です。
種類Zステージテーブル長さ(mm)60テーブル幅(mm)155耐荷重(N)98送り方式ラック&ピニオン移動ガイドV溝とクロスローラ質量(kg)2.1クランプレバー式目量バーニヤ読み0.05mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置粗微動両ハンドル移動方向Z軸1方向移動精度(mm)真直度0.01移動量(ハンドル1回転)粗動1回転約6mm・(ハンドル1回転)微動1回転 約0.68mm
長作動精密Z軸ステージ 60×115 中央精機長作動精密Z軸ステージ 60×115中央精機
129,800税込142,780
1台
3日以内出荷
移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用した精密Z軸ステージです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。精密な位置決めが可能ですので、顕微鏡などの焦準ユニットとしても使用可能です。
種類Zステージテーブル長さ(mm)60テーブル幅(mm)115耐荷重(N)98送り方式ラック&ピニオン移動ガイドV溝とクロスローラ質量(kg)1.6クランプレバー式目量バーニヤ読み0.05mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置粗微動両ハンドル移動方向Z軸1方向移動精度(mm)真直度0.01移動量(ハンドル1回転)粗動1回転約6mm・(ハンドル1回転)微動1回転 約0.68mm
Zステージ(手動)