絞り込み
ストローク(Z距離)(mm)
  • 1.5(1)
  • 3(4)
  • 3.25(1)
  • 3.75(1)
  • 6(1)
  • 6.5(4)
  • 10(1)
  • 16(4)
  • 17(4)
  • 60(1)
耐荷重(N)
  • 12.25(8)
  • 19.6(3)
  • 29.3(1)
  • 39.2(2)
  • 49(2)
テーブル長さ(mm)
  • 30(8)
  • 40(1)
  • 50(6)
種類
  • zステージ(15)
テーブル幅(mm)
  • 50
  • 11(1)
  • 18(1)
  • 25(1)
  • 30(4)
  • 40(12)
  • 60(12)
  • 70(7)
  • 80(8)
  • 90(5)
  • 100(1)
  • 115(1)
  • 120(4)
  • 125(4)
  • 140(4)
  • 155(1)
  • 200(1)
送り方式
  • ファインピッチマイクロ(5)
  • ラックピニオン式(5)
  • 標準マイクロメータ(5)
  • 送りねじ(9)
ファインピッチマイクロ・ラックピニオン式・標準マイクロメータ・送りねじ
移動ガイド
  • V溝とクロスローラ(5)
  • アリ溝(9)
V溝とクロスローラ・アリ溝
ブランド
  • ミラック光学(8)
  • 中央精機(6)
  • 神津精機(1)
ミラック光学・中央精機・神津精機
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストローク(Z距離)(mm)から絞り込む
1.5(1)
3(4)
3.25(1)
3.75(1)
6(1)
6.5(4)
10(1)
16(4)
17(4)
60(1)
防震対策ベース付きタイプZ軸ブラケット付(ラック&ピニオン式) ミラック光学防震対策ベース付きタイプZ軸ブラケット付(ラック&ピニオン式)ミラック光学
33,980税込37,378
1台
9日以内出荷
薄型・軽量でラック&ピニオン式と送りねじ式があり、熟練の技ステージ とは異なるサイズ展開で差別化を図ると共に、使い勝手に最適なオリジナルステージをお届けいたします。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として種類Zステージ送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝材質(本体)アルミ合金製最小読取値(目量)(mm)0.1精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30表面処理(本体)梨地処理アルマイトハンドル一回転移動量(mm)18
防震対策ベース付きタイプZ軸ブラケット付(送りねじ式) ミラック光学防震対策ベース付きタイプZ軸ブラケット付(送りねじ式)ミラック光学
34,980税込38,478
1台
9日以内出荷
薄型・軽量でラック&ピニオン式と送りねじ式があり、熟練の技ステージ とは異なるサイズ展開で差別化を図ると共に、使い勝手に最適なオリジナルステージをお届けいたします。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として種類Zステージ送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝材質(本体)アルミ合金製最小読取値(目量)(mm)0.1精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30表面処理(本体)梨地処理アルマイトハンドル一回転移動量(mm)4.2
標準薄型ステージZ軸ブラケット付(ラック&ピニオン式) ミラック光学標準薄型ステージZ軸ブラケット付(ラック&ピニオン式)ミラック光学
28,980税込31,878
1台
9日以内出荷
薄型・軽量でラック&ピニオン式と送りねじ式があり、熟練の技ステージ とは異なるサイズ展開で差別化を図ると共に、使い勝手に最適なオリジナルステージをお届けいたします。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として種類Zステージ送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝材質(本体)アルミ合金製最小読取値(目量)(mm)0.1精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30表面処理(本体)梨地処理アルマイトハンドル一回転移動量(mm)18
標準薄型ZステージZ軸ブラケット付(送りねじ式) ミラック光学標準薄型ZステージZ軸ブラケット付(送りねじ式)ミラック光学
29,980税込32,978
1台
9日以内出荷
薄型・軽量でラック&ピニオン式と送りねじ式があり、熟練の技ステージ とは異なるサイズ展開で差別化を図ると共に、使い勝手に最適なオリジナルステージをお届けいたします。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として種類Zステージ送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝材質(本体)アルミ合金製最小読取値(目量)(mm)0.1精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30表面処理(本体)梨地処理アルマイトハンドル一回転移動量(mm)4.2
ハンドル固定強化タイプZ軸(ラック&ピニオン式) ミラック光学ハンドル固定強化タイプZ軸(ラック&ピニオン式)ミラック光学
31,980税込35,178
1台
9日以内出荷
薄型・軽量でラック&ピニオン式と送りねじ式があり、熟練の技ステージ とは異なるサイズ展開で差別化を図ると共に、使い勝手に最適なオリジナルステージをお届けいたします。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として種類Zステージ送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝材質(本体)アルミ合金製最小読取値(目量)(mm)0.1精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30表面処理(本体)梨地処理アルマイトハンドル一回転移動量(mm)18
ハンドル固定強化タイプZ軸ブラケット付(送りねじ式) ミラック光学ハンドル固定強化タイプZ軸ブラケット付(送りねじ式)ミラック光学
33,980税込37,378
1台
9日以内出荷
薄型・軽量でラック&ピニオン式と送りねじ式があり、熟練の技ステージ とは異なるサイズ展開で差別化を図ると共に、使い勝手に最適なオリジナルステージをお届けいたします。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として種類Zステージ送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝材質(本体)アルミ合金製最小読取値(目量)(mm)0.1精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30表面処理(本体)梨地処理アルマイトハンドル一回転移動量(mm)4.2
ハンドル延長タイプZ軸ブラケット付(ラック&ピニオン式) ミラック光学ハンドル延長タイプZ軸ブラケット付(ラック&ピニオン式)ミラック光学
29,980税込32,978
1台
9日以内出荷
薄型・軽量でラック&ピニオン式と送りねじ式があり、熟練の技ステージ とは異なるサイズ展開で差別化を図ると共に、使い勝手に最適なオリジナルステージをお届けいたします。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として種類Zステージ送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝材質(本体)アルミ合金製最小読取値(目量)(mm)0.1精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30表面処理(本体)梨地処理アルマイトハンドル一回転移動量(mm)18
ハンドル延長タイプZ軸ブラケット付(送りねじ式) ミラック光学ハンドル延長タイプZ軸ブラケット付(送りねじ式)ミラック光学
29,980税込32,978
1台
9日以内出荷
薄型・軽量でラック&ピニオン式と送りねじ式があり、熟練の技ステージ とは異なるサイズ展開で差別化を図ると共に、使い勝手に最適なオリジナルステージをお届けいたします。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として種類Zステージ送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝材質(本体)アルミ合金製最小読取値(目量)(mm)0.1精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30表面処理(本体)梨地処理アルマイトハンドル一回転移動量(mm)4.2
手動Zステージ 神津精機手動Zステージ神津精機
57,980税込63,778
1台
当日出荷から92日以内出荷
種類Zステージ
長作動Z軸ステージ 40×50 中央精機長作動Z軸ステージ 40×50中央精機
66,980税込73,678
1個
15日以内出荷
移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用したZ軸ステージです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類Zステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)50耐荷重(N)39.2送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝質量(kg)0.76感度0.1mmクランプツマミねじ式目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置両ハンドル移動方向Z軸1方向移動精度(mm)真直度0.08移動量(ツマミ1回転)約18mm
ハイグレードアルミZステージ 50×50(標準型) 中央精機ハイグレードアルミZステージ 50×50(標準型)中央精機
27,980税込30,778
1台ほか
5日以内出荷
HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類Zステージテーブル長さ(mm)50テーブル幅(mm)50耐荷重(N)19.6移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)質量(kg)0.34クランプ板クランプ材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動方向Z軸1方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002、ヨーイング20sec、ピッチング30secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.10、ピッチ剛性 0.30、ロール剛性 0.30垂直度(mm)0.080、運動の垂直度:0.030
ハイグレードアルミZステージ 50×50(対称型) 中央精機ハイグレードアルミZステージ 50×50(対称型)中央精機
27,980税込30,778
1台ほか
5日以内出荷
HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類Zステージテーブル長さ(mm)50テーブル幅(mm)50耐荷重(N)19.6移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)質量(kg)0.34クランプ板クランプ材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動方向Z軸1方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002、ヨーイング20sec、ピッチング30secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.10、ピッチ剛性 0.30、ロール剛性 0.30垂直度(mm)0.080、運動の垂直度:0.030
ハイグレードZステージ 50×50(標準型) 中央精機ハイグレードZステージ 50×50(標準型)中央精機
25,980税込28,578
1台ほか
5日以内出荷
HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類Zステージテーブル長さ(mm)50テーブル幅(mm)50耐荷重(N)49移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)質量(kg)0.45材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム、(Zブラケット)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動方向Z軸1方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001、ヨーイング15sec、ピッチング25secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.04、ピッチ剛性 0.04、ロール剛性 0.02許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:800、ピッチ:800、ロール:800垂直度(mm)0.065、運動の垂直度:0.025
ハイグレードZステージ 50×50(対称型) 中央精機ハイグレードZステージ 50×50(対称型)中央精機
25,980税込28,578
1台ほか
5日以内出荷
HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類Zステージテーブル長さ(mm)50テーブル幅(mm)50耐荷重(N)49移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)質量(kg)0.45材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム、(Zブラケット)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動方向Z軸1方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001、ヨーイング15sec、ピッチング25secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.04、ピッチ剛性 0.04、ロール剛性 0.02許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:800、ピッチ:800、ロール:800垂直度(mm)0.065、運動の垂直度:0.025
ハイグレードZ昇降ステージ 50×50 中央精機ハイグレードZ昇降ステージ 50×50中央精機
47,980税込52,778
1台ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
HG-VCR方式とアルミ合金を組み合わせ剛性、軽量を両立した昇降型のZ軸ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類Zステージテーブル長さ(mm)50テーブル幅(mm)50耐荷重(N)29.3移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)質量(kg)0.25クランプ板クランプ平行度(mm)0.1材質(ベース)アルミ合金/黒アルマイト梨地材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロムRoHS指令(10物質対応)対応移動方向Z軸1方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.003モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 1.5、ピッチ剛性 3.0、ロール剛性 0.6許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:150、ピッチ:100、ロール:160垂直度(mm)0.01
Zステージ(手動)