絞り込み
ブランド
  • 中央精機(1)
  • ミラック光学(1)
ストローク(Z距離)(mm)
  • 5(1)
耐荷重(N)
  • 14.7
  • 4.9(1)
  • 8.9(1)
  • 9.8(3)
  • 12.25(8)
  • 17.15(8)
  • 19.6(27)
  • 24.5(2)
  • 29.3(4)
  • 29.4(3)
  • 39.2(2)
  • 49(14)
  • 68.6(1)
  • 78.4(1)
  • 98(3)
  • 117.6(1)
  • 147(1)
  • 196(1)
  • 490(1)
  • 735(1)
テーブル長さ(mm)
  • 25(1)
  • 30(1)
テーブル幅(mm)
  • 30(1)
  • 40(1)
種類
  • zステージ(2)
zステージ
ストローク(X距離)(mm)
  • 17(1)
  • 27(1)
  • 42(1)
  • 57(1)
17・27・42・57
送り方式
  • 標準マイクロメータ(1)
  • 送りねじ(1)
標準マイクロメータ・送りねじ
移動ガイド
  • V溝とクロスローラ(1)
  • アリ溝(1)
V溝とクロスローラ・アリ溝
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日1月6日(火)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストローク(Z距離)(mm)から絞り込む
5(1)
多機能送りねじ式ステージZ軸 ミラック光学多機能送りねじ式ステージZ軸ミラック光学
26,980税込29,678
1台
当日出荷から9日以内出荷
移動距離により、4機種をラインナップしています。ハンドル一回転の移動量をそれぞれ2mm・5mm・10mmから使用用途に合わせて選択できる画期的な送りねじ式ステージです。視覚的に見やすい中心振り分け式カラー目盛を採用し、その目盛とクランプレバーの左右組み換えが自在な構造で、勝手違いタイプも簡単に自作可能です。特別仕様として、両手ハンドルタイプ・ハンドル延長タイプ・二基並列タイプなどもご提供いたします。さまざまな特長を有した多機能送りねじ式ステージは、長いストロークを規則的なピッチでなめらかに摺動し、狭い空間でも大変便利にご利用いただけます。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として種類Zステージテーブル長さ(mm)25テーブル幅(mm)40耐荷重(N)14.7送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝材質(本体)アルミ合金製最小読取値(目量)(mm)0.1表面処理(本体)梨地処理アルマイト
ハイグレードアルミZ昇降ステージ 30×30 中央精機ハイグレードアルミZ昇降ステージ 30×30中央精機
35,980税込39,578
1台
5日以内出荷
昇降型の小型軽量Z軸ステージです。 移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用しています。 センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類Zステージテーブル長さ(mm)30テーブル幅(mm)30耐荷重(N)14.7送り方式CMH-6.5F(標準マイクロメータ)移動ガイドV溝とクロスローラ質量(kg)0.07感度0.003mmクランプ板クランプ目量マイクロメータ式0.01mm材質(ベース)アルミ合金/黒アルマイト梨地材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロムRoHS指令(10物質対応)対応移動方向Z軸1方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.003移動量(ツマミ1回転)0.5mm
Zステージ(手動)