Zステージ(手動) :「Xステージ」の検索結果
関連キーワード
「ストローク(Z距離)(mm)」から絞り込む
10(1)
15(1)
30(1)
移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
用途低倍率顕微鏡、観察用TVカメラ焦準装置、試料の位置合わせなど。
種類Zステージ
テーブル長さ(mm)40
テーブル幅(mm)60
耐荷重(N)19.6
送り方式ラック&ピニオン
移動ガイドアリ溝
感度0.1mm
クランプレバー式
目量バーニヤ読み0.1mm
材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
RoHS指令(10物質対応)対応
操作位置片ハンドル
移動方向Z軸1方向
移動精度(mm)真直度0.03
移動量(ツマミ1回転)約18mm
移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
用途低倍率顕微鏡、観察用TVカメラ焦準装置、試料の位置合わせなど。
種類Zステージ
テーブル長さ(mm)40
テーブル幅(mm)90
耐荷重(N)19.6
送り方式ラック&ピニオン
移動ガイドアリ溝
感度0.1mm
クランプレバー式
目量バーニヤ読み0.1mm
材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
RoHS指令(10物質対応)対応
操作位置片ハンドル
移動方向Z軸1方向
移動精度(mm)真直度0.03
移動量(ツマミ1回転)約18mm
移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
用途低倍率顕微鏡、観察用TVカメラ焦準装置、試料の位置合わせなど。
種類Zステージ
テーブル長さ(mm)40
テーブル幅(mm)40
耐荷重(N)19.6
送り方式ラック&ピニオン
移動ガイドアリ溝
感度0.1mm
クランプレバー式
目量バーニヤ読み0.1mm
材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
RoHS指令(10物質対応)対応
操作位置片ハンドル
移動方向Z軸1方向
移動精度(mm)真直度0.03
移動量(ツマミ1回転)約18mm
20mm角の5相ステッピングモータを採用した小型の自動ステージです。
移動ガイドにV溝とクロスローラを採用し非常に高精度な移動が可能です。
カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
材質アルミ合金
質量(kg)0.2
種類zステージ
表面処理黒アルマイト梨地
精度(mm)移動(HV):真直度(水平・垂直)0.005
繰返し精度(mm)±0.002
センサーリミット:ノーマルクローズ接点(ブレイク接点、B接点)動作、フォトセンサ
分解能(mm)0.001
適合ケーブルACB-STS2
耐荷重(N)9.8(1kgf)
RoHS指令(10物質対応)対応
ステージ寸法(mm)30X30
移動方向Z軸1方向
移動ガイドV溝とクロスローラ
移動量(mm)0~5
使用モータPK513PB相当(5線式ペンタゴン結線、0.35A/相)
送りねじリード(mm)0.5
位置決め精度(mm)0.02
ロストモーション(mm)0.005
最高速度(mm/s)3(3,000pps時)
1台
¥149,800
税込¥164,780
20日以内出荷
『手動ステージ』には他にこんなカテゴリがあります
ステージ/画像処理 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。