絞り込み
耐荷重(N)
- 14.7
- 4.9(6)
- 9.8(4)
- 19.6(2)
- 24.5(4)
- 29.4(15)
- 34.3(1)
- 39.2(3)
- 49(11)
- 58.8(2)
- 68.6(3)
- 78.4(1)
- 98(5)
- 147(5)
- 196(3)
- 294(1)
送り方式
- 標準マイクロメータ(1)
種類
- 回転ステージ(1)
移動ガイド
- すり合わせ(1)
ブランド
- 中央精機(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「耐荷重(N)」から絞り込む
4.9(6)
9.8(4)
24.5(4)
29.4(15)
39.2(3)
49(11)
68.6(3)
98(5)
147(5)
196(3)

ハイグレード微動回転ステージ Φ40
中央精機(1件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781台5日以内出荷粗動、微動送りが出来る回転ステージです。標準型、対称型があり左右対称が構成できます。バーニアが左右両方にあり、どちらからでも位置の読み取りが可能です。テーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。微動は粗動クランプの上、マイクロメータヘッドで行います。粗動と微動両方のクランプをすることで、任意の位置で固定できます。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。種類回転ステージ耐荷重(N)14.7送り方式CMH-6.5R(標準マイクロメータ)移動ガイドすり合わせ質量(kg)0.07クランプ複合クランプ平行度(mm)0.03目量バーニヤ読み10分/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.020度)材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)Φ39移動方向回転方向モーメント剛性(sec/N・cm)1.8許容モーメント荷重(N・cm)30心円度(mm)0.05面振れ(mm)0.02移動量(°)粗動360・微動±5移動量(ツマミ1回転)約0.99°