絞り込み
耐荷重(N)
  • 147
  • 4.9(6)
  • 9.8(4)
  • 14.7(1)
  • 19.6(2)
  • 24.5(4)
  • 29.4(13)
  • 34.3(1)
  • 39.2(2)
  • 49(8)
  • 58.8(1)
  • 68.6(1)
  • 98(4)
  • 196(1)
  • 294(1)
送り方式
  • ウォームギヤ(1)
  • 標準マイクロメータ(2)
種類
  • 回転ステージ(4)
移動ガイド
  • V溝とクロスローラ(3)
ブランド
  • 中央精機(3)
  • 神津精機(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐荷重(N)から絞り込む
4.9(6)
9.8(4)
19.6(2)
24.5(4)
29.4(13)
39.2(2)
49(8)
98(4)
147
294(1)
手動回転ステージ 神津精機手動回転ステージ神津精機
96,980税込106,678
1台
62日以内出荷
種類回転ステージ移動量(°)粗動360・微動±3
微動回転スリムステージ Φ125(クロスローラベアリング式)(逆マイクロタイプ) 中央精機微動回転スリムステージ Φ125(クロスローラベアリング式)(逆マイクロタイプ)中央精機
68,980税込75,878
1台
5日以内出荷
移動ガイドにすり合わせと、より高精度・高剛性なV溝とクロスローラを使用した回転ステージです。マイクロメータヘッドの取り付けには標準(右向き)と逆マイクロ(左向き)があり、操作方向の選択が可能です。テーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。微動は粗動クランプの上、マイクロメータヘッドで行います。粗動と微動両方のクランプをすることで、任意の位置で固定できます。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージ耐荷重(N)147送り方式CEH-13R(標準マイクロメータ)移動ガイドV溝とクロスローラ質量(kg)0.9クランプ複合クランプ平行度(mm)0.06目量バーニヤ読み5分/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.008度)材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置逆マイクロ位置ステージ寸法(mm)Φ125移動方向回転方向心円度(mm)0.03面振れ(mm)0.04移動量(°)粗動360・微動±5移動量(ツマミ1回転)約0.39°
微動回転スリムステージ Φ125(クロスローラベアリング式) 中央精機微動回転スリムステージ Φ125(クロスローラベアリング式)中央精機
68,980税込75,878
1台
5日以内出荷
移動ガイドにすり合わせと、より高精度・高剛性なV溝とクロスローラを使用した回転ステージです。マイクロメータヘッドの取り付けには標準(右向き)と逆マイクロ(左向き)があり、操作方向の選択が可能です。テーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。微動は粗動クランプの上、マイクロメータヘッドで行います。粗動と微動両方のクランプをすることで、任意の位置で固定できます。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージ耐荷重(N)147送り方式CEH-13R(標準マイクロメータ)移動ガイドV溝とクロスローラ質量(kg)0.9クランプ複合クランプ平行度(mm)0.06目量バーニヤ読み5分/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.008度)材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置標準位置ステージ寸法(mm)Φ125移動方向回転方向心円度(mm)0.03面振れ(mm)0.04移動量(°)粗動360・微動±5移動量(ツマミ1回転)約0.39°
ギヤー式回転スリムステージ Φ125(クロスローラベアリング式) 中央精機ギヤー式回転スリムステージ Φ125(クロスローラベアリング式)中央精機
92,980税込102,278
1台
5日以内出荷
送り方式にウォームギヤを使用した回転ステージです。移動ガイドにすり合わせを使用しており、360度の微動送りが可能です。任意の位置でのクランプによる固定が可能です。ステージ面の中心は透過穴になっています。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージ耐荷重(N)147送り方式ウォームギヤ移動ガイドV溝とクロスローラ質量(kg)1クランプツマミねじ式平行度(mm)0.05目量バーニヤ読み5分材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置両ハンドルステージ寸法(mm)Φ125移動方向回転方向心円度(mm)0.03面振れ(mm)0.04移動量(°)粗動360移動量(ツマミ1回転)約2.5°
回転ステージ(手動)