絞り込み
耐荷重(N)
  • 19.6
  • 4.9(6)
  • 9.8(4)
  • 14.7(1)
  • 24.5(4)
  • 29.4(13)
  • 34.3(1)
  • 39.2(3)
  • 49(9)
  • 58.8(2)
  • 68.6(2)
  • 98(4)
  • 147(5)
  • 196(2)
  • 294(1)
送り方式
  • その他(1)
  • 標準マイクロメータ(1)
種類
  • 回転ステージ(2)
移動ガイド
  • すり合わせ(2)
ブランド
  • 中央精機(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐荷重(N)から絞り込む
4.9(6)
9.8(4)
24.5(4)
29.4(13)
39.2(3)
49(9)
68.6(2)
98(4)
147(5)
196(2)
回転ステージ Φ30 中央精機回転ステージ Φ30中央精機
14,980税込16,478
1台
5日以内出荷
移動ガイドにすり合わせを使用した回転ステージです。レバーまたはテーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージ耐荷重(N)19.6送り方式-移動ガイドすり合わせ質量(kg)0.04クランプツマミねじ式平行度(mm)-目量目盛読み5°材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置-ステージ寸法(mm)Φ30移動方向回転方向心円度(mm)-面振れ(mm)-移動量(°)粗動360
ハイグレード微動回転ステージ Φ50 中央精機ハイグレード微動回転ステージ Φ50中央精機(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
5日以内出荷
粗動、微動送りが出来る回転ステージです。標準型、対称型があり左右対称が構成できます。バーニアが左右両方にあり、どちらからでも位置の読み取りが可能です。テーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。微動は粗動クランプの上、マイクロメータヘッドで行います。粗動と微動両方のクランプをすることで、任意の位置で固定できます。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージ耐荷重(N)19.6送り方式CMH-6.5R(標準マイクロメータ)移動ガイドすり合わせ質量(kg)0.12クランプ複合クランプ平行度(mm)0.03目量バーニヤ読み10分/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.018度)材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)Φ50移動方向回転方向モーメント剛性(sec/N・cm)1.6許容モーメント荷重(N・cm)40心円度(mm)0.05面振れ(mm)0.02移動量(°)粗動360・微動±5移動量(ツマミ1回転)約0.92°
回転ステージ(手動)