絞り込み
耐荷重(N)
- 39.2
- 4.9(6)
- 9.8(4)
- 14.7(1)
- 19.6(2)
- 24.5(4)
- 29.4(15)
- 34.3(1)
- 49(11)
- 58.8(2)
- 68.6(3)
- 78.4(1)
- 98(5)
- 147(5)
- 196(3)
- 294(1)
送り方式
- 標準マイクロメータ(1)
- 送りねじ(1)
種類
- xyステージ(1)
- 回転ステージ(2)
テーブル幅(mm)
- 25(1)
- 60(1)
- 90(1)
テーブル長さ(mm)
- 25(1)
- 60(1)
- 90(1)
ストローク(X距離)(mm)
- 3(1)
3
ストローク(Y距離)(mm)
- 3(1)
3
移動ガイド
- アリ溝(1)
アリ溝
ブランド
- 神津精機(1)
- ミラック光学(1)
- シグマ光機(1)
神津精機・ミラック光学・シグマ光機
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「耐荷重(N)」から絞り込む
4.9(6)
9.8(4)
24.5(4)
29.4(15)
39.2
49(11)
68.6(3)
98(5)
147(5)
196(3)

XYθ軸ステージ TSDシリーズ
シグマ光機¥74,980税込¥82,4781個9日以内出荷から24日以内出荷3軸方向の微調整用精密ステージです。θ軸(回転)ステージを最上部に配置しているため、XY軸ステージにて心出し(例えば顕微鏡の目盛板との心出し調整)調整後、同心上でサンプルなどを回転させることができます。種類XYステージ送り方式マイクロメータ
あおり旋回ステージ
ミラック光学¥75,980~税込¥83,578~1台14日以内出荷メイン可動部を球状にすることで従来品にはない作動を実現しました。ユニークな発想から生まれた最大180°屈折・360°回転の、位置決め角度が自由自在なステージです。用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として材質(本体)アルミ合金製種類回転ステージ最小読取値(°)(目盛)1表面処理(本体)梨地処理アルマイト耐荷重(N)39.2送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝移動量(°)180屈折・360回転・旋回自在