絞り込み
耐荷重(N)
  • 68.6
  • 4.9(6)
  • 9.8(4)
  • 14.7(1)
  • 19.6(2)
  • 24.5(4)
  • 29.4(13)
  • 34.3(1)
  • 39.2(3)
  • 49(9)
  • 58.8(2)
  • 98(4)
  • 147(5)
  • 196(2)
  • 294(1)
送り方式
  • 標準マイクロメータ(1)
種類
  • xyステージ(1)
テーブル幅(mm)
  • 40(1)
  • 60(1)
  • 100(1)
テーブル長さ(mm)
  • 40(1)
  • 60(1)
  • 100(1)
ストローク(X距離)(mm)
  • 6.5(1)
  • 12.5(1)
6.5・12.5
ストローク(Y距離)(mm)
  • 6.5(1)
  • 12.5(1)
6.5・12.5
ブランド
  • シグマ光機(1)
  • ツクモ工学(1)
シグマ光機・ツクモ工学
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐荷重(N)から絞り込む
4.9(6)
9.8(4)
24.5(4)
29.4(13)
39.2(3)
49(9)
68.6
98(4)
147(5)
196(2)
粗微動回転ステージ(Φ120) ツクモ工学粗微動回転ステージ(Φ120)ツクモ工学
56,980税込62,678
1個
42日以内出荷
・回転ステージは、移動ガイドにすり合わせ式を採用し、θ方向に360°回転調整が可能なθステージです。・360°方向での粗動調整後、粗微動を切り替えることで、±5°の微動調整が可能です。・RA-60Fは、手動による粗動のみの調整となります。・RA-120Mのステージ面 中央は、Φ50mm貫通穴(透過穴)となっています。・材質は、主に黒アルマイト仕上げのアルミニウムです。
用途・ステージに取り付けたもの(光学素子など)について、θ方向の回転調整が必要な用途。・検体について、姿勢に微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。・検査用・加工用の治具の姿勢を微調整する用途。質量(kg)0.92耐荷重(N)68.6 [7 kgf]RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)Φ120回転角度(°)【微動】±5
XYθ軸ステージ TSDシリーズ シグマ光機XYθ軸ステージ TSDシリーズシグマ光機
88,980税込97,878
1個
23日以内出荷から28日以内出荷
3軸方向の微調整用精密ステージです。θ軸(回転)ステージを最上部に配置しているため、XY軸ステージにて心出し(例えば顕微鏡の目盛板との心出し調整)調整後、同心上でサンプルなどを回転させることができます。
種類XYステージ送り方式マイクロメータ
回転ステージ(手動)