絞り込み
耐荷重(N)
- 98
- 4.9(6)
- 9.8(4)
- 14.7(1)
- 19.6(2)
- 24.5(4)
- 29.4(15)
- 34.3(1)
- 39.2(2)
- 49(11)
- 58.8(1)
- 68.6(3)
- 78.4(1)
- 147(4)
- 196(2)
- 294(1)
テーブル幅(mm)
- 60(1)
- 65(1)
種類
- 回転ステージ(5)
送り方式
- その他(1)
- ウォームギヤ(1)
- 標準マイクロメータ(2)
テーブル長さ(mm)
- 60(1)
- 65(1)
移動ガイド
- V溝とクロスローラ(2)
- すり合わせ(2)
V溝とクロスローラ・すり合わせ
ブランド
- シグマ光機(1)
- 中央精機(3)
- 神津精機(1)
シグマ光機・中央精機・神津精機
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「耐荷重(N)」から絞り込む
4.9(6)
9.8(4)
24.5(4)
29.4(15)
39.2(2)
49(11)
68.6(3)
98
147(4)
196(2)

ハイグレード微動回転ステージ Φ60
中央精機¥58,980税込¥64,8781台当日出荷から30日以内出荷粗動、微動送りが出来る回転ステージです。標準型、対称型があり左右対称が構成できます。バーニアが左右両方にあり、どちらからでも位置の読み取りが可能です。テーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。微動は粗動クランプの上、マイクロメータヘッドで行います。粗動と微動両方のクランプをすることで、任意の位置で固定できます。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。種類回転ステージクランプ複合クランプ平行度(mm)0.03目量バーニヤ読み10分/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.016度)材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)Φ60移動方向回転方向送り方式CMH-6.5R(標準マイクロメータ)移動量(ツマミ1回転)約0.8°
θ軸ウォーム式ステージ KSWシリーズ
シグマ光機¥48,980~税込¥53,878~1個当日出荷から12日以内出荷ウォームギアで駆動させるため360°にわたり精密な調整が可能な回転ステージです。種類回転ステージ送り方式ウォームギア
回転ステージ Φ100
中央精機¥22,980税込¥25,2781台5日以内出荷移動ガイドにすり合わせを使用したシンプルな回転ステージです。テーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。質量(kg)0.5種類回転ステージクランプ-平行度(mm)-目量目盛読み1°材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)98RoHS指令(10物質対応)対応操作位置-ステージ寸法(mm)Φ100移動方向回転方向送り方式-移動ガイドすり合わせ心円度(mm)-面振れ(mm)-移動量(°)粗動360
ハイグレード微動回転ステージ Φ70
中央精機¥59,980税込¥65,9781台5日以内出荷から30日以内出荷粗動、微動送りが出来る回転ステージです。標準型、対称型があり左右対称が構成できます。バーニアが左右両方にあり、どちらからでも位置の読み取りが可能です。テーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。微動は粗動クランプの上、マイクロメータヘッドで行います。粗動と微動両方のクランプをすることで、任意の位置で固定できます。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。種類回転ステージクランプ複合クランプ材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)Φ70移動方向回転方向移動量(°)粗動360・微動±5