絞り込み
耐荷重(N)
- 39.2
- 4.9(6)
- 9.8(4)
- 14.7(1)
- 19.6(2)
- 24.5(4)
- 29.4(15)
- 34.3(1)
- 49(11)
- 58.8(1)
- 68.6(3)
- 78.4(1)
- 98(5)
- 147(4)
- 196(2)
- 294(1)
テーブル幅(mm)
- 60(1)
- 90(1)
種類
- 回転ステージ(2)
送り方式
- 送りねじ(1)
テーブル長さ(mm)
- 60(1)
- 90(1)
移動ガイド
- アリ溝(1)
アリ溝
ブランド
- ミラック光学(1)
- 神津精機(1)
ミラック光学・神津精機
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「耐荷重(N)」から絞り込む
4.9(6)
9.8(4)
24.5(4)
29.4(15)
39.2
49(11)
68.6(3)
98(5)
147(4)
196(2)

あおり旋回ステージ
ミラック光学¥75,980~税込¥83,578~1台14日以内出荷メイン可動部を球状にすることで従来品にはない作動を実現しました。ユニークな発想から生まれた最大180°屈折・360°回転の、位置決め角度が自由自在なステージです。用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として材質(本体)アルミ合金製種類回転ステージ最小読取値(°)(目盛)1表面処理(本体)梨地処理アルマイト耐荷重(N)39.2送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝移動量(°)180屈折・360回転・旋回自在