絞り込み
耐荷重(N)
  • 29.4(2)
  • 39.2(1)
  • 49(3)
  • 58.8(1)
  • 68.6(2)
  • 78.4(1)
  • 98(1)
  • 147(1)
  • 196(2)
送り方式
  • ウォームギヤ(1)
  • 標準マイクロメータ(1)
種類
  • xyステージ(1)
  • 回転ステージ(2)
テーブル幅(mm)
  • 25(3)
  • 40(3)
  • 60(3)
  • 65(1)
  • 80(1)
  • 84(1)
  • 100(1)
  • 120(2)
テーブル長さ(mm)
  • 25(3)
  • 40(3)
  • 60(3)
  • 65(1)
  • 80(1)
  • 84(1)
  • 100(1)
  • 120(2)
ストローク(X距離)(mm)
  • 3(1)
  • 6.5(1)
  • 12.5(1)
  • 20(1)
3・6.5・12.5・20
ストローク(Y距離)(mm)
  • 3(1)
  • 6.5(1)
  • 12.5(1)
  • 20(1)
3・6.5・12.5・20
移動ガイド
  • すり合わせ(1)
  • アリ溝(1)
  • クロスローラ(1)
すり合わせ・アリ溝・クロスローラ
ブランド
  • シグマ光機
  • 中央精機(36)
  • ツクモ工学(7)
  • ミラック光学(4)
  • 神津精機(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐荷重(N)から絞り込む
29.4(2)
39.2(1)
49(3)
58.8(1)
68.6(2)
78.4(1)
98(1)
147(1)
196(2)
  • θ軸透過用薄型粗微動ステージ KSPBシリーズ シグマ光機

    θ軸透過用薄型粗微動ステージ KSPBシリーズ

    シグマ光機
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
    粗動360°の回転と微動(マイクロメーターヘッド又はファインピッチスクリューからの選択)が可能なすり合わせ式の透過用θ軸(回転)粗微動ステージです。 粗動360°の回転と微動(マイクロメータヘッド又はファインピッチスクリューからの選択)が可能なすり合わせ式の透過用θ軸(回転)粗微動ステージです。粗動はステージ上面を直接回転させ、微動は粗動部分をクランプし、マイクロメータヘッド又はファインピッチスクリュー(±3~5°)で行います。ステージ本体にシンチュウを採用し、鉄製のクロスローラを使用することで高精度・高剛性を実現します。ステージ中央に貫通穴があいているタイプは、透過用としてご利用いただけます。品番末尾にFPがついている製品は、ファインピッチスクリューを使用しています。一般的なマイクロメータヘッドではありませんので、ご注意ください。ネジピッチ0.25mmで操作する際には、六角レンチまたは別売のツマミ付六角レンチ(KCL)が必要となります。
  • θ軸ウォーム式ステージ KSWシリーズ シグマ光機

    θ軸ウォーム式ステージ KSWシリーズ

    シグマ光機
    31,980税込35,178
    1個
    5日以内出荷から13日以内出荷
    ウォームギアで駆動させるため360°にわたり精密な調整が可能な回転ステージです。
    種類回転ステージ送り方式ウォームギア
  • θ軸粗微動ステージ KSPシリーズ シグマ光機

    θ軸粗微動ステージ KSPシリーズ

    シグマ光機
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
    粗動360°の回転と微動(マイクロメーターヘッド又はファインピッチスクリューからの選択)が可能なすり合わせ式のθ軸(回転)粗微動ステージです。
  • θ軸角型微動ステージ KSSAシリーズ シグマ光機

    θ軸角型微動ステージ KSSAシリーズ

    シグマ光機
    25,980税込28,578
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    テーブル面が角型のユニークな微動回転ステージです。
    種類回転ステージ移動ガイドアリ溝方式
  • XYθ軸ステージ TSDシリーズ シグマ光機

    XYθ軸ステージ TSDシリーズ

    シグマ光機
    74,980税込82,478
    1個
    9日以内出荷から24日以内出荷
    3軸方向の微調整用精密ステージです。θ軸(回転)ステージを最上部に配置しているため、XY軸ステージにて心出し(例えば顕微鏡の目盛板との心出し調整)調整後、同心上でサンプルなどを回転させることができます。
    種類XYステージ送り方式マイクロメータ
  • θ軸粗微動ステンレスステージ KSPSシリーズ シグマ光機

    θ軸粗微動ステンレスステージ KSPSシリーズ

    シグマ光機
    77,980税込85,778
    1個
    9日以内出荷から11日以内出荷
    粗動360°の回転と微動(マイクロメーターヘッド又はファインピッチスクリューからの選択)が可能なすり合わせ式のθ軸(回転)粗微動ステージです。
  • θ軸透過用微動ステージ(角・薄型) KSPTシリーズ シグマ光機

    θ軸透過用微動ステージ(角・薄型) KSPTシリーズ

    シグマ光機
    21,980税込24,178
    1個
    6日以内出荷から12日以内出荷
    ステージ厚さ10mmを実現した角型の透過穴付θ軸(回転)ステージです。
  • θ軸粗動ステージ Φ60mm すり合わせ方式 シグマ光機

    θ軸粗動ステージ Φ60mm すり合わせ方式

    シグマ光機
    16,980税込18,678
    1個
    欠品中
    上面のハンドルを回すことで360°(粗動)回転させることが出来ます。ステージ本体に、アルミを採用し軽量化にも最適です。
    仕様【<θ軸粗動ステージ>共通仕様】移動ガイド:すり合わせ方式、主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト、【個別仕様】テーブル面サイズ:Φ60mm、回転範囲:360°、目盛最小読取:1°、1回転の移動量:-、移動ガイド:すり合わせ方式、主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト、耐荷重:68.6N(7.0kgf)、許容モーメント荷重:-、モーメント剛性:1.5″/N・cm、平行度:50μm、偏芯量:20μm、面振れ量:20μm、質量:0.19kgアズワン品番61-6978-05
  • θ軸透過用粗微動ステージ KSPAシリーズ シグマ光機

    θ軸透過用粗微動ステージ KSPAシリーズ

    シグマ光機
    30,980税込34,078
    1個
    7日以内出荷から13日以内出荷
    粗動360°の回転と微動(マイクロメーターヘッド又はファインピッチスクリューからの選択)が可能なすり合わせ式の透過用θ軸(回転)粗微動ステージです。
回転ステージ(手動)