回転ステージ(手動) :「回転ステージ」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「耐荷重(N)」から絞り込む
4.9(6)
9.8(4)
14.7(1)
19.6(2)
24.5
29.4(12)
34.3(1)
39.2(2)
49(6)
98(4)
クランプレスの、位置調整後に動かないステージです。 特殊機構により、バックラッシを防止しています。 位置調整は、六角レンチを使用します。 六角レンチに替わり特殊形状のレンチに対応させることも可能です(オプション)。 常に位置調整が必要なワークよりも、カメラやセンサなど、位置調整後に移動させたくないワークに最適です。 ステージ面サイズが25mm角の小型ステージで、6軸を構成することが可能です。
種類回転ステージ クランプクランプレス RoHS指令(10物質対応)対応
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クランプレスの、位置調整後に動かないステージです。 特殊機構により、バックラッシを防止しています。 位置調整は、六角レンチを使用します。 常に位置調整が必要なワークより、むしろカメラやセンサなど、位置調整後に移動させたくないワークに最適です。 水平設置だけでなく、垂直・逆さ方向の設置も可能です。
材質アルミ合金/黒アルマイト梨地 種類xステージ 表面処理黒アルマイト梨地 クランプクランプレス 耐荷重(N)24.5(2.5kgf) RoHS指令(10物質対応)対応 送り方式移動機構/送りねじ:P=0.7mm 移動ガイドすり合わせ
1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クランプレスの、位置調整後に動かないステージです。 特殊機構により、バックラッシを防止しています。 位置調整は、六角レンチを使用します。 常に位置調整が必要なワークより、むしろカメラやセンサなど、位置調整後に移動させたくないワークに最適です。 水平設置だけでなく、垂直・逆さ方向の設置も可能です。
材質アルミ合金/黒アルマイト梨地 種類xyステージ 表面処理黒アルマイト梨地 クランプクランプレス 耐荷重(N)24.5(2.5kgf) RoHS指令(10物質対応)対応 移動ガイドすり合わせ
1台
69,980 税込76,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クランプレスの、位置調整後に動かないステージです。 特殊機構により、バックラッシを防止しています。 位置調整は、六角レンチを使用します。 六角レンチに替わり特殊形状のレンチに対応させることも可能です(オプション)。 常に位置調整が必要なワークよりも、カメラやセンサなど、位置調整後に移動させたくないワークに最適です。 ステージ面サイズが25mm角の小型ステージで、6軸を構成することが可能です。 回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージを組み合わせ、同一回転中心として2軸の傾斜ステージにすることができます。
種類傾斜ステージ クランプクランプレス 耐荷重(N)24.5(2.5kgf) RoHS指令(10物質対応)対応 送り方式移動機構/送りねじ:P=0.7mm 移動ガイドピボット 移動量±1.5°
1台
45,980 税込50,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)