絞り込み
種類
- 傾斜ステージ(5)
- 回転ステージ(1)
耐荷重(N)
- 39.2(3)
- 49(1)
- 68.6(1)
- 78.4(1)
送り方式
- ウォームギヤ(2)
- 手動ねじ式(1)
- 標準マイクロメータ(2)
- 精密ねじ(1)
移動ガイド
- アリ溝(3)
テーブル幅(mm)
- 90
- 25(2)
- 30(6)
- 40(10)
- 50(2)
- 60(12)
- 65(3)
- 70(2)
- 80(1)
- 100(3)
- 120(1)
- 125(2)
- 130(2)
- 132(2)
- 160(4)
- 220(2)
テーブル長さ(mm)
- 90(6)
90
ブランド
- 中央精機(6)
中央精機
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
「種類」から絞り込む
傾斜ステージ(5)
回転ステージ(1)

レベル傾斜ステージ
中央精機¥39,980税込¥43,9781台3日以内出荷細かな調整が可能なマイクロメータ式の2軸傾斜ステージです。傾斜の支点をステージ中央にすることにより水平出しが容易になりました。顕微鏡・干渉計の試料台に最適です。種類傾斜ステージRoHS指令(10物質対応)対応移動方向傾斜2方向移動量(°)±2
二軸傾斜ステージ 90×90
中央精機¥19,980税込¥21,9781台5日以内出荷上ステージとベースの間にあるボールが傾斜の支点となります。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。質量(kg)0.4種類傾斜ステージ材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)49RoHS指令(10物質対応)対応移動方向傾斜2方向送り方式手動ねじ式移動量(°)±2テーブル幅(mm)90テーブル長さ(mm)90移動量(ツマミ1回転)約0°24'
横型ゴニオステージ 90×90
中央精機¥99,980税込¥109,9781個60日以内出荷1軸の横型傾斜ステージです。メーカー独自の複合カップリング機構により微細で非常になめらかな動作が可能です。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用しています。カメラ、センサなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。質量(kg)1.6種類回転ステージ精度(回転中心)Φ0.1目量目盛読み30'材質/処理(テーブル)真鍮/硬質黒色クロム耐荷重(N)39.2RoHS指令(10物質対応)対応移動方向回転1方向送り方式精密ねじ、複合カップリング式移動ガイドアリ溝テーブル幅(mm)90テーブル長さ(mm)90
傾斜スリムステージ 90×90
中央精機¥37,980税込¥41,7781台5日以内出荷上ステージとベースの間にあるボールが傾斜の支点となります。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。質量(kg)0.52種類傾斜ステージ目量マイクロメータ式0.01mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)39.2RoHS指令(10物質対応)対応移動方向傾斜2方向送り方式CEH-6.5F(標準マイクロメータ)移動量(°)±3テーブル幅(mm)90テーブル長さ(mm)90移動量(ツマミ1回転)約0°29'
二軸ゴニオスリムステージ 90×90
中央精機¥189,800税込¥208,7801個60日以内出荷2軸の傾斜ステージです。回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージを組み合わせ、同一回転中心とした2軸の傾斜ステージとしています。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用しています。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。質量(kg)1.4種類傾斜ステージ目量バーニヤ読み5分材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)68.6RoHS指令(10物質対応)対応移動方向傾斜2方向送り方式ウォームギヤ移動ガイドアリ溝回転中心ステージ上面より/100mm移動量(°)上軸±12・下軸±10テーブル幅(mm)90テーブル長さ(mm)90移動量(ツマミ1回転)上軸 約1°17'25"・下軸 約59'
ゴニオスリムステージ 90×90
中央精機¥94,980~税込¥104,478~1個60日以内出荷1軸の傾斜ステージです。回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージを組み合わせ、同一回転中心とした2軸の傾斜ステージにすることが可能です。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用しています。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。質量(kg)0.7種類傾斜ステージ精度(回転中心)Φ0.1目量バーニヤ読み5分材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)78.4RoHS指令(10物質対応)対応移動方向傾斜1方向送り方式ウォームギヤ移動ガイドアリ溝テーブル幅(mm)90テーブル長さ(mm)90