絞り込み
耐荷重(N)
  • 19.6
  • 9.8(2)
  • 24.5(1)
  • 29.4(11)
  • 39.2(5)
  • 44.1(1)
  • 49(8)
  • 58.8(1)
  • 68.6(2)
  • 78.4(2)
  • 98(2)
  • 98.1(2)
  • 147(1)
  • 196(1)
種類
  • 傾斜ステージ(5)
  • 回転ステージ(1)
送り方式
  • ウォームギヤ(2)
  • 手動ねじ式(1)
  • 標準マイクロメータ(1)
  • 精密ねじ(1)
テーブル幅(mm)
  • 30(4)
  • 40(2)
  • 50(1)
  • 70(1)
  • 100(1)
  • 130(1)
  • 160(1)
テーブル長さ(mm)
  • 30(4)
  • 40(2)
  • 50(1)
  • 70(1)
  • 100(1)
  • 130(1)
  • 160(1)
移動ガイド
  • アリ溝(3)
  • クロスローラ(1)
アリ溝・クロスローラ
ブランド
  • 中央精機(5)
  • 神津精機(1)
  • ツクモ工学(1)
中央精機・神津精機・ツクモ工学
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐荷重(N)から絞り込む
9.8(2)
19.6
29.4(11)
39.2(5)
49(8)
68.6(2)
78.4(2)
98(2)
98.1(2)
196(1)
二軸傾斜ステージ 30×30 中央精機二軸傾斜ステージ 30×30中央精機
12,980税込14,278
1台
5日以内出荷
上ステージとベースの間にあるボールが傾斜の支点となります。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類傾斜ステージテーブル長さ(mm)30テーブル幅(mm)30耐荷重(N)19.6送り方式手動ねじ式質量(kg)0.03材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動方向傾斜2方向移動量(°)±2移動量(ツマミ1回転)約1°25'
傾斜スリムステージ 30×30 中央精機傾斜スリムステージ 30×30中央精機
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
上ステージとベースの間にあるボールが傾斜の支点となります。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類傾斜ステージテーブル長さ(mm)30テーブル幅(mm)30耐荷重(N)19.6送り方式CEH-6.5F(標準マイクロメータ)質量(kg)0.06目量マイクロメータ式0.01mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動方向傾斜2方向移動量(°)±3移動量(ツマミ1回転)約1°36'
傾斜ステージ(40×40) ツクモ工学傾斜ステージ(40×40)ツクモ工学
21,980税込24,178
1個
42日以内出荷
・傾斜ステージは、微調ネジの操作によって、αβの傾斜角度を±2~3°の範囲で姿勢調整や基準出しに使用するαβ軸ステージです。・各サイズの製品は、その他の同じサイズのステージが取り付けできます。・TS2-60S、TS2-80Sは、M16 P1を利用してポール・ポールスタンドを取り付けられます。・材質は、主に黒アルマイト仕上げのアルミニウムです。
用途・ステージに取り付けたもの(光学素子など)について、2自由度(2軸)の調整が必要な用途。・検体について位置や姿勢に微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。・検査用・加工用の治具の位置や姿勢を微調整する用途。質量(kg)0.09傾斜角度(°)【αβ】±3耐荷重(N)19.6 [2 kgf]RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)□40
手動2軸スイベル(ゴニオ)ステージ 神津精機手動2軸スイベル(ゴニオ)ステージ神津精機
169,800税込186,780
1台
62日以内出荷
種類傾斜ステージ移動ガイドクロスローラRoHS指令(10物質対応)対応
二軸ゴニオステージ 30×30 中央精機二軸ゴニオステージ 30×30中央精機
73,980税込81,378
1個
5日以内出荷
2軸の傾斜ステージです。回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージを組み合わせ、同一回転中心とした2軸の傾斜ステージとしています。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用しています。ハンドルは分離式になっています。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類傾斜ステージテーブル長さ(mm)30テーブル幅(mm)30耐荷重(N)19.6送り方式ウォームギヤ移動ガイドアリ溝質量(kg)0.2目量バーニヤ読み5分材質/処理(テーブル)真鍮/硬質黒色クロムRoHS指令(10物質対応)対応移動方向傾斜2方向回転中心ステージ上面より/30mm移動量(°)上軸±15・下軸±10移動量(ツマミ1回転)上軸 約2°34'・下軸 約1°48'
横型ゴニオステージ 40×40 中央精機横型ゴニオステージ 40×40中央精機
79,980税込87,978
1個
3日以内出荷
1軸の横型傾斜ステージです。メーカー独自の複合カップリング機構により微細で非常になめらかな動作が可能です。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用しています。カメラ、センサなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)40耐荷重(N)19.6送り方式精密ねじ、複合カップリング式移動ガイドアリ溝質量(kg)0.4目量目盛読み30'材質/処理(テーブル)真鍮/硬質黒色クロムRoHS指令(10物質対応)対応移動方向回転1方向
ゴニオステージ 30×30 中央精機ゴニオステージ 30×30中央精機
36,980税込40,678
1個
5日以内出荷
1軸の傾斜ステージです。回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージを組み合わせ、同一回転中心とした2軸の傾斜ステージにすることが可能です。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用しています。ハンドルは分離式になっています。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類傾斜ステージテーブル長さ(mm)30テーブル幅(mm)30耐荷重(N)19.6送り方式ウォームギヤ移動ガイドアリ溝質量(kg)0.1精度(回転中心)Φ0.1目量バーニヤ読み5分材質/処理(テーブル)真鍮/硬質黒色クロムRoHS指令(10物質対応)対応移動方向傾斜1方向
傾斜ステージ(手動)