絞り込み
耐荷重(N)
  • 78.4
  • 9.8(2)
  • 19.6(7)
  • 24.5(1)
  • 29.4(11)
  • 39.2(5)
  • 44.1(1)
  • 49(8)
  • 58.8(1)
  • 68.6(2)
  • 98(2)
  • 98.1(2)
  • 147(1)
  • 196(1)
種類
  • 傾斜ステージ(1)
送り方式
  • ウォームギヤ(1)
テーブル幅(mm)
  • 90(1)
テーブル長さ(mm)
  • 90(1)
移動ガイド
  • アリ溝(1)
アリ溝
ブランド
  • 中央精機(1)
  • ツクモ工学(1)
中央精機・ツクモ工学
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐荷重(N)から絞り込む
9.8(2)
19.6(7)
29.4(11)
39.2(5)
49(8)
68.6(2)
78.4
98(2)
98.1(2)
196(1)
傾斜ステージ(80×132) ツクモ工学傾斜ステージ(80×132)ツクモ工学
49,980税込54,978
1個
42日以内出荷
・傾斜ステージは、2つの調整ネジでαβの傾斜角度を調整することにより、姿勢調整や基準出しに使用するαβ軸ステージです。・各ステージ面は、精密ラボジャッキの各製品(RJ-101、RJ-102、RJ-103)に対応しており、取り付けてご利用できます。・材質は、主に黒アルマイト仕上げのアルミニウムです。
用途・ステージに取り付けたもの(光学素子など)について、2自由度(2軸)の調整が必要な用途。・検体について位置や姿勢に微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。・検査用・加工用の治具の位置や姿勢を微調整する用途。質量(kg)0.72対応【精密ラボジャッキ】RJ-101傾斜角度(°)【α】±1.4、【β】±0.8耐荷重(N)78.4 [8 kgf]RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)80×132
ゴニオスリムステージ 90×90 中央精機ゴニオスリムステージ 90×90中央精機
94,980税込104,478
1個
40日以内出荷
1軸の傾斜ステージです。回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージを組み合わせ、同一回転中心とした2軸の傾斜ステージにすることが可能です。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用しています。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類傾斜ステージテーブル長さ(mm)90テーブル幅(mm)90耐荷重(N)78.4送り方式ウォームギヤ移動ガイドアリ溝質量(kg)0.7精度(回転中心)Φ0.1目量バーニヤ読み5分材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動方向傾斜1方向
傾斜ステージ(手動)