絞り込み
耐荷重(N)
- 98
- 9.8(3)
- 19.6(7)
- 24.5(1)
- 29.4(12)
- 39.2(5)
- 44.1(1)
- 49(10)
- 58.8(1)
- 68.6(3)
- 68.7(2)
- 78.4(3)
- 98.1(2)
- 147(1)
- 196(1)
種類
- 傾斜ステージ(3)
- 傾斜回転ステージ(1)
送り方式
- ウォームギヤ(1)
テーブル幅(mm)
- 60(1)
- 65(2)
- 70(1)
- 120(1)
- 160(1)
- 220(1)
テーブル長さ(mm)
- 60(2)
- 65(2)
- 70(1)
- 100(1)
- 160(1)
移動ガイド
- アリ溝(2)
- クロスローラ(1)
- ボールガイド(1)
アリ溝・クロスローラ・ボールガイド
ブランド
- シグマ光機(4)
- 中央精機(1)
- 神津精機(1)
シグマ光機・中央精機・神津精機
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「耐荷重(N)」から絞り込む
9.8(3)
19.6(7)
29.4(12)
39.2(5)
49(10)
68.6(3)
68.7(2)
78.4(3)
98
98.1(2)

αβ軸傾斜ステージ AISシリーズ
シグマ光機¥53,980~税込¥59,378~1個5日以内出荷から13日以内出荷テーブル面上の試料を、任意の角度に傾き調整やあおり調整をするための傾斜ステージです。種類傾斜ステージ表面処理黒アルマイト主要材質アルミ
αβ軸ガイド一体型ゴニオステージ ステージサイズ60mm GOHT-60Bシリーズ
シグマ光機¥179,800税込¥197,7801個13日以内出荷焼入れされたステンレス製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した高精度なゴニオステージです。種類αβ軸ガイド一体型ゴニオステージ耐荷重(N)98テーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)60
ゴニオステージ 60×120
中央精機¥119,800税込¥131,7801個40日以内出荷回転中心を有する長作動、高耐荷重の1軸の傾斜ステージです。回転中心高さが異なるTS-611と組み合わせ、同一回転中心とした2軸の傾斜ステージにすることが出来ます。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用しています。カメラ、センサ、各種実験治具などの位置決め用途に広く利用いただけます。種類傾斜ステージテーブル長さ(mm)60テーブル幅(mm)120耐荷重(N)98送り方式ウォームギヤ移動ガイドアリ溝質量(kg)1精度(回転中心)Φ0.1目量バーニヤ読み5分材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動方向傾斜1方向回転中心ステージ上面より/77mm移動量(°)±20移動量(ツマミ1回転)約49'
αβ軸ゴニオステージ -M6- ステージサイズ65mm GOH-65Bシリーズ
シグマ光機¥109,800税込¥120,7801個9日以内出荷から13日以内出荷□65mmでM6仕様、姿勢調整や試料の傾斜回転などに使用するアリ溝・ウォームギア式のαβ軸ゴニオステージです。耐荷重(N)98(10.0kgf)移動ガイドアリ溝方式テーブル幅(mm)65テーブル長さ(mm)65
αβ軸ガイド一体型ゴニオステージ サイズ65mm GOHT-65Bシリーズ
シグマ光機¥199,800税込¥219,7801個12日以内出荷焼入れされたステンレス製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した高精度なゴニオステージです。滑らかな移動が得られるため、頻繁に操作する用途に最適です。クランプ時の安定性を向上させるためディスククランプを採用しています。ガイド一体型構造により、回転中位置変位量Φ0.007mm以下の高性能を実現しました。アタッチメントピン(GOHT-AP)は、単品でもご用意しています。耐荷重(N)98移動ガイドボールガイドテーブル幅(mm)65テーブル長さ(mm)65