絞り込み
耐荷重(N)
  • 98.1
  • 9.8(3)
  • 19.6(7)
  • 24.5(1)
  • 29.4(12)
  • 39.2(6)
  • 44.1(1)
  • 49(10)
  • 58.8(1)
  • 68.6(3)
  • 68.7(2)
  • 78.4(3)
  • 98(4)
  • 147(1)
  • 196(1)
ブランド
  • ツクモ工学(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐荷重(N)から絞り込む
9.8(3)
19.6(7)
29.4(12)
39.2(6)
49(10)
68.6(3)
68.7(2)
78.4(3)
98(4)
98.1
傾斜ステージ(160×220) ツクモ工学傾斜ステージ(160×220)ツクモ工学
68,980税込75,878
1個
42日以内出荷
・傾斜ステージは、2つの調整ネジでαβの傾斜角度を調整することにより、姿勢調整や基準出しに使用するαβ軸ステージです。・各ステージ面は、精密ラボジャッキの各製品(RJ-101、RJ-102、RJ-103)に対応しており、取り付けてご利用できます。・材質は、主に黒アルマイト仕上げのアルミニウムです。
用途・ステージに取り付けたもの(光学素子など)について、2自由度(2軸)の調整が必要な用途。・検体について位置や姿勢に微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。・検査用・加工用の治具の位置や姿勢を微調整する用途。質量(kg)2.32対応【精密ラボジャッキ】RJ-103傾斜角度(°)【α】±0.7、【β】±0.6耐荷重(N)98.1 [10 kgf]RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)160×220
傾斜ステージ(100×160) ツクモ工学傾斜ステージ(100×160)ツクモ工学
59,980税込65,978
1個
42日以内出荷
・傾斜ステージは、2つの調整ネジでαβの傾斜角度を調整することにより、姿勢調整や基準出しに使用するαβ軸ステージです。・各ステージ面は、精密ラボジャッキの各製品(RJ-101、RJ-102、RJ-103)に対応しており、取り付けてご利用できます。・材質は、主に黒アルマイト仕上げのアルミニウムです。
用途・ステージに取り付けたもの(光学素子など)について、2自由度(2軸)の調整が必要な用途。・検体について位置や姿勢に微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。・検査用・加工用の治具の位置や姿勢を微調整する用途。質量(kg)1.08対応【精密ラボジャッキ】RJ-102傾斜角度(°)【α】±1.2、【β】±0.7耐荷重(N)98.1 [10 kgf]RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)100×160
傾斜ステージ(手動)