絞り込み
ストローク(Z距離)(mm)
  • 7.5
  • 5(1)
  • 6.5(2)
  • 10(4)
  • 15(4)
  • 25(2)
  • 30(4)
  • 50(4)
耐荷重(N)
  • 9.8(1)
  • 49(1)
ストローク(X距離)(mm)
  • 7.5(2)
種類
  • xzステージ(2)
テーブル長さ(mm)
  • 60(1)
  • 80(1)
テーブル幅(mm)
  • 18(1)
  • 80(1)
18・80
送り方式
  • 送りねじ(1)
送りねじ
移動ガイド
  • アリ溝(1)
  • クロスローラ(1)
アリ溝・クロスローラ
ブランド
  • シグマ光機(1)
  • 中央精機(1)
シグマ光機・中央精機
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ストローク(Z距離)(mm)」から絞り込む
5(1)
6.5(2)
7.5
10(4)
15(4)
25(2)
30(4)
50(4)
  • XZ軸ねじ式ステージ 中央精機

    XZ軸ねじ式ステージ

    中央精機
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    XZ軸方向の微動ユニットです。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用し、送り方式に送りねじを使用しています。任意の位置で保持力の高いクランプによる固定が可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
    種類xzステージ材質(ベース)アルミ合金/黒アルマイト梨地材質/処理(テーブル)真鍮/クロムRoHS指令(10物質対応)対応移動方向XZ軸2方向送り方式送りねじP=0.5mm移動ガイドアリ溝移動精度(mm)真直度0.03移動量(ツマミ1回転)約0.5mm
  • XZ軸アルミクロスローラステージ(垂直) ステージサイズ40mm TAMシリーズ シグマ光機

    XZ軸アルミクロスローラステージ(垂直) ステージサイズ40mm TAMシリーズ

    シグマ光機
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1個
    8日以内出荷から21日以内出荷
    ステージ本体とZ軸ブラケットを一体化した軽量なZ軸アルミステージをX軸アルミステージに組合せたステージです。
    材質アルミ種類XZステージ表面処理黒アルマイト耐荷重(N)49移動ガイドクロスローラ
ステージ台特集
おすすめ人気ランキング
XZ・ZYステージ