絞り込み
耐荷重(N)
  • 11.7
  • 4.9(1)
  • 9.8(2)
  • 14.7(1)
  • 19.6(16)
  • 24.5(1)
  • 29.4(3)
  • 39.2(1)
  • 49(1)
  • 88.3(1)
ブランド
  • ツクモ工学(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストローク(Z距離)(mm)から絞り込む
ネジ送りステージ<XZ軸> ツクモ工学ネジ送りステージ<XZ軸>ツクモ工学
29,980税込32,978
1個
42日以内出荷
・XZ軸ネジ送りステージは、ステージ面を垂直に保持し、XZ軸方向に移動調整が可能なXZ軸ステージです。・各クランプで移動調整の固定・開放をして、各調整ネジで各軸のステージを移動します。X14-001、X14-002のクランプは、M2ナベネジです。・駆動方式はネジ式 (P=0.5mm) 、移動ガイドはアリ溝式を採用しています。・小型・軽量な構造は、組込用途にも適しています。・材質は、三価クロムメッキの真鍮、黒アルマイト仕上げのアルミニウムです。
用途・ステージに取り付けたもの(光学素子など)について、2つの並進自由度(2軸)の調整が必要な用途。・検体について、位置の微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。RoHS指令(10物質対応)対応
ステージ台特集
おすすめ人気ランキング
XZ・ZYステージ