絞り込み
耐荷重(N)
- 14.7
- 4.9(1)
- 9.8(2)
- 11.7(1)
- 19.6(16)
- 24.5(1)
- 29.4(3)
- 39.2(2)
- 49(2)
- 88.3(1)
- 147(1)
ブランド
- ツクモ工学(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ストローク(Z距離)(mm)」から絞り込む

ラックピニオンステージ<XZ軸>
ツクモ工学¥39,980税込¥43,9781個42日以内出荷・XZ軸ラックピニオンステージは、ステージ面を垂直に保持し、XZ軸方向に移動調整が可能なXZ軸ステージです。・移動用ツマミを回すと、20mm/回転で素早く移動します。・各クランプで移動調整の固定・開放をして、各調整ネジで各軸のステージを移動します。・駆動方式はラック・ピニオン機構(真鍮・ステンレス)、移動ガイドはアリ溝式(アルミ)を採用しており、ロングストロークの素早い調整ができます。・材質は、アルマイト仕上げのアルミニウム、三価クロムメッキの真鍮、ステンレスです。用途・ステージに取り付けたもの(光学素子など)について、2つの並進自由度(2軸)の調整が必要な用途。・検体について、位置の微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。質量(kg)0.64耐荷重(N)14.7 [1.5 kgf]RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)34×40移動量(mm)【X】±30、【Z】±20