絞り込み
耐荷重(N)
  • 14.7
  • 4.9(1)
  • 9.8(2)
  • 11.7(1)
  • 19.6(16)
  • 24.5(1)
  • 29.4(3)
  • 39.2(1)
  • 49(1)
  • 88.3(1)
ブランド
  • ツクモ工学(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストローク(Z距離)(mm)から絞り込む
ラックピニオンステージ<XZ軸> ツクモ工学ラックピニオンステージ<XZ軸>ツクモ工学
39,980税込43,978
1個
42日以内出荷
・XZ軸ラックピニオンステージは、ステージ面を垂直に保持し、XZ軸方向に移動調整が可能なXZ軸ステージです。・移動用ツマミを回すと、20mm/回転で素早く移動します。・各クランプで移動調整の固定・開放をして、各調整ネジで各軸のステージを移動します。・駆動方式はラック・ピニオン機構(真鍮・ステンレス)、移動ガイドはアリ溝式(アルミ)を採用しており、ロングストロークの素早い調整ができます。・材質は、アルマイト仕上げのアルミニウム、三価クロムメッキの真鍮、ステンレスです。
用途・ステージに取り付けたもの(光学素子など)について、2つの並進自由度(2軸)の調整が必要な用途。・検体について、位置の微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。質量(kg)0.64耐荷重(N)14.7 [1.5 kgf]RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)34×40移動量(mm)【X】±30、【Z】±20
ステージ台特集
おすすめ人気ランキング
XZ・ZYステージ