絞り込み
ストローク(Z距離)(mm)
- 3(1)
- 25(2)
耐荷重(N)
- 29.4
- 4.9(1)
- 9.8(2)
- 11.7(1)
- 14.7(1)
- 19.6(16)
- 24.5(1)
- 39.2(2)
- 49(2)
- 88.3(1)
- 147(1)
ストローク(X距離)(mm)
- 3(1)
種類
- xzステージ(1)
- zyステージ(2)
テーブル長さ(mm)
- 25(1)
- 60(2)
テーブル幅(mm)
- 25(1)
- 60(2)
25・60
ストローク(Y距離)(mm)
- 35(2)
35
送り方式
- ファインピッチマイクロ(1)
- ラックピニオン式(2)
- 標準マイクロメータ(1)
ファインピッチマイクロ・ラックピニオン式・標準マイクロメータ
移動ガイド
- アリ溝(2)
- ボールガイド(1)
アリ溝・ボールガイド
ブランド
- 中央精機(2)
- シグマ光機(1)
中央精機・シグマ光機
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「ストローク(Z距離)(mm)」から絞り込む
3(1)
25(2)

XZ軸フラットスチールステージ ステージサイズ25mm TSD-254シリーズ
シグマ光機¥59,980~税込¥65,978~1個10日以内出荷から12日以内出荷ボールガイドのX軸とフラットZ軸ステージを組合せたXZ軸ステージです。種類xzステージ耐荷重(N)29.4移動ガイドボールガイドテーブル幅(mm)25テーブル長さ(mm)25ストローク(X距離)(mm)±3ストローク(Z距離)(mm)±3
小型Y・Z軸メカニカルスタンド 60×60(粗微動ハンドル式)
中央精機¥57,980税込¥63,7781個30日以内出荷移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。高さが低く作られており、低重心です。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いクランプによる固定が可能です。種類zyステージテーブル長さ(mm)60テーブル幅(mm)60耐荷重(N)29.4送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝質量(kg)0.8感度0.1mmクランプツマミねじ式目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置粗微動両ハンドル移動方向YZ軸2方向移動精度(mm)真直度0.03移動量(ツマミ1回転)粗動1回転約25.5mm・(ツマミ1回転)微動1回転約3.3mm
小型Y・Z軸メカニカルスタンド 60×60
中央精機¥52,980税込¥58,2781個30日以内出荷移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。高さが低く作られており、低重心です。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いクランプによる固定が可能です。種類zyステージテーブル長さ(mm)60テーブル幅(mm)60耐荷重(N)29.4送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝質量(kg)0.7感度0.1mmクランプツマミねじ式目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置両ハンドル移動方向YZ軸2方向移動精度(mm)真直度0.03移動量(ツマミ1回転)約18mm