絞り込み
ストローク(Z距離)(mm)
  • 7.5(1)
耐荷重(N)
  • 9.8
  • 4.9(1)
  • 11.7(1)
  • 14.7(1)
  • 19.6(16)
  • 24.5(1)
  • 29.4(2)
種類
  • xzステージ(1)
テーブル長さ(mm)
  • 60(1)
テーブル幅(mm)
  • 18(1)
ストローク(X距離)(mm)
  • 7.5(1)
7.5
送り方式
  • 送りねじ(1)
送りねじ
移動ガイド
  • アリ溝(1)
アリ溝
ブランド
  • 中央精機(1)
  • ツクモ工学(1)
中央精機・ツクモ工学
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストローク(Z距離)(mm)から絞り込む
7.5(1)
ネジ送りステージ<XZ軸> ツクモ工学ネジ送りステージ<XZ軸>ツクモ工学
27,980税込30,778
1個
42日以内出荷
・XZ軸ネジ送りステージは、ステージ面を垂直に保持し、XZ軸方向に移動調整が可能なXZ軸ステージです。・各クランプで移動調整の固定・開放をして、各調整ネジで各軸のステージを移動します。X14-001、X14-002のクランプは、M2ナベネジです。・駆動方式はネジ式 (P=0.5mm) 、移動ガイドはアリ溝式を採用しています。・小型・軽量な構造は、組込用途にも適しています。・材質は、三価クロムメッキの真鍮、黒アルマイト仕上げのアルミニウムです。
用途・ステージに取り付けたもの(光学素子など)について、2つの並進自由度(2軸)の調整が必要な用途。・検体について、位置の微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。RoHS指令(10物質対応)対応
XZ軸ねじ式ステージ 中央精機XZ軸ねじ式ステージ中央精機
23,980税込26,378
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
XZ軸方向の微動ユニットです。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用し、送り方式に送りねじを使用しています。任意の位置で保持力の高いクランプによる固定が可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類xzステージ送り方式送りねじP=0.5mm移動ガイドアリ溝材質(ベース)アルミ合金/黒アルマイト梨地材質/処理(テーブル)真鍮/クロムRoHS指令(10物質対応)対応移動方向XZ軸2方向移動精度(mm)真直度0.03移動量(ツマミ1回転)約0.5mm
ステージ台特集
おすすめ人気ランキング
XZ・ZYステージ