絞り込み
耐荷重(N)
  • 9.8(1)
  • 11.7(1)
  • 14.7(1)
  • 24.5(1)
ブランド
  • ツクモ工学
  • 中央精機(19)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストローク(Z距離)(mm)から絞り込む
  • ネジ送りステージ<XZ軸> ツクモ工学

    ネジ送りステージ<XZ軸>

    ツクモ工学
    27,980税込30,778
    1個
    42日以内出荷
    ・XZ軸ネジ送りステージは、ステージ面を垂直に保持し、XZ軸方向に移動調整が可能なXZ軸ステージです。・各クランプで移動調整の固定・開放をして、各調整ネジで各軸のステージを移動します。X14-001、X14-002のクランプは、M2ナベネジです。・駆動方式はネジ式 (P=0.5mm) 、移動ガイドはアリ溝式を採用しています。・小型・軽量な構造は、組込用途にも適しています。・材質は、三価クロムメッキの真鍮、黒アルマイト仕上げのアルミニウムです。
    用途・ステージに取り付けたもの(光学素子など)について、2つの並進自由度(2軸)の調整が必要な用途。・検体について、位置の微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラックピニオンステージ<XZ軸> ツクモ工学

    ラックピニオンステージ<XZ軸>

    ツクモ工学
    39,980税込43,978
    1個
    42日以内出荷
    ・XZ軸ラックピニオンステージは、ステージ面を垂直に保持し、XZ軸方向に移動調整が可能なXZ軸ステージです。・移動用ツマミを回すと、20mm/回転で素早く移動します。・各クランプで移動調整の固定・開放をして、各調整ネジで各軸のステージを移動します。・駆動方式はラック・ピニオン機構(真鍮・ステンレス)、移動ガイドはアリ溝式(アルミ)を採用しており、ロングストロークの素早い調整ができます。・材質は、アルマイト仕上げのアルミニウム、三価クロムメッキの真鍮、ステンレスです。
    用途・ステージに取り付けたもの(光学素子など)について、2つの並進自由度(2軸)の調整が必要な用途。・検体について、位置の微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。質量(kg)0.64耐荷重(N)14.7 [1.5 kgf]RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)34×40移動量(mm)【X】±30、【Z】±20
XZ・ZYステージ