吹き流し :「小旗」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
多機能なフラッグキーパーです。強風時の風に合わせて回転する為、旗の破損や旗がポールから外れたりするのを防ぎます。さらに、回転式と回転不要タイプを切り替えて使うことができます。上下兼用型なのも特長です。伸縮型なので、900mm、1200mm、1500mmの旗幅に対応できます。
用途強風地域の現場に。
タイプ伸縮タイプ、上下兼用型
構造回転式
機能回転式、回転不要タイプの切り替え可
適合寸法(mm)旗幅:(小)900(中)1200(大)1500
1個
¥9,898
税込¥10,888
翌々日出荷
1本の単管で各種旗を同時に固定することができます。Wクリップによって旗を垂らすことなくしっかり張らせることができます。クリップは旗を面で固定するように改良されており、これによって外れや破れを防止します。さらにクリップの内側は滑り止め加工も施されています。中段に旗を掲示でき、旗を挟み込む際に最適です。3段階伸縮で1000mm~1500mmの旗幅に対応できます。
用途旗の下部まで固定したい場合に。
セット内容本体x1、クリップx2、キャップx1、固定金具x1
タイプ中段用
加工クリップ内側:滑り止め
適合寸法(mm)旗幅:(小)1000(中)1300(大)1500
1個
¥7,698
税込¥8,468
4日以内出荷
道路用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。