上下兼用型なので、本製品一本であらゆる状況に対応できます。軽くて丈夫で取り付けも簡単です。3段階伸縮で、1080mmから1500mmまでの旗に対応することができます。紐2か所とクリップ2か所の4点留めでフラッグや横断幕をしっかりと固定できます。旗をいつでもびしっとはためかせて雨にぬれても旗が見えなくなることがありません。
用途現場で安全旗・社旗を単管に掲げる際に。
タイプ上下兼用型
適合寸法(mm)旗幅:(小)1080(中)1350(大)1550
口径部メッシュ加工の為、風煽りによる単管被さり防止になります。それによって商品破損や再設営の手間が削減されます。カラビナ付きで取り付け簡単です。配色は緑と白で構成されており、目視しやすいです。
用途現場の風速目安に。
長さ(mm)1200
直径(Φmm)300
多機能なフラッグキーパーです。強風時の風に合わせて回転する為、旗の破損や旗がポールから外れたりするのを防ぎます。さらに、回転式と回転不要タイプを切り替えて使うことができます。上下兼用型なのも特長です。伸縮型なので、900mm、1200mm、1500mmの旗幅に対応できます。
用途強風地域の現場に。
タイプ伸縮タイプ、上下兼用型
構造回転式
機能回転式、回転不要タイプの切り替え可
適合寸法(mm)旗幅:(小)900(中)1200(大)1500
1個
¥9,898
税込¥10,888
翌々日出荷
口径部メッシュ加工の為、風煽りによる単管被さり防止になります。それによって商品破損や再設営の手間が削減されます。カラビナ付きで取り付け簡単です。配色は緑と白で構成されており、目視しやすいです。
用途現場の風速目安に。
長さ(mm)1200
直径(Φmm)300
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。