「型」から絞り込む
2型(3)
3型(4)
6型(3)
プロがおすすめする住宅用消火器のスタンダード。
安全なバーストレスタイプ(蓄圧式)消火器をご家庭に。
消火薬剤には液体タイプを採用。
幅広い消火力で大切な家族を守ります。
種類薬剤/強化液(中性)
放射時間22秒(20℃)
種別蓄圧式
放射距離4~6m(20℃)
仕様薬剤(強化液)1L
質量(kg)2.7
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)385×135×98
ホース長さ(mm)なし
1本
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
レバー操作が軽く、扱いやすい蓄圧式消火器
粉末薬剤との併用でより高い消火能力を発揮する中性薬剤
キズやサビを防ぐ超硬質塗装
フラットゲージで使用可能かひと目で確認
種類薬剤/強化液(中性)
種別蓄圧式
放射距離6~8m
使用温度範囲(℃)-20~+40
冷却効果と負触媒効果で優れた消火力を発揮
普通火災に優れた消火力で天ぷら油・電気火災にもご使用いただけます。
容器にキズやサビを防ぐ超硬質塗装を施し、耐久性をアップさせました。
樹脂加工の底部はマジックホール構造を採用。
サビなどの劣化原因となる湿気を逃がします。(LWM20NCを除く)
上部金具部分にはすっきりとしたデザインの「フラットゲージ」を採用。
一目で消火器が可能であるかが確認できます。(LWM20NCを除く)
種類薬剤/強化液
強化液消火薬剤を使用した住宅用消火器。
天ぷら油火災に抜群の消火能力を発揮します。
放射後の後片付けもふき取るだけで簡単です。
女性や高齢者にも簡単に、しかも安全に使える持ち運びに便利な、小型・軽量タイプです。
また、優雅なパステルグリーンは、インテリアとしても最適、どこにおいてもマッチします。
材質スチール
寸法(mm)D98×W135×H385
種類強化液
本体質量(kg)2.7
薬剤タンク容量(L)1
型式承認番号消第23~189号
適応普通火災・天ぷら油火災・ストーブ火災・電気火災
放射時間約22秒(20℃)
放射距離4~6m(20℃)
1本
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
ハローキティの可愛い消火器ができました。
可愛いだけじゃない確かな消火力。
強化液消火薬剤使用で天ぷら油火災に抜群の消火能力を発揮します。
贈り物にもおすすめです。
材質スチール
寸法(mm)D89×W135×H385
種類強化液
本体質量(kg)2.7
薬剤タンク容量(L)1
型式承認番号消第23~189号
適応普通火災・天ぷら油火災・ストーブ火災・電気火災
放射時間約22秒(20℃)
放射距離4~6m(20℃)
A(普通)火災に対しては、冷却作用と強力な浸透作用によって、確実に消火。B(油)火災に対しては泡状になった消火薬剤が油面を迅速にシールして確実に再燃を防ぎます。
従来のアルカリ強化液消火器では消火の困難だったふとん、綿くず、段ボールなどの深部火災やガソリン等の引火性油火災も、確実に消火します。
使用法が手軽に確認できる業界初の二次元バーコードなど、多様な機能を満載した消火器です。
放射距離4~7m(20℃)
種別蓄圧式
種類薬剤/強化液(中性)
強化液消火薬剤を使用した住宅用消火器。
天ぷら油火災に抜群の消火能力を発揮します。
放射後の後片付けもふき取るだけで簡単です。
女性や高齢者にも簡単に、しかも安全に使える持ち運びに便利な、小型・軽量タイプです。
また、優雅なパステルグリーンは、インテリアとしても最適、どこにおいてもマッチします。
材質スチール
種類強化液
適応普通火災・天ぷら油火災・ストーブ火災・電気火災
放射距離3~7m(20℃)
環境にやさしい中性薬剤使用
消火薬剤はpH7.4で、人や環境にやさしい中性です
冷却作用や浸潤作用により燃焼物の深部まで浸透、消火しますまた、水成膜を形成し油面を覆うため、油火災にも有効です
事務所ビル、公共建築物等におすすめ
種類薬剤/強化液(中性)
種別蓄圧式
強化液(中性)消火器!。A(普通)火災に対しては、冷却作用と強力な浸透作用によって消火します。B(油)火災に対しては、泡状になった消火薬剤が油面を迅速に覆って再燃を防止します。従来の強化液消火器では消火困難だった布団、綿くず、段ボールなどの深部火災やガソリンなどの引火性液体の火災も消火します。
用途オフィス・店舗など、あらゆる火災の初期消火に対応します。
タイプストップ付
種類強化液
使用温度範囲-20℃~+40℃
材質(ホース)合成ゴム製
材質(ノズル)ABS製
耐圧試験圧力(MPa)1.6
ノズル径(Φmm)2.4
オールマイティタイプの液体消火器で、ABCすべての火災に適応します。
人体にやさしい中性の強化液です。
非PFOSの薬剤を使用しています。
用途デパート・ビル・地下鉄など、適用火災:普通火災・油火災・電気火災、初期消火、デパート・ビル・地下鉄など
薬剤量(kg)8.0
種類薬剤/強化液(中性)
放射時間115秒
種別蓄圧式
放射距離4~8m
仕様蓄圧式、リサイクルシール付
トラスコ品番792-3635
材質スチール
質量(kg)13.5
高さ(mm)690
RoHS指令(10物質対応)対応
設計標準使用期限10年
1本
¥33,980
税込¥37,378
欠品中
防災用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。