2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プロがおすすめする住宅用消火器のスタンダード。 安全なバーストレスタイプ(蓄圧式)消火器をご家庭に。 消火薬剤には液体タイプを採用。 幅広い消火力で大切な家族を守ります。
種類薬剤/強化液(中性) 放射時間22秒(20℃) 種別蓄圧式 放射距離4~6m(20℃) 仕様薬剤(強化液)1L 質量(kg)2.7 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)385×135×98 ホース長さ(mm)なし
1本
8,998 税込9,898
当日出荷

強化液消火薬剤を使用した住宅用消火器。 天ぷら油火災に抜群の消火能力を発揮します。 放射後の後片付けもふき取るだけで簡単です。 女性や高齢者にも簡単に、しかも安全に使える持ち運びに便利な、小型・軽量タイプです。 また、優雅なパステルグリーンは、インテリアとしても最適、どこにおいてもマッチします。
材質スチール 寸法(mm)D98×W135×H385 種類強化液 本体質量(kg)2.7 薬剤タンク容量(L)1 型式承認番号消第23~189号 適応普通火災・天ぷら油火災・ストーブ火災・電気火災 放射時間約22秒(20℃) 放射距離4~6m(20℃)
1本
8,498 税込9,348
当日出荷

『消火器・消火用品』には他にこんなカテゴリがあります