消火器 :「船舶用消火器」の検索結果
商品豆知識
「型」から絞り込む
10型(5)
●長期にわたり安全な蓄圧式。●圧力源は環境にやさしい窒素ガス。●温度変化に強く寒冷地でも安全。●弱い握力でも操作可能
種別蓄圧式
タイプ蓄圧式(業務用)
種類薬剤/粉末ABC
全幅(mm)約180
アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ24%の軽量化に成功!操作性がアップし、より扱いやすくなっています。
ラベルにはより多くの方が視認しやすいよう、書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用。
名入れスペースを設けました。
継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装を施しました。
あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。
表面に施した粉体クリア塗装は耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃し、本体容器の経年劣化を防ぎます。
仕様リサイクルシール付、ストップ付、消火能力単位/消火能力単位/A-3、B-7、C、充てん薬剤:モリタ宮田工業製消火器用粉末(ABC)
種別蓄圧式
質量(kg)約3.9
型10型
種類粉末ABC
使用温度範囲(℃)-30~40
全幅(mm)200
エコマーク認定認定
全高(mm)440
胴径(Φmm)127
型式承認番号消第29~7号
放射時間約14秒
放射距離3~6m
薬剤量(kg)3
設計標準使用期限10年
エコマーク認定番号14 127 002
1台
¥5,498
税込¥6,048
欠品中
安全性の高い「バーストレス」蓄圧式/継目の無い美しい容器「シームレックス」。
点検に便利なケージ(圧力計)付で日常点検がラク。
リサイクルシールは出荷時に本体に貼り付けております。
消火薬剤は万能タイプ。
もちろん人畜無害。
種別蓄圧式
種類薬剤/粉末ABC
ECOマークデザイン(エコ・ユニバーサルデザイン・クオリティ)。あらゆる設置環境の雰囲気に調和します。
使用方法・適用火災表示が見やすく視認性アップ。お客様に見やすく、消火器ラベルのセンターにスタイリッシュに配置。
国際化に対応する英文も併記しました。
スペック表が見やすく、メンテナンス性を向上。上部配置へ変更、設計標準使用期限・製造年を一目で確認。
型10型
薬剤量(kg)3.0
種類薬剤/粉末ABC
放射時間約15秒(20℃)
種別蓄圧式
放射距離3~6m(20℃)
仕様ストップ機能付、リサイクルシール付消火能力単位/A-3、B-7、C
トラスコ品番859-4417
質量(kg)約4.8
高さ(mm)約467
奥行(mm)約128
全幅(mm)約200
エコマーク認定認定
型式承認番号消第29~1号
RoHS指令(10物質対応)対応
設計標準使用期限10年
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号10 127 007
1本
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
「老朽化消火器による破裂事故の防止」「環境配慮」「ライフサイクルコスト削減」といった消火器の課題を考慮して開発した蓄圧式消火器。
設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。
薬剤量(kg)3
種類薬剤/粉末ABC
放射時間約14秒(20℃)
種別蓄圧式
放射距離4~7m(20℃)
仕様リサイクルシール付
トラスコ品番828-8293
型式消第27-59-1号
質量(kg)約5.08
型10型
高さ(mm)約490
使用温度範囲(℃)-30~40
エコマーク認定認定
単位(能力)A-3・B-7・C
全高(cm)約49
RoHS指令(10物質対応)対応
設計標準使用期限10年
グリーン購入法適合
全幅(cm)約18
エコマーク認定番号10127002
1本
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
消火器・消火用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。