103件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
なめた精密ネジはずし ANEXなめた精密ネジはずしANEX
349税込384
1本
当日出荷
AK-23-0用刃先です。
タイプ交換ブレード
リスレッディングツールセット(普通・軽自動車・車両ハブボルト用) リンリンジャパンリスレッディングツールセット(普通・軽自動車・車両ハブボルト用)リンリンジャパン(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1セット
当日出荷
リスレッディングツールはハブボルトのネジ山が損傷した場合にネジ山を切るためのツールです。
セット内容ソケット×1、Tハンドル×1、ダイス(M10×1.5、M10×1.25、M12×1.5、M12×1.25、M14×1.5)×各1、M10用ガイド×1、M12用ガイド×2、M14用ガイド×1、専用ケースソケット差込角(mm)12.7
ダイス JTCダイスJTC
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
JTC3917用
ハブクリーナーブラシ SIGNET(シグネット)ハブクリーナーブラシSIGNET(シグネット)
799税込879
1個
翌日出荷から翌々日出荷
23mm ドレンプラグ修理セット JTC23mm ドレンプラグ修理セットJTC
9,798税込10,778
1個
5日以内出荷
損傷したオイルドレンホールに1サイズ大きなネジを切りなおし、ドレンボルトも1サイズ大きなものを使用するための商品です。タップ、ドレンボルト、ワッシャーがセットになっています。加工後はドレンホールのサイズが大きくなります。元のドレンホールサイズに修正するものではありません。
セット内容タップ23mm×P1.5mm、ドレンボルト×2、ワッシャー×4適合車種22mmボルト用(ふそう・他)関連資料(0.13MB)取扱説明書(0.6MB)
タップ15mmX1.5#2 JTCタップ15mmX1.5#2JTC
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
JTC2016N・JTC2029L用
ナットクラッシャー単品 JTCナットクラッシャー単品JTC
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
JTC5612・JTCK8261用
ラチェット式ダイスハンドル KOTOラチェット式ダイスハンドルKOTO
21,980税込24,178
1台
翌々日出荷
25mm、38MMダイス及びM4~14タップ対応の正・逆回転手元でワンタッチ切替のラチェット式ダイスハンドルです。一文字タイプで両手で回すことが出来ます。
全長(mm)246タップ径M4~M14タップ対応ダイス外径(Φmm)Φ25・Φ38ダイス対応
1/8 HSS Drill(3.175mm #1) JTC1/8 HSS Drill(3.175mm #1)JTC
1,098税込1,208
1個
95日以内出荷
用途JTC4733用RoHS指令(10物質対応)対応
スタッドクリーニングツール TECHスタッドクリーニングツールTECH(1件のレビュー)
7,198税込7,918
1個
当日出荷
新ISO専用スタッドクリーニングツール。簡単手軽、10本のスタッドを3分以下でクリーニング。スタッドの付け根までクリーニングできます。
ネジ山修正エアコンパイプ用インチサイズ JTCネジ山修正エアコンパイプ用インチサイズJTC
15,900税込17,490
1セット
当日出荷
サイズ5/8”×18UNF・3/4”×16UNF・7/8”×14UNF・1”×14UNF・1 1/16”×14UNFRoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山修正ヤスリ JTCねじ山修正ヤスリJTC
4,298税込4,728
1個
当日出荷
サイズ(mm)0.80・1.00・1.25・1.50・1.75・2.00・2.50・3.00RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ山修正ダイス HASCOネジ山修正ダイスHASCO
67,980税込74,778
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
リスレッディングツール(普通・軽自動車・車両ハブボルト用)ガイド リンリンジャパンリスレッディングツール(普通・軽自動車・車両ハブボルト用)ガイドリンリンジャパン
879税込967
1個
7日以内出荷
用途リスレッディングツールセット(LN-RTTL)のスペアパーツ
ねじ山修正機エアコンパイプ用 JTCねじ山修正機エアコンパイプ用JTC
18,980税込20,878
1セット
当日出荷
適合M28-1.5P、M27-2P、M24-1.5P、M22-1.5P、M20-1.5P、M18-1.5P、M18-1.5PM、M16-1.5P、M14-1.5PRoHS指令(10物質対応)対応
電動ねじ切機 エスコ電動ねじ切機エスコ
518,000税込569,800
1台
翌日出荷
自動切上。ブレーキ付きモータ採用、安全重視設計。自動停止カーボン採用。モーター:単相100V・600W シリースモーター(ブレーキ付き)。
質量(kg)46ねじ切り能力1/4B~2B (8A~50A)モーター(W)単相100V・600 シリースモーター (ブレーキ付)無負荷回転速度(min-1[r.p.m])42サイズ(mm)620×400×395 (H)オイルタンク容量(L)2.5
コレットチャック 849IG-M8~M12用 ハゼットコレットチャック 849IG-M8~M12用ハゼット
4,998税込5,498
1個
59日以内出荷
トラスコ品番828-8488
コレットチャック 849IG-M3~M6用 ハゼットコレットチャック 849IG-M3~M6用ハゼット
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
トラスコ品番828-8487
タップ13mmX1.5#2 JTCタップ13mmX1.5#2JTC
2,098税込2,308
1個
5日以内出荷
JTC2016N・JTC2029L用
タップハンドル JTCタップハンドルJTC
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
JTC2016N・JTC2029L用
新しいネジ山を作る道具セット JTC新しいネジ山を作る道具セットJTC
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
ケース入りで持ち運びにも便利です。
用途5
ネジ山修正機 JTCネジ山修正機JTC
85,980税込94,578
1個
4日以内出荷
ふそう 日野 いすゞ SCANIA ホーシングナット等のネジ修正が簡単
セット内容M60×P2.0:SCANIA フロント/リアアクスル、BPW 16t トレーラー ・M85×P2.0:ふそう、日野、いすゞ リアアクスル
ホイールスレッドリペアキット JTCホイールスレッドリペアキットJTC
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
JTC5433用
用途ハブ穴のネジ山修正に使用します。仕様差込:12mm/6角全長(mm)55
タップのみ(M14X1.25) JTCタップのみ(M14X1.25)JTC
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
JTC4788用
ドリルのみ(14.2mm) JTCドリルのみ(14.2mm)JTC
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷
JTC4788用
パケット M14X1.25 20個入り JTCパケット M14X1.25 20個入りJTC
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
JTC4788用
長さ(mm)パケット:16.3
タップのみ(M12X1.75) JTCタップのみ(M12X1.75)JTC
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
JTC4787用
パケットM12X1.75(20個入り) JTCパケットM12X1.75(20個入り)JTC
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
JTC4787用
長さ(mm)パケット:16.3
タップのみ(M12X1.5) JTCタップのみ(M12X1.5)JTC
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
JTC4786用
パケットM12X1.5(20個入り) JTCパケットM12X1.5(20個入り)JTC
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
JTC4786用
長さ(mm)パケット:16.3
タップのみ(M12X1.25) JTCタップのみ(M12X1.25)JTC
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
JTC4785用
ドリルのみ(12.5mm) JTCドリルのみ(12.5mm)JTC
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
JTC4785用
パケットM12X1.25(20個入り) JTCパケットM12X1.25(20個入り)JTC
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
JTC4785用
長さ(mm)パケット:16.3
タップのみ(M10X1.5) JTCタップのみ(M10X1.5)JTC
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
JTC4784用
パケットM10X1.5(20個入り) JTCパケットM10X1.5(20個入り)JTC
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
JTC4784用
長さ(mm)パケット:13.5
タップのみ(M10X1.25) JTCタップのみ(M10X1.25)JTC
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
JTC4783用
ドリルのみ(10.5mm) JTCドリルのみ(10.5mm)JTC
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
JTC4783用
パケットM10X1.25(20個入り) JTCパケットM10X1.25(20個入り)JTC
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
JTC4783用
長さ(mm)パケット:13.5
タップのみ(M8X1.25) JTCタップのみ(M8X1.25)JTC
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
JTC4782用
ドリルのみ(8.3mm) JTCドリルのみ(8.3mm)JTC
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
JTC4782用
自動車整備用ねじ山修正工具