絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

逆タップセット
JTC(12件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷用途折れたボルトの抜き取りに材質クロームモリブテンサイズ(mm)先端径(1.98・3.57・3.96・6.35・7.54)RoHS指令(10物質対応)対応
リスレッディングツール(普通・軽自動車・車両ハブボルト用)ダイス
リンリンジャパン(70件のレビュー)¥839~税込¥923~1個当日出荷用途リスレッディングツールセット(LN-RTTL)のスペアパーツ
逆タップセット
JTC¥8,998税込¥9,8981セット当日出荷先端がテーパー形状でスクリュー状にエキストラクター刃が設けられているので工具を挿入後、緩めている最中にロックし、そのまま引き抜く事が出来ます。セット内容3、4、5、5.5、6、8、10、11、12、14mm、1/8”、3/16”、1/4”、3/8”1/2”全長(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)Φ3~Φ15
逆タップセット
JTC¥7,698税込¥8,4681個当日出荷折れたボルト抜き取り用用途8PCSセットセット内容No.1 1/8"-1/4"(M3-6) 、No.2 1/4"- 5/16"(M6-8) 、No.3 5/16"-7/16"(M8-11) 、No.4 7/16"-9/16"(M11-14)、No.5 9/16"-3/4"(M14-18) 、No.6 3/4"-1"(M18-25) 、No.7 1"-1 1/8"(M25-28) 、No.8 1 1/8"- 1 1/4"(M28-32)
ボルトクリーニングセット
SIGNET(シグネット)(5件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781セット当日出荷インパクトドライバー等に装着して、ボルト・シャフトの錆取りに使用できます。セット内容ブラシサイズ12mm、13mm、14mm、16mm、22mm、28mm材質ブラシ:鋼線差込角(mm)1/2”SQ
なめた精密ネジはずし
ANEX(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷メガネ・時計・ゲーム機・パソコン等のなめてしまった精密ネジはずす手回し専用工具です。ネジはずし専用設計の刃先がネジに喰い付きます。垂直に強く押しつけながらゆっくり左に回すだけではずせます。精密ドライバーハンドルは回しやすい回転キャップ付きです。用途メガネ・時計・ゲーム機・パソコン等のなめてしまった精密ネジはずす手回し専用工具適合+0ネジ用(M1~2.6)全長(mm)154質量(g)53軸長(mm)65ハンドル径(Φmm)20ハンドル長さ(mm)78
プラグホール修正ツール
日平機器¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から7日以内出荷プラグホールなどのネジ山を修正するタップです。グリップを回すことで先端径が大小に変化する通常のタップとは違う理想のネジ山修正ツール。ホールの奥から手前に最大限ネジ山を広げず修正。シリンダー内へもスラッジを落としにくい。
スターエキストラクター
JTC(2件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷スター形状、六角のナメてしまったボルトに喰い込ませ、ボルトを緩められます。セット内容3、4、5、6、7、8、10、12mm全長(mm)38RoHS指令(10物質対応)対応
角型エキストラクター
KOTO(2件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷ボルト頭部が破損してうめ込まれて取れなくなったボルトが抜き取れます。セット内容SE-01、SE-02、SE-03、SE-04、SE-05質量(kg)0.12ケース寸法(mm)110×10×85
トラック用修正ダイスナットセット
KOTO(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷トラック用のハブボルトの修正ダイスセット。 六角ダイスなのでソケットレンチやメガネレンチで簡単作業。セット内容M20P1.5R、M22P1.5R、M24P1.5R、M20P1.5L、M22P1.5L、M24P1.5L
ドレンプラグ修理セット
JTC¥11,900税込¥13,0901セット欠品中作業時間10分なめやすいアルミのオイルパンのドレンに最適。スズキ、ホンダ等で苦労した方に!!なめたオイルパンのドレンのネジ山を簡単修正。セット内容ドレンプラグ:12mm用、アルミドレンパッキン×5、ボルトM13×514mm用、アルミドレンパッキン×5、ボルトM15×5、タップM13・M15、ハンドル1本RoHS指令(10物質対応)対応
簡易タップ&ダイスセット
JTC¥8,898税込¥9,7881セット当日出荷セット内容タップ&ダイス:M6×1.00・M8×1.25・M10×1.25・M10×1.50・M12×1.25・M12×1.50・M12×1.75 ヤスリ:0.75・1.00・1.25・1.50・1.75・2.00・2.50・3.00RoHS指令(10物質対応)対応
逆タップセット
JTC¥2,898税込¥3,1881個当日出荷折れたボルトの抜き取りに 折れたボルトの中心にドリルで穴を開け、本品を左回転でねじ込み折れたボルトを抜き取ります。本品の使用には、別途タップハンドルやドリルが必要です。固着等により緩める際に破損したボルトには使用できません。焼き入れされたボルトには使用できません。材質CR-MOサイズ1/8、3/16、15/64、5/16、3/8
ドレンプラグリペアキット
日平機器(1件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881個当日出荷なめてしまったオイルドレンのネジ山を修正します。オーバーサイズのドレンボルトに変更し再生できます。付属品パッキン×12枚、タップ×1本全長(mm)20質量(g)300首下長(mm)13
スプライン簡易ダイス
JTC¥8,598税込¥9,4581セット当日出荷サイズM24×1.50・M24×2.00・M22×1.00・M22×1.50・M20×1.50・M20×1.25・13/16×20UNEF・3/4×20UNEFRoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山修正機エアコンパイプ用
JTC¥18,980税込¥20,8781セット当日出荷適合M28-1.5P、M27-2P、M24-1.5P、M22-1.5P、M20-1.5P、M18-1.5P、M18-1.5PM、M16-1.5P、M14-1.5PRoHS指令(10物質対応)対応
ラチェット式ダイスハンドル
KOTO¥21,980税込¥24,1781台欠品中25mm、38MMダイス及びM4~14タップ対応の正・逆回転手元でワンタッチ切替のラチェット式ダイスハンドルです。一文字タイプで両手で回すことが出来ます。全長(mm)246タップ径M4~M14タップ対応ダイス外径(Φmm)Φ25・Φ38ダイス対応















































![リム幅ゲージ REX(レックス)[自動車用品] リム幅ゲージ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82372915-260713-02.jpg)

![トラック用ビードホルダー REX(レックス)[自動車用品] トラック用ビードホルダー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81968726-260713-02.jpg)
![エアー式ディスクブレーキスプレッダーセット REX(レックス)[自動車用品] エアー式ディスクブレーキスプレッダーセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269172-260910-02.jpg)
![ディスクブレーキスプレッダー REX(レックス)[自動車用品] ディスクブレーキスプレッダー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269181-260910-02.jpg)
![ボールベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品] ボールベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269242-260910-02.jpg)