コーンバー :「安全 表示 テープ」の検索結果
コーンバーとは、工事現場や駐車場などで場所を区別するために使用される安全用品です。雨や海沿いでの用途を考慮して素材はパイプ部分にABS樹脂が、吊り輪部分にポリエチレン(PE)といった錆に強い材質が扱われています。交換部品としてあるのがコーンバー用リングです。コーンと共に用いることが一般的で、両端の吊り輪部分をカラーコーンの頭にセットして使用。巻き取りテープ式のコーンバーテープや夜にも使用できるLEDタイプのコーンバーもあります。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
コーンの高さが92cmで視認性が高いです。
トールコーンは、6kgのウエイトを一体化して安定性に優れています。
発色の良い赤色コーンは塩ビ製で、割れにくく、耐候性に優れています。
バリアリールLong(マグネットなし)1個と、バリアリール用トールコーン2本と、コーンアタッチメント2個がセットになっています。
用途工事、作業場所での立ち入り規制に、危険区域などへの進入防止に
仕様バリアリール用トールコーン2本付き、屋外使用可
材質シート:ポリエチレン、リールケース:ABS樹脂、トールコーン:塩化ビニール
質量(kg)12.3
テープ長さ(m)6
ストローク(m)シート:6
シート幅(mm)60
シート厚さ(mm)0.2
コーン用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。