スキャナは、文字や写真のような原稿をデジタルな画像データへと変換する装置のことです。紙媒体上の文字や絵を、コンピュータへ画像の情報として取り込むことができます。企業のオフィスで使用される事が多いですが、自宅でも写真の保存などに用いられています。写真やレシートなどの様々な情報を、容易にコンピュータへ保存することが可能です。iPhoneやiPadにすぐにデータ転送できるものや、コンパクトでハンディタイプのものなど、種類は多様です。
26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スキャン速度を高速化し、本体のデザインを一新したスキャナーです。薄型、軽量であるため、簡単に持ち運びができ、クラウドへワンタッチで保存することも可能です。 制御システムの進化により、従来機種と比べてスキャン速度を約2秒高速化し、A4カラー/300dpiの文書原稿を約8秒で高速に読み取ることが可能です。また、「5EZ(イージー)ボタン」により、PCを経由したスキャンデータのクラウドへの保存やコピー、PDFファイル作成をワンタッチでできるなど効率的な作業と快適な操作性を実現します。 スタイリッシュなスクエアデザインに加え、天板には高級感のあるヘアライン仕上げを新たに採用しています。本体は薄型で軽量であるため持ち運びがしやすいほか、USBバスパワーに対応しており、電源ケーブルが不要です。また、同梱のUSBケーブルがType Cになり、コネクターの向きに区別がないため、スキャナーとPCの接続が容易です。従来機と同様、同梱のスタンドを使用すれば、本体を立て置きしたままでA4サイズまでの原稿がスキャンできます。 厚手原稿をスキャンできる「Advanced Z-Lid」。原稿台カバーを持ち上げて、最大21mmの厚手原稿をスキャン可能。ハードカバーの分厚い本なども簡単に美しくスキャンできます。 立て置きのままスキャン可能。付属スタンドを使えば、立て置きが可能。立て置きのままA4サイズまでの定型書類をスキャンでき、より省スペースで快適に使えます。 高圧縮PDF。PDFファイルのデータ容量を、さらに圧縮して保存できます。 入れ替えも可能な複数ページPDF。複数ページの原稿を1つのPDFファイルにまとめられます。作成時にサムネイルを見ながらページの順番を入れ替えることも可能です。
セット内容USB Type AtoC ケーブル(1.5m)、CD-ROM(ソフトウェア)、専用スタンド、「かんたんスタートガイド」(紙) 質量(kg)約1.7 形式フラットベッド型(原稿固定型) 消費電力(W)動作時約4.5(最大)/待機時約0.3 エコマーク認定認定 ボタン形状スキャナー(EZボタン) 5ボタン(PDF×2、AUTO SCAN、COPY、SEND) センサーCIS(コンタクトイメージセンサー) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)横250×367×42 光源RGB 3色LED 時間プレビュー(A4カラー/300dpi・※前処理時間を除く)約7秒 原稿サイズ【最大】A4/レター(216×297mm) 解像度【光学】(主走査×副走査)4800×4800dpi、【読み取り】(ソフトウエア補間)25~19200dpi 使用環境温度(℃)5~35 電源供給USBバスからの供給 読み取り速度【カラー】25.4msec/line(4800dpi)、1.7msec/line(300dpi)、【グレー/モノクロ】8.2msec/line(4800dpi)、1.7msec/line(300dpi) 使用環境湿度(%)10~90RH(結露なきこと) 表示色・階調【カラー】入力/48ビット(RGB各色16ビット)、出力/Windows: 48ビットまたは24ビット(RGB各色16ビットまたは8ビット)、Mac: 24ビット(RGB各色8ビット)。【グレー】入力/16ビット、出力/8ビット グリーン購入法適合 走査方式読み取りヘッド移動による原稿固定読み取り エコマーク認定番号18 155 026
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

最大光学解像度4800dpiを実現。写真やグラフィックなどの画像を美しく再現します。さらに、「逆光補正」や「退色復元」など、写真を美しくよみがえらせる画像補正機能を搭載しています。軽量薄型でホワイトカラーのスタイリッシュなボディです。スタンド内蔵で立てたままスキャン、立てたまま収納でき、電源コード不要のスマートなスキャナーです。本体に装備されたボタンを押すだけで、PCアプリケーションのEpsonScanSmartと連動して手間なくカンタンに作業を完了することができます。
エコマーク認定認定 エコマーク認定番号22 155 025
1台
11,980 税込13,178
翌日出荷

A4ハイスピードモデル、コストパフォーマンスに優れたシンプルな操作のUSB専用モデル
仕様走査・動作方式:ADF 付属品【添付ソフト】ScanSnap Home、ScanSnap Manager、ABBYY FineReader for ScanSnap 質量(kg)3.2 エコマーク認定認定 コネクタ形状タイプB 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)トレー収納時:292×161×152、トレー全開時:292×494×293 対応機種Win/MacOS インターフェースUSB3.2 Gen1 / USB3.1 / USB3.0 / USB2.0 / USB1.1 読取片面: 40枚/分、両面: 40枚/分(200/300dpi) 原稿サイズ【最大】A4、【その他】A4、A5、A6、B5、B6、はがき、名刺、レター、リーガル、カスタムサイズ(最大: 216mm×360mm、最小: 50.8mm×50.8mm) グリーン購入法適合 対応解像度600dpi イメージセンサーCIS×セルフォックレンズ等倍光学系 / CIS×2(表面×1、裏面×1)2(表面×1、裏面×1) エコマーク認定番号17 155 060
1台
41,980 税込46,178
翌日出荷

仕様【スキャナードライバー】Epson Scan 2 セット内容USB3.0ケーブル(約1.5m)、電源アダプター、電源コード、ソフトウェアCD-ROM、セットアップガイド、保証書 寸法(mm)最大有効領域:215.9×6096(8.5×240インチ) 質量(kg)約3.7 形式シートフィード型両面同時読み取りカラーイメージスキャナー 外形寸法(mm)296×169×176 電源(V)AC100~240±15%(ACアダプター)/(50/60Hz) 消費電力(W)動作時:約11 適合規格国際エネルギースタープログラム エコマーク認定認定 センサーカラーCIS×2(搭載) 読取【ADF】両面同時読み取り 原稿サイズA4、USレター、リーガル、長尺紙(215.9×6096mm)※A3/B4(キャリアシート使用時) 解像度600dpi×600dpi(光学)、50~1200dp(i 1dpi刻み/読取) フォーマット形式【出力】JPEG、TIFF、Multi-TIFF、BMP(WindowsRのみ)、PDF、PNG 給紙容量【ADF】50枚(80g/m2紙) 色(本体) 読み取り速度【ADF/カラー】A4タテ:片面35枚/分、両面70枚/分、【ADF/モノクロ】A4タテ:片面35枚/分、両面70枚/分、【モノクロ】0.37msec/line(300dpi)/0.59msec/line(600dpi)、【カラー】0.37msec/line(300dpi)/0.59msec/line(600dpi) インターフェイスUSB 3.0(Super Speed) 表示色・階調RGB各色10bit入力/8bit出力 走査方式読み取りヘッド固定型原稿移動読み取り エコマーク認定番号20 155 014
1台
42,980 税込47,278
翌日出荷

ADS-4300N A4ドキュメントスキャナー brother(ブラザー) 動画あり
brother(ブラザー)A4ドキュメントスキャナー
エコ商品
ネットワーク標準対応で 高い生産性を実現するシンプルモデル
その他消耗品:ローラーキット 付属品ADF(自動原稿送り装置)、ドライバー&セットアップ用ディスク、ACアダプター、USBケーブル、かんたん設置ガイド/安全にお使いいただくために、保証書 質量(kg)約2.64 消費電力(W)[動作時]約24、[スリープ時]約1.7 電源100V AC 50/60Hz エコマーク認定認定 枚数原稿搭載:80枚 対応OSWindows 111、10、8.1、7 SP1、Windows Server 2022、2019、2016、2012/2012 R2、macOS v10.14.x ~、添付ソフト:[ファイル整理・閲覧・OCR]Nuance(TM)PaperPort(TM)14SE 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)299x215×190 機能最大600×600dpi/最大1200×1200dpi、グレースケール:256階調、USBフラッシュメモリー:最大128GB、TWAIN/ISIS/WIA、重送検知:超音波センサー 速度読取(A4縦):[カラー150dpi]片面約40枚/分 (両面約80面/分)、[カラー200dpi]片面約40枚/分 (両面約80面/分)、[カラー300dpi]片面約40枚/分 (両面約80面/分)、[カラー600dpi]片面約10枚/分 (両面約20面/分)、[モノクロ150dpi]片面約40枚/分 (両面約80面/分)、[モノクロ200dpi]片面約40枚/分 (両面約80面/分)、[モノクロ300dpi]片面約40枚/分 (両面約80面/分)、[モノクロ600dpi]片面約10枚/分 (両面約20面/分) 動作環境温度5~35℃、湿度20~80% モード読取:片面/両面、カラー、グレー、モノクロ、自動 用紙サイズ[種類]普通紙、再生紙、はがき、名刺、プラスチックカード5.9mm、長さ:50.8~355.6mm.32mm(エンボス加工可) インターフェイス[USB]USB 3.0(Super speed)0Base-T/100Base-TX RoHS指令(10物質対応)対応 表示色・階調入力:48ビット 出力:24ビット グリーン購入法適合 読取方式自動給紙方式(ADF)、両面同時読み取り(Dual CIS) 無線LAN[Wi-Fi Direct(R)(Wireless Direct)] エコマーク認定番号21 155 055
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷

PCレスのDirectScanに対応したエントリーモデル
エコマーク認定認定 エコマーク認定番号22 155 039
1台
64,980 税込71,478
8日以内出荷

ADS-4700W A4ドキュメントスキャナー brother(ブラザー) 動画あり
brother(ブラザー)A4ドキュメントスキャナー
エコ商品
大画面液晶操作でクラウドにも対応 Wi-Fi(R)対応のネットワークモデル 在宅ワークを支える1台に
その他消耗品:ローラーキット 付属品ADF(自動原稿送り装置)、ドライバー&セットアップ用ディスク、ACアダプター、USBケーブル、かんたん設置ガイド/安全にお使いいただくために、保証書 質量(kg)約2.75 消費電力(W)[動作時]約26、[スリープ時]約1.7 電源100V AC 50/60Hz エコマーク認定認定 枚数原稿搭載:80枚 対応OSWindows 110、10、8.1、7 SP1、Windows Server2022、2019、2016、2012/2012 R2、macOS v10.14.x ~、添付ソフト:[ファイル整理・閲覧・OCR]Nuance(TM) PaperPort(TM) 14SE1、[PDF編集]Kofax Power PDF(TM) Standard v31 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)299×215×190 機能最大600×600dpi/最大1200×1200dpi、グレースケール:256階調、USBフラッシュメモリー:最大128GB、TWAIN/ISIS/WIA、重送検知:超音波センサー 速度読取(A4縦):[カラー150dpi]片面約40枚/分 (両面約80面/分)、[カラー200dpi]片面約40枚/分 (両面約80面/分)、[カラー300dpi]片面約40枚/分 (両面約80面/分)、[カラー600dpi]片面約10枚/分 (両面約20面/分)、[モノクロ150dpi]片面約40枚/分 (両面約80面/分)、[モノクロ200dpi]片面約40枚/分 (両面約80面/分)、[モノクロ300dpi]片面約40枚/分 (両面約80面/分)、[モノクロ600dpi]片面約10枚/分 (両面約20面/分) ディスプレイ4.3型TFTカラータッチパネル 動作環境温度5~35℃、湿度20~80% モード読取:片面/両面、カラー、グレー、モノクロ、自動 用紙サイズ[種類]普通紙、再生紙、はがき、名刺、プラスチックカード5.9mm、長さ:50.8~355.6mm.32mm(エンボス加工可) インターフェイス[USB]USB3.0(Super speed)0Base-T/100Base-TX、[無線LAN1 b/g/n、 RoHS指令(10物質対応)対応 表示色・階調入力:48ビット 出力:24ビット グリーン購入法適合 読取方式自動給紙方式(ADF)、両面同時読み取り(Dual CIS) 無線LAN[Wi-Fi Direct(R)(Wireless Direct)]対応 エコマーク認定番号21 155 055
1台
47,980 税込52,778
4日以内出荷

ADS-4900W A4ドキュメントスキャナー brother(ブラザー) 動画あり
brother(ブラザー)A4ドキュメントスキャナー
エコ商品
100枚※1の大容量給紙で約60 枚/分※2のスピード 集中スキャン業務にも対応できるハイエンドモデル
その他消耗品:ローラーキット 付属品ADF(自動原稿送り装置)、ドライバー&セットアップ用ディスク、ACアダプター、USBケーブル、かんたん設置ガイド/安全にお使いいただくために、保証書 質量(kg)約3.37 消費電力(W)[動作時]約34、[スリープ時]約1.7 電源100V AC 50/60Hz エコマーク認定認定 枚数原稿搭載:100枚 対応OSWindows 110、10、8.1、7 SP1、Windows Server2022、2019、2016、2012/2012 R2、macOS v10.14.x ~、添付ソフト:[ファイル整理・閲覧・OCR]Nuance(TM) PaperPort(TM) 14SE、[PDF編集]Kofax Power PDF(TM) Standard v3 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×247×236 機能最大600×600dpi/最大1200×1200dpi、グレースケール:256階調、USBフラッシュメモリー:最大128GB、TWAIN/ISIS/WIA、重送検知:超音波センサー 速度読取(A4縦):[カラー150dpi]片面約60枚/分 (両面約120面/分)、[カラー200dpi]片面約60枚/分 (両面約120面/分)、[カラー300dpi]片面約60枚/分 (両面約120面/分)、[カラー600dpi]片面約15枚/分 (両面約30面/分)、[モノクロ150dpi]片面約60枚/分 (両面約120面/分)、[モノクロ200dpi]片面約60枚/分 (両面約120面/分)、[モノクロ300dpi]片面約60枚/分 (両面約120面/分)、[モノクロ600dpi]片面約15枚/分 (両面約30面/分) ディスプレイ4.3型TFTカラータッチパネル 動作環境温度5~35℃、湿度20~80% モード読取:片面/両面、カラー、グレー、モノクロ、自動 用紙サイズ[種類]普通紙、再生紙、はがき、名刺、プラスチックカード 、[サイズ]幅:50.8~215.9mm、長さ:50.8~355.6mm、[厚さ]標準紙:0.04~0.53mm、プラスチックカード:最大1.32mm(エンボス加工可) インターフェイス[USB]USB3.0(Super speed)、[有線LAN]10Base-T/100Base-TX、[無線LAN]IEEE802.11 a/b/g/n RoHS指令(10物質対応)対応 表示色・階調入力:48ビット 出力:24ビット グリーン購入法適合 読取方式自動給紙方式(ADF)、両面同時読み取り(Dual CIS) 無線LAN[Wi-Fi Direct(R)(Wireless Direct)]対応 エコマーク認定番号21 155 055
1台
77,980 税込85,778
4日以内出荷

見開き原稿も一度で読み取る、A3対応コストパフォーマンスモデル。原稿台読み取り30万スキャンを実現した高耐久A3フラットベッドスキャナー。原稿台読み取り時カラーモノクロともに4秒/枚のスピードを実現。添付ソフトDocument Capture Proでデータ活用を快適に自動化。ページの回転、入れ替えをはじめ、特定フォルダーへの転送や、メールへのデータ添付、アプリケーションやプリンターとの連携も可能です。さらに仕切り紙、バーコードで仕分け・整理もこなし、さまざまな処理を自動化して業務をサポートします。
原稿サイズ(最大)A3 センサー4ラインカラーCCD(R/G/B/K×1ライン) 仕様【最大有効領域】原稿台:297×432mm(11.7×17インチ)、【スキャナードライバー】EPSON Scan(TWAIN) セット内容USBケーブル(約1.8m)、電源コード、ソフトウェアCD-ROM、セットアップガイド、保証書 質量(kg)約14.8 タイプA3フラットベッド 形式卓上型フラットベッドカラーイメージスキャナー 規格国際エネルギースタープログラム適合、高調波電流規格JIS C 61000-3-2、VCCIクラスB 消費電力(W)動作時:約25.5、スリープモード時:約1.5、電源オフ時:0.5以下 電源AC100V±10%/(50/60Hz) エコマーク認定認定 対応OS【スキャナードライバー】Hi-Speed USB:Windows(R) 10/Windows(R) 8.1/Windows(R) 8/Windows(R) 7/Windows Vista(R)/Windows(R) XP/Windows Server(R) 2003、2008、Hi-Speed USB:Mac OS10.5.8~ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×468×156 光源白色LED 解像度光学:600dpi、読み取り:50~4800dpi(1dpi刻み)、7200dpi、9600dpi フォーマット形式出力:JPEG、TIFF、Multi-TIFF、BMP(Windows(R)のみ)、PICT(Macintoshのみ)、PDF 使用環境条件温度 動作時:5~35℃、保管時:-25~60℃、湿度 動作時:10~80%(非結露)、保管時:10~85%(非結露) 読み取り速度【モノクロ】0.351msec/line(300dpi)、0.351msec/line(600dpi)、【カラー】0.351msec/line(300dpi)、0.702msec/line(600dpi) インターフェイスHi-Speed USB/USB(Ethernet 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tインターフェイス) 走査方式読み取りヘッド移動型原稿固定読み取り エコマーク認定番号15 155 011
1台
159,500 税込175,450
8日以内出荷

本体重量約270gの軽量・コンパクト設計。置き場所を選ばず、持ち歩きにも便利なモバイルスキャナー。スイッチ類やパネルなど操作部分をまとめて一ヶ所に配置した、操作性を配慮したデザイン。また、フタの開け閉めなどの可動部分がなく、壊れにくいデザインです。A4カラー・モノクロともに5.5秒/1枚の高速スキャン。AFM(オートフィーディングモード)搭載で、原稿の継ぎ足しスキャンも可能。A4サイズまでの定型用紙はもちろん、保険証、免許書などのカード類、レシート類、薄い伝票類、検査結果などの長尺紙まで幅広い原稿に対応。
仕様●走査・動作方式:シートフィード●センサ(スキャン方式):カラーCIS×1●対応解像度:光学解像度:600dpi×600dpi、読み取り解像度:50~1200dpi(1dpi刻み)●読取速度:モノクロ:1.475msec/line(300dpi)、1.293msec/line(600dpi)、カラー:1.475msec/line(300dpi)、1.293msec/line(600dpi)●階調:RGB各色16bit入力/8bit出力●原稿サイズ(最大):A4●原稿サイズ(その他):USレターサイズ、リーガル、長尺紙(216×1828.8mm)●インターフェース:Hi-Speed USB●筐体:シートフィード型●添付ソフト:ソフトウェアCD-ROM●対応格納方式:出力フォーマット:JPEG、TIFF、Multi-TIFF、BMP(Windowsのみ)、PDF、PNG●本体サイズ(H×W×D):H33.8×W272×D47mm(突起物・ゴム足含まず)●本体重量:約270g●グリーン購入法:対応●国際エネルギースター:登録●エコリーフ:未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:高調波電流規格JIS C 61000-3-2、VCCIクラスB●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20180918●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電気用品に該当しない●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 エコマーク認定認定 アズワン品番68-4216-60 エコマーク認定番号18 155 030
1台
21,980 税込24,178
13日以内出荷

RICOH(リコー)GMW571 fi-7300NX
エコ商品
業務システムへの組み込みに最適なA4ネットワーク対応スキャナー
エコマーク認定認定 エコマーク認定番号22 155 051
1台
159,800 税込175,780
8日以内出荷

PCレスでスキャンから保存・転送まで完結。認証スキャンにも対応したネットワーク共有モデル。両面同時読み取りにも対応し、1分間にA4原稿で45枚/90面の高速スキャンを実現。1度に100枚の原稿をセット可能で、業務効率アップにつながります。
原稿サイズA4、USレター、リーガル、長尺紙(215.9×6096mm)、A3/B4(キャリアシート使用時) センサーカラーCIS×2 色(本体) 形式シートフィード型両面同時読み取りカラーイメージスキャナー(PCレス機能あり) 走査方式読み取りヘッド固定型原稿移動読み取り 解像度【光学】600dpi×600dpi、【読み取り】50~1200dp(i 1dpi刻み) 読み取り速度【モノクロ】片面45枚/分、両面90枚/分(300dpi)、【カラー】片面45枚/分、両面90枚/分(300dpi)、【ADF/カラー】片面45枚/分、両面90枚/分(300dpi)、【ADF/モノクロ】片面45枚/分、両面90枚/分(300dpi) 読取【階調】RGB各色10bit入力/8bit出力、【ADF】両面同時読み取り インターフェイスUSB 3.0(Super Speed)Ethernet 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-TIEEE802.11a/b/g/n/ac 給紙容量【ADF】100枚(80g/m2紙) ドライバ種類Epson Scan 2(TWAIN) フォーマット形式(出力)JPEG、TIFF、Multi-TIFF、BMP(Windows(R)のみ)、PDF、PNG 電源(V)AC100-240±15%(ACアダプター)/(50/60Hz) 消費電力(W)動作時:約15 外形寸法(mm)296×212×217(給紙トレイ装着) 質量(kg)約3.7 付属品USB3.0ケーブル(約1.5m)、電源アダプター、電源コード(100V用)、ソフトウェアCD-ROM、セットアップガイド、保証書 規格国際エネルギースタープログラム適合 グリーン購入法適合 エコマーク認定認定 仕様【最大有効領域】最大:215.9×6096mm(8.5×240インチ) エコマーク認定番号21 155 023
1台
87,980 税込96,778
翌日出荷

省スペースで多様な用紙対応力を実現した、コンパクトモデル。スキャンした原稿をスキャナー本体上部に排出するので、設置スペースが限られたカウンターや狭いデスクでも効率的に作業できます。スキャナーをストレート姿勢にすると、身分証などのプラスチックカードやパスポート(別売のパスポートキャリアシートが必要)の手差しスキャンに対応します。大判原稿も二つ折りにして(別売のキャリアシートが必要)読み取り可能です。
仕様●搭載センサー:カラーCIS×2●最大有効領域:最大:215.9×3048mm(8.5×120インチ)●読み取り階調:RGB各色10bit入力/8bit出力●スキャナードライバー(TWAIN):Epson Scan 2●出力フォーマット:JPEG、TIFF、Multi-TIFF、BMP(Windows(R)のみ)、PDF、PNG、ADF:○ 付属品USB2.0 TypeA-Cケーブル(約1.5m)、電源アダプター、電源コード、セットアップガイド、保証書 幅(mm)296(収納時)・296(Uターン姿勢・ストレート姿勢)[使用時(最大)] 型式シートフィード型両面同時読み取りカラーイメージスキャナー 質量(kg)約1.8 高さ(mm)125(収納時)・293(Uターン姿勢)・234(ストレート姿勢)[使用時(最大)] 奥行(mm)104(収納時)・201(Uターン姿勢)・276(ストレート姿勢)[使用時(最大)] 電源(V)AC100~240±15%(ACアダプター) 消費電力(W)[USB接続時]動作時:約10、レディー時:約3.3、スリープモード時:約1.0、電源オフ時:0.1以下/[Wi-Fi(R) 接続時]動作時:約11、レディー時:約3.7、スリープモード時:約1.4、電源オフ時:0.1以下 エコマーク認定認定 光源RGB3色LED 原稿サイズA4、USレター、リーガル、長尺紙(215.9×3048mm)、A3/B4(二つ折り、キャリアシート使用時) 電源周波数(Hz)50/60 解像度光学:600dpi×600dpi(主走査×副走査)、読み取り:50~1200dpi(1dpi刻み) 使用環境温度(℃)動作時:5~35、保管時:-25~60 関連規格グリーン購入法適合、エコマーク認定商品、国際エネルギースタープログラム適合/高調波電流規格JIS C 61000-3-2、VCCIクラスB 使用環境湿度(%)動作時:15~80(非結露)、保管時:15~85(非結露) インターフェイス標準:USB2.0(High-Speed)、IEEE802.11a/b/g/n/ac/k/v/r 走査方式読み取りヘッド固定型原稿移動読み取り エコマーク認定番号22 155 049
1台
34,980 税込38,478
8日以内出荷

ADS-1800W ドキュメントスキャナ brother(ブラザー) 動画あり
brother(ブラザー)ドキュメントスキャナ
エコ商品
直感的に使えるタッチパネル液晶搭載、無線LAN対応のコンパクトスキャナー。
仕様●カラー階調:(入力)48ビット、(出力)24ビット●グレースケール:256階調●ドライバー:TWAIN/WIA●フラッシュメモリー対応仕様:USBフラッシュメモリー:最大128GB●光学解像度/ソフトウェア補間解像度:最大600×600dpi/最大1200×1200dpi●原稿搭載枚数:20枚●原稿用紙:【種類】普通紙、再生紙、はがき、名刺、プラスチックカード【サイズ】(幅)50.8~215.9mm(長さ)70~355.6mm【厚さ】(標準紙)0.08~0.14mm(プラスチックカード)最大1.24mm(エンボス加工可)●液晶:2.8型TFTカラータッチパネル●添付ソフト:【ファイル整理・閲覧・OCR】NuancePaperPort14SE【名刺管理】Presto! BizCard【PDF編集】Kofax Power PDF【画像編集】Presto! lmageFolio●無線LAN接続方法:【Wi-Fi Direct(Wireless Direct)】●読取モード:片面/両面、カラー、グレー、モノクロ、自動 付属品USBケーブルType-C-Type-C(1.0m)、かんたん設置ガイド、保証書※ユーザーズガイドは同梱されておりません。ブラザーサポートページ【新しいウィンドウ】をご覧ください。 質量(kg)約1.42 電源USBバスパワー/100V AC 50/60Hz エコマーク認定認定 対応OSWindows 11、10/macOS v11.x ~ 消費電力【動作時】USBバスパワー接続時:約10W、ACアダプター接続時:約12W【スリープ時】USBバスパワー接続時:約1.1W、ACアダプター接続時:約1.5W 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)横288×101×85 動作環境温度5~35℃/湿度20~80% 読み取り速度【カラー150dpi】片面約30枚/分 (両面約60面/分)【カラー200dpi】片面約30枚/分 (両面約60面/分)【カラー300dpi】片面約30枚/分 (両面約60面/分)【カラー600dpi】片面約7枚/分 (両面約14面/分)【モノクロ150dpi】片面約30/分 (両面約60面/分)【モノクロ200dpi】片面約30枚/分 (両面約60面/分)【モノクロ300dpi】片面約30枚/分 (両面約60面/分)【モノクロ600dpi】片面約7枚/分 (両面約14面/分) インターフェイス【USB】USB 3.2 Gen 1【無線LAN】IEEE802.11 b/g/n、周波数帯:2.4GHz RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 読取方式自動給紙方式(ADF)/両面同時読み取り(Dual CIS) エコマーク認定番号23 155 036
1台
42,980 税込47,278
4日以内出荷

窓口・店舗での本人確認に最適なA6フラットベッドスキャナー
エコマーク認定認定 エコマーク認定番号22 155 056
1台
48,980 税込53,878
8日以内出荷

RICOH(リコー)GMW568 fi-800R A4カラースキャナ
エコ商品
窓口業務に最適なクラス最小A4コンパクトスキャナー
エコマーク認定認定 エコマーク認定番号22 155 050
1台
66,980 税込73,678
8日以内出荷

デスクサイドでも使えるコンパクトスキャナー
エコマーク認定認定 エコマーク認定番号22 155 054
1台
449,800 税込494,780
8日以内出荷

連続プリント速度:29枚/分(カラーモノクロ)。自動両面印刷:オプション。250枚2給紙トレイ。最大用紙サイズ:A3。製品寿命:15万ページまたは5年。3年間の無償保証期間。
エコマーク認定認定 エコマーク認定番号16 155 050
1台
69,980 税込76,978
8日以内出荷

RICOH(リコー)GMW563 fi-8250
エコ商品
コストパフォーマンスを追求したA4フラットベッド付きモデル
仕様走査・動作方式:フラットベッド 付属品【添付ソフト】PaperStream IP(TWAIN/ISISドライバ)、PaperStream Capture、PaperStream ClickScan、PaperStream NX Manager、2D Barcode for PaperStream、Scanner Central Admin、イメージスキャナードライバ for Linux 質量(kg)8.8 エコマーク認定認定 コネクタ形状USB:タイプB、有線LAN:タイプRJ-45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×577×234 対応機種Win/Linux センサースキャン方式:ADF:CIS×2(表面、裏面)、フラットベッド:CCD×1 インターフェースUSB3.2 Gen1 / USB3.0 / USB2.0 / USB1.1、10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T 読取ADF 片面:50枚/分、両面:100面/分(200/300dpi)、フラットベッド 片面:1.7秒/枚(200/300dpi) 原稿サイズ【最大】ADF:216×355.6mm(8.5×14in.)、フラットベッド:216×297mm、【その他】ADF:最大216×355.6mm(8.5×14in.)最小48×50mm、(長尺読み取り時:6096mmまで)、フラットベッド:最大216×297mm 表示色・階調カラー:24bit、グレースケール:8bit、二値白黒:1bit グリーン購入法適合 対応解像度600dpi エコマーク認定番号22 155 043 気象計測用端子22 155 043
1台
189,800 税込208,780
8日以内出荷

RICOH(リコー)GMW560 fi-7460
エコ商品
デスクサイドでも使えるコンパクトスキャナー
仕様走査・動作方式:ADF 付属品【添付ソフト】PaperStream IP(TWAIN/ISISドライバ)、PaperStream Capture、PaperStream ClickScan、2D Barcode for PaperStream、Scanner Central Admin、イメージスキャナードライバ for Linux 質量(kg)7.6 エコマーク認定認定 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×209×168 対応機種Win/Linux センサースキャン方式:CCD×2(表面×1、裏面×1) インターフェースUSB 3.0 / USB 2.0 / USB 1.1 読取片面:60枚/分、両面:120面/分(200/300dpi) 原稿サイズ【その他】最大:304.8×431.8mm(12×17in.)最小:50.8×69mm(縦)(長尺読み取り時:5588mmまで) 表示色・階調カラー:24bit、グレースケール:8bit、二値白黒:1bit グリーン購入法適合 対応解像度600dpi エコマーク認定番号22 155 054
1台
339,800 税込373,780
翌日出荷

富士通FUJITSU Image Scanner fi-8250
エコ商品
コストパフォーマンスを追求したA4フラットベッド付きモデル。A4縦両面50枚/分(200/300dpi)の高速読み取り。 独自の給紙技術「自動トルク制御」を採用。 給紙時の原稿分離力が最適になるように制御を行うことで、薄紙伝票や折り目のついた書類も安定して給紙搬送。冊子やA3サイズまで幅広い原稿に対応。 読み取りの間、原稿の傾きをリアルタイムで監視し、傾き量が安全な範囲を超えた場合にのみ、搬送を止め原稿を保護。 高度な画像処理技術が、原稿背景の地紋や汚れを除去し、自動的に文字の視認性が高いモノクロ画像へ変換。 イメージデータの業務活用をサポート。データ整理を効率化するソフトウェアをご用意
原稿サイズA4 エコマーク認定認定 エコマーク認定番号22 155 043
1個
149,800 税込164,780
8日以内出荷

写真を手間なく、きれい、高速にスキャンするシートフィードタイプの新しいA4フォトグラフィックスキャナー。従来のスキャナーのようにガラス面に写真を並べる手間をかけることなく、フィルム1本分(36枚)の写真を一度にセットできるので、たくさんある紙焼き写真をあっという間に読み取り完了。また、提携サイズ(L判/KG/2L判)だけでなく、8×10、パノラマ、ポラロイド写真のスキャンにも対応しているので、一般的に個人が保有している写真タイプ/サイズのほとんどがスキャン可能です。フォト専用アプリケーション「Epson FastFoto」を用意。わかりやすいUIとステップで、写真を手間なく・簡単にスキャン可能です。写真だけでなく、文書から名刺・はがき・レシートまで様々な原稿をスキャン可能。日常の紙原稿もスキャンできるので、データでの共有や保管スペースの削減に活躍します。
原稿サイズ<写真>:8x10インチ、パノラマ写真(含:長尺):8.5x36インチ<ドキュメント>:A4、USレター、リーガル、長尺紙(215.9×6096mm)、A3/B4(キャリアシート使用時) センサーカラーCIS×2 色(本体) 形式シートフィード型両面同時読み取りカラーイメージスキャナー 走査方式読み取りヘッド固定型原稿移動読み取り 解像度【光学】600dpi×600dpi、【読み取り】Epson FastFoto使用時:300dpi / 600dpi / 1200dpi、Epson ScanSmart使用時:50~1200dpi (1dpi 刻み) 読み取り速度【モノクロ】ー、【カラー】0.30msec/line(300dpi)、0.62msec/line(600dpi)、【ADF/カラー】<片面>写真:80枚/分 ドキュメント:45枚/分<両面>写真:160枚/分 ドキュメント:90枚/分(300dpi)、【ADF/モノクロ】ー 読取【階調】RGB各色10bit入力/8bit出力、【ADF】両面同時読み取り インターフェイスUSB 3.0(Super Speed)、IEEE802.11b/g/n 給紙容量【ADF】<写真>L判、KG、2L判:36枚<ドキュメント>100枚(80g/m2紙) ドライバ種類Epson Scan 2(TWAIN) フォーマット形式(出力)Epson FastFoto使用時:JPEG、TIFF 、ScanSmart使用時:JPEG、PDF 電源(V)AC100-240±15%(ACアダプター)/(50/60Hz) 消費電力(W)USB接続動作時:約17、Wi-Fi(R)接続動作時:約18 外形寸法(mm)296×169×176 質量(kg)約3.7 付属品USB3.0ケーブル(約1.5m)、電源アダプター、電源コード、ソフトウェアCD-ROM、セットアップガイド、保証書、キャリアシート(1枚)、クリーニング用クロス(1枚) 規格国際エネルギースタープログラム適合 グリーン購入法適合 エコマーク認定認定 仕様【最大有効領域】<写真>最大:215.9×914.4mm(8.5×36インチ)<ドキュメント>最大:215.9×6096mm (8.5×240インチ) エコマーク認定番号18 155 058
1台
65,980 税込72,578
7日以内出荷

仕様【スキャナードライバー】Epson Scan 2 セット内容USB3.0ケーブル(約2.0m)、電源アダプター、電源コード、ソフトウェアCD-ROM、セットアップガイド、保証書発行請求書 寸法(mm)最大有効領域:304.8×5588(12×220インチ) 質量(kg)約6.9 形式シートフィード型両面同時読み取りカラーイメージスキャナー 外形寸法(mm)371×167×245 電源(V)AC100~240±15%(ACアダプター)/(50/60Hz) 消費電力(W)動作時:約20 適合規格国際エネルギースタープログラム エコマーク認定認定 センサーカラーCIS×2(搭載) 読取【ADF】両面同時読み取り 原稿サイズA3、長尺紙(304.8×5588mm)※A2(手差しモード時) 解像度600dpi×600dpi(光学)、50~1200dp(i 1dpi刻み/読取) フォーマット形式【出力】JPEG、TIFF、Multi-TIFF、BMP(WindowsRのみ)、PDF、PNG 給紙容量【ADF】A4(80g/m2紙):標準姿勢時120枚、デリケート姿勢時20枚/A3(80g/m2紙):標準姿勢時60枚 色(本体) 読み取り速度【ADF/カラー】A4ヨコ:片面90枚/分、両面180枚/分、【ADF/モノクロ】A4ヨコ:片面90枚/分、両面180枚/分、【モノクロ】0.18msec/line(300dpi)、0.34msec/line(600dpi)、【カラー】0.18msec/line(300dpi)、0.34msec/line(600dpi) インターフェイスUSB 3.0(Super Speed) 表示色・階調RGB各色10bit入力/8bit出力 走査方式読み取りヘッド固定型原稿移動読み取り エコマーク認定番号19 155 065
1台
329,800 税込362,780
8日以内出荷

仕様【スキャナードライバー】Epson Scan 2 セット内容電源コード、電源アダプター、USB3.0ケーブル、ソフトウェアCD-ROMセットアップガイド、保証書 寸法(mm)最大有効領域:215.9×6096(8.5×240インチ) 質量(kg)約3.7 形式シートフィード型両面同時読み取りカラーイメージスキャナー 外形寸法(mm)296×169×176 電源(V)AC100~240±15%(ACアダプター)/(50/60Hz) 消費電力(W)<USB接続時>動作時:約11<Wi-FiR接続時>動作時:約12 適合規格国際エネルギースタープログラム エコマーク認定認定 センサーカラーCIS×2(搭載) 読取【ADF】両面同時読み取り 原稿サイズA4、USレター、リーガル、長尺紙(215.9×6096mm)※A3/B4(キャリアシート使用時) 解像度600dpi×600dpi(光学)、50~1200dp(i 1dpi刻み/読取) フォーマット形式【出力】JPEG、TIFF、Multi-TIFF、BMP(WindowsRのみ)、PDF、PNG 給紙容量【ADF】50枚(80g/m2紙) 色(本体) 読み取り速度【ADF/カラー】A4タテ:片面35枚/分、両面70枚/分、【ADF/モノクロ】A4タテ:片面35枚/分、両面70枚/分、【モノクロ】0.37msec/line(300dpi)/0.59msec/line(600dpi)、【カラー】0.37msec/line(300dpi)/0.59msec/line(600dpi) インターフェイスUSB 3.0(Super Speed)、IEEE802.11b/g/n 表示色・階調RGB各色10bit入力/8bit出力 走査方式読み取りヘッド固定型原稿移動読み取り エコマーク認定番号20 155 014
1台
49,980 税込54,978
翌日出荷

ADF搭載でデータ化を加速、仕事を待たせないA4対応スタンダードモデル。ADF30万スキャン、原稿台で10万スキャンの高耐久。ADF読み取り速度は200/300dpi、カラーモノクロともに25枚/分、両面で50枚/分を実現。2つのCCDイメージセンサーが表裏を同時に読み取ることで、1度の原稿通過で両面スキャンが可能な1パス両面読み取り対応。さらに超音波センサーが重送を検知し、原稿の搬送を自動的にストップしてデータ抜けを未然に防止する重送検知機能も搭載。添付ソフトDocument Capture Proでデータ活用を快適に自動化。ページの回転、入れ替えをはじめ、特定フォルダーへの転送や、メールへのデータ添付、アプリケーションやプリンターとの連携も可能です。さらに仕切り紙、バーコードで仕分け・整理もこなし、さまざまな処理を自動化して業務をサポートします。
原稿サイズ(最大)原稿台:A4、USレターサイズ、ADF(オートドキュメントフィーダー):A4、USレターサイズ、リーガル、(ADF)タテ:A4、B5、A5、B6、A6、はがき、リーガル、USレター、ヨコ:A5、B6 センサー4ラインカラーCCD(R/G/B/K×1ライン)×2 仕様【最大有効領域】原稿台:216×297mm(8.5×11.7インチ)、ADF(オートドキュメントフィーダー):216×1016mm(8.5×40インチ)、【読み取り階調 】RGB各色16bit入力/8bit出力、【スキャナードライバー】EPSON Scan(TWAIN)、【ADF(オートドキュメントフィーダー)】○ セット内容USBケーブル(約1.8m)、電源アダプター、電源コード、ソフトウェアCD-ROM、セットアップガイド、保証書 質量(kg)約9.8 タイプA3フラットベッド 形式卓上型フラットベッドカラーイメージスキャナー 規格国際エネルギースタープログラム適合、高調波電流規格JIS C 61000-3-2、VCCIクラスB 消費電力(W)動作時:約約17.5ADF(オートドキュメントフィーダー)使用時:約44.5、スリープモード時:約1.6、電源オフ時:0.4以下 電源AC100V±10%(ACアダプター)/(50/60Hz) エコマーク認定認定 対応OS【スキャナードライバー】Hi-Speed USB:Windows(R) 10/Windows(R) 8.1/Windows(R) 8/Windows(R) 7/Windows Vista(R)/Windows(R) XP/Windows Server(R) 2003、2008、Hi-Speed USB:Mac OS10.5.8~ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×360×217(突起部除く) 光源白色LED 解像度光学:1200dpi(原稿台使用時)、600dpi(ADF(オートドキュメントフィーダー)使用時)、【読み取り】50~4800dpi(1dpi刻み)、7200dpi、9600dpi フォーマット形式出力:JPEG、TIFF、Multi-TIFF、BMP(Windows(R)のみ)、PICT(Macintoshのみ)、PDF 給紙容量ADF:100枚(80g/m2紙) / 長尺紙1枚 使用環境条件温度 動作時:5~35℃、保管時:-25~60℃、湿度 動作時:10~80%(非結露)、保管時:10~85%(非結露) 読み取り速度【モノクロ】0.60msec/line(300dpi)、1.69msec/line(600dpi)、【カラー】0.60msec/line(300dpi)、1.69msec/line(600dpi) インターフェイスHi-Speed USB/USB(Ethernet 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tインターフェイス) 走査方式読み取りヘッド移動型原稿固定読み取り、自動両面原稿移動読み取り(ADF(オートドキュメントフィーダー)読み取り時) エコマーク認定番号15 155 015
1台
159,800 税込175,780
8日以内出荷

ADF搭載で幅広い業務に対応する、A3対応スタンダードモデル。ADF60万スキャン、原稿台で30万スキャンの高耐久。ADF読み取り速度は200/300dpi、カラーモノクロともに40枚/分、両面で80枚/分を実現。2つのCCDイメージセンサーが表裏を同時に読み取ることで、1度の原稿通過で両面スキャンが可能な1パス両面読み取り対応。さらに超音波センサーが重送を検知し、原稿の搬送を自動的にストップしてデータ抜けを未然に防止する重送検知機能も搭載。添付ソフトDocument Capture Proでデータ活用を快適に自動化。ページの回転、入れ替えをはじめ、特定フォルダーへの転送や、メールへのデータ添付、アプリケーションやプリンターとの連携も可能です。さらに仕切り紙、バーコードで仕分け・整理もこなし、さまざまな処理を自動化して業務をサポートします。
原稿サイズ(最大)A3、(ADF)タテ:A3、B4、A4、B5、A5、B6、A6、はがき、リーガル、USレター・ヨコ:A4、B5、A5、B6、USレター センサー4ラインカラーCCD(R/G/B/K×1ライン)×2 仕様【最大有効領域】原稿台:297×432mm(11.7×17インチ)、ADF(オートドキュメントフィーダー):297×2540mm(11.7×100インチ)、【読み取り階調】RGB各色16bit入力/8bit出力、【スキャナードライバー】EPSON Scan(TWAIN)、【ADF(オートドキュメントフィーダー)】○、【ADF(オートドキュメントフィーダー)】両面 セット内容USBケーブル(約1.8m)、電源コード、ソフトウェアCD-ROM、セットアップガイド、給紙ローラーキット(注11)、保証書 質量(kg)約27.2 タイプA3フラットベッド 形式卓上型フラットベッドカラーイメージスキャナー 規格国際エネルギースタープログラム適合、高調波電流規格JIS C 61000-3-2、VCCIクラスB 消費電力(W)動作時:約25.5、ADF(オートドキュメントフィーダー)使用時:約79、スリープモード時:約1.5、電源オフ時:0.5以下 電源AC100V±10%(ACアダプター)/(50/60Hz) エコマーク認定認定 対応OS【スキャナードライバー】Hi-Speed USB:Windows(R) 10/Windows(R) 8.1/Windows(R) 8/Windows(R) 7/Windows Vista(R)/Windows(R) XP/Windows Server(R) 2003、2008、Hi-Speed USB:Mac OS10.5.8~ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×522×289(突起部除く) 光源白色LED 解像度光学:600dpi、読み取り:50~4800dpi(1dpi刻み)、7200dpi、9600dpi フォーマット形式出力:JPEG、TIFF、Multi-TIFF、BMP(Windows(R)のみ)、PICT(Macintoshのみ)、PDF 給紙容量ADF:200枚(80g/m2紙) / 長尺紙1枚 使用環境条件温度 動作時:5~35℃、保管時:-25~60℃、湿度 動作時:10~80%(非結露)、保管時:10~85%(非結露) 読み取り速度【モノクロ】0.351msec/line(300dpi)、0.351msec/line(600dpi)、【カラー】0.351msec/line(300dpi)、0.702msec/line(600dpi) インターフェイスHi-Speed USB/USB(Ethernet 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tインターフェイス) 走査方式読み取りヘッド移動型原稿固定読み取り・自動両面原稿移動読み取り(ADF(オートドキュメントフィーダー)読み取り時) エコマーク認定番号15 155 011
1台
309,800 税込340,780
8日以内出荷

『プリンター/スキャナ』には他にこんなカテゴリがあります